- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 伝導部品
- 2段プーリーのおすすめ人気ランキング
2段プーリーのおすすめ人気ランキング
2026/03/05更新110件の「2段プーリー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボール盤用プーリー」、「変速プーリー」、「ダブルプーリー」などの商品も取り扱っております。
材質
プラスチック
直径(Φmm)
大8・小4
穴径(Φmm)
【シャフト用】1.9
1パック(20個)
¥550
税込¥605
当日出荷
独自のピッチ径調整機構により、調整範囲が広く、しかもスライドピースの1/4回転ごとにセットできるため、微妙なスピード設定が可能です。
ピッチ径調整は、止めねじをゆるめ、スライドピースを所定の回し回数だけ回し、再び止めねじを締めつけるだけです。
シンプルな構造、しかも精密な加工。微小振動・ショックロードに対しても、がたつきを起こすことはありません。
従動がわプーリには、NBK標準品が利用できます。
すべて軸穴完成品。軸穴は寸法許容差G7、キー溝は新JIS平行キーで加工済み。モータ軸端にそのまま取りつけ可能です。
種類
変速プーリー
日本で最大の使用実績。高い信頼性を実証しています。高品質・高バランス精度の完成されたVプーリーです
溝の形
A
溝数
2
下穴径(Φmm)
-
2つの径のプーリーを1つにしたパーツです。
適合
グリーンフレームN
材質
POM/カラー・スペーサー・ボルト:ステンレス/ナット・ベアリング:鉄
質量(g)
128
シリーズ
GF
キット内容
2段プーリー×1/2段プーリー用カラー×1/ベアリング×2/スペーサ×1/TナットL(M6)×1/六角穴付ボルトM6×50×1
1個
¥4,279
税込¥4,707
9日以内出荷
材質が均一で肉厚が強固なため、一番安全で扱いやすい製品です。寸法精度は、JIS規格を参考とし品質管理も万全です。
用途ベルト伝導に。
溝の形
A
溝数
2
種類
VPプーリ
ベルト
A形
種類
Vプーリー
溝の形
C
溝数
2
リム幅w(mm)
59.5
下穴径d(Φmm)
-
材質が均一で肉厚が強固なため、一番安全で扱いやすい製品です。寸法精度は、JIS規格を参考とし品質管理も万全です。
用途ベルト伝導に。
独自のピッチ径調整機構により、調整範囲が広く、しかもスライドピースの1/4回転ごとにセットできるため、微妙なスピード設定が可能です。
ピッチ径の調整は、止めねじをゆるめ、スライドピースを所定の回し回数だけ回し、再び止めねじを締めつけるだけです。
シンプルな構造、しかも精密な加工。微小振動・ショックロードに対しても、がたつきを起こすことはありません。
従動がわプーリには、NBK標準品が利用できます。
すべて軸穴完成品。軸穴は寸法許容差G7、キー溝は新JIS平行キー溝で加工済み。モータ軸端にそのまま取りつけ可能です。
種類
変速プーリー
YDKモーターの軸の先に取り付けてモーターベルトを回す部品です。
溝はテーパー状に二列列んでいます。六角穴付ネジで固定してあります。
W溝のためモーターベルトが2本同時に使えます。モーター形式YM-61Rに使われております。
他のYM-40・43・43W・61モーターにも取付(軸直径は同じです)できます。
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
1950年、日本で最初にメーカー標準品としてシリーズ化されたVプーリー。
外周での不釣合い質量は、プーリー質量の0.2%または3gのいずれか大きい方を許容値としています。これはJIS規格(JIS B 1854-1987「一般プーリ」)に規定する釣合い良さと同一の精度です。
鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
溝の形
B
材質
JIS G 5501「ねずみ鋳鉄品」のF200~250
種類
Vプーリー
ワイヤーがアイドラから外れることを防止するパーツです。
材質
(ワッシャー・ナット)ステンレス、(ボルト)鉄
質量(g)
28
キット内容
ワイヤーサポート×1、ワッシャー×1、六角穴付ボルトM6×30×1、STナットL(M6)×1
1セット
¥330
税込¥363
当日出荷