2液混合型シーリング剤のおすすめ人気ランキング

2026/01/07更新
99件の「2液混合型シーリング剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シリコン 2液」、「コーキング 撹拌機」、「変成シリコン ノンブリード」などの商品も取り扱っております。
耐久性区分9030適合 低モジュラスタイプ耐候 耐久性に優れる ムーブメントの追従性に優れる 仕上げ塗装の適用が可能
用途金属カーテンウォール・パネル目地、PCa板間目地、金属笠木目地、サッシ回り目地、RC・モルタル目地、コンクリート二次製品目地 成分 2成分形変成シリコーン 密度 1.09 外観 基剤/乳白色ペースト状、硬化剤/乳白色ペースト状 有効期間 6ヶ月(25℃以下貯蔵) 耐久性 9030適合 タックフリータイム(分) 480(20℃) 弾性復元性(%) 88 押出し性(5℃)s 6 混合比 (基剤:硬化剤:トナー)100:10:5.2 引張応力(N/mm2) アルミニウム板/0.2(23℃)、0.3(-20℃)、モルタル板/0.2(23℃)、0.3(-20℃)、ガラス板/-(23℃)、-(20℃) 体積損失(%) 2
1箱(4L×2巻)
10,980 税込12,078
翌日出荷

建築用シーリング材2成分形変成シリコーン系 耐久性: JIS A 5758のクラスはF-25LMを取得しています(耐久性区分は9030)。 収縮性: 硬化による体積収縮がほとんどありません。 作業性: 施工気温に応じた作業性と硬化性を備えています。 接着性: 専用プライマーを使用することにより、各種被着体に対し強固に接着します。
用途金属およびプレキャストコンクリート板の各種目地 RC造の各種目地 各種パネル・ボード塗装目地 窓枠まわり 適合 #9 性能 低モジュラス、動的追従性良好、クラスF-25LM(耐久性9030) カラーマスター方式 改正建築基準法(JIS対応) JIS A5758 改正建築基準法(JAIA対応) F☆☆☆☆ 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類
1缶(4L)
4,698 税込5,168
5日以内出荷

外装・内装・屋根の多用途シーリング材です。 水性塗料による塗装ができます。 広範囲の下地材料への接着性に優れ、耐久性に優れています。 低温時の押し出し性に優れ、冬季でも使いやすくなっています。 塩ビ鋼鈑、ステンレスなど各種材料への接着性が優れています。 カビの発生が少なくなっています(防カビ剤配合)。 はっ水汚染(染み出し)がシリコーン系シーリング材などに比較し少なくなっています。 仕上げ塗装への汚染が少ないです。※メーカー比
用途一般建築の内外装目地。 モルタル・コンクリートの目地。 塩ビ鋼板・金属屋根の接合部シール。 各種屋根材のシール。 車両(荷室パネル)目地、船舶窓枠、継ぎ目シール。 ホルムアルデヒド等級 JSIA F☆☆☆☆ 仕様 【推奨プライマー】MP1000 タイプ 防カビタイプ 主成分 変成シリコーン樹脂 危険物の類別 指定可燃物 特性 高耐久性、塗装可
1本(333mL)ほか
739 税込813
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

耐久性区分8020適合 低モジュラスタイプ耐候 ほとんどの塗料に対して汚染性、付着性に優れたノンブリードタイプ 鉛化合物非含有
用途塗装目地専用、RC・モルタル目地、ALC目地、サッシ回り目地 成分 2成分形ポリウレタン 密度 0.97 外観 基剤/微黄色透明液体、硬化剤/白色ペースト状、トナー/- 有効期間 6ヶ月(25℃以下貯蔵) 耐久性 8020適合 タックフリータイム(分) 480(20℃) 弾性復元性(%) 85 押出し性(5℃)s 5 危険物の類別 非危険物 混合比 (基剤:硬化剤)25:100 引張応力(N/mm2) アルミニウム板/0.1(23℃)、0.2(-20℃)、モルタル板/0.1(23℃)、0.2(-20℃)、ガラス板/-(23℃)、-(20℃) 体積損失(%) 9
1箱(6L×2缶)
8,998 税込9,898
6日以内出荷

シーカ・ジャパンSC-SR2
低モジュラス 耐候性、耐久性、動的追従性に優れます。
用途ガラス・サッシまわり目地、金属カーテンウォール・パネル目地、金属笠木目地、等 防火戸用指定シーリング材 比重 1.26 外観 (基剤)ペースト状、(硬化剤)液状 体積変化(%) 3 弾性復元性(%) 93 押出し性(5℃)s 7 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 混合比 基剤:硬化剤:カラーマスター=100:3.4:4.9 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 可使時間(時間) 【通年】6(5℃)、3(23℃)、2(35℃) 引張応力(N/mm2) 【23℃】(アルミ)0.2、(モルタル)0.1、(ガラス)0.2
1箱(4L×2缶)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

シーカ・ジャパンSC-MS2NB
低モジュラス 耐候性、耐久性、動的追従性に優れます。被塗装性に優れます。(ノンブリードタイブ)
用途金属カーテンウォール・パネル目地、Pca板間目地、笠木目地、RC造各種目地、サッシまわり目地、コンクリート二次製品目地、等 外観 (基剤)ペースト状、(硬化剤)ペースト状、(カラーマスター)ペースト状 押出し性 4秒(5℃)、3秒(23℃) 弾性復元性(%) 90 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 混合比 基剤:硬化剤:カラーマスター=100:10:3.7 指触乾燥時間(時間) 23℃/4(1・2・11・12月製造)、10(3・4・9・10月製造)、24(5・6・7・8月製造) ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 可使時間(時間) 23℃/2(1・2・11・12月製造)、5(3・4・9・10月製造)、10(5・6・7・8月製造) 引張応力(N/mm2) 23℃/(アルミ)0.3、(モルタル)0.3
1箱(4L×2缶)
13,980 税込15,378
4日以内出荷

シリンダーガンのハイパワータイプ。ハンドル部の耐久性向上(スライドバーの採用) 高粘度材(2液シリコン、サイディング用缶入1液材)に最適。 1回の握りで16mLの射出量。握りは軽いが、射出量は少ない(らくらくSB/MB/LBとの比較) ゴム製ピストンパッキンで吸込みがスムーズ。ゴム製ピストンパッキンで裏漏れがしにくい。
仕様 16mL/1握り タイプ ワンタッチ式 付属品 プラスチックノズル(コーン)5本、グリス(チューブ入)1本 長さ(mm) 295 全長(mm) 425 質量(kg) 1.1 容量(mL) 550 内径(Φmm) 51 ハンドル 強力型 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1丁
13,980 税込15,378
当日出荷

シリンダーガンのスタンダードタイプ。ハンドル部の耐久性抜群。 2液の変成、ウレタン等に最適。1回の握りで27mLの射出量。 射出量は多いが、握りが重い。(らくらく450B/550B/650Bとの比較) ゴム製ピストンパッキンで吸い込みがスムーズ。ゴム製ピストンパッキンで裏漏れがしにくい。 シリンダ-の脱着がワンタッチで作業後の洗浄がらくらく。
仕様 30mL/1握り 付属品 プラスチックノズル(コーン)5本、グリス(チューブ入)1本 長さ(mm) 295 全長(mm) 420 質量(kg) 1.1 容量(mL) 550 内径(Φmm) 51 ハンドル 標準型
1丁
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コニシPSシール
建築用シーリング材2成分形ポリサルファイド系 シーリング材自身とその周囲をほとんど汚さず美観性に優れます。 良好な打ち継ぎ接着性を有します。 クレーターが発生しにくくより美しい仕上がりになります。 変成シリコーン系シーリング材と同等の被塗装性を有します。 JIS A 5758のクラスはF-25LM、G-25LMを取得しています(耐久性区分は9030)。 低温硬化性に優れ、施工気温に応じた作業性および硬化性を有します。 シリコーン系シーリング材との同時施工はさけてください。
用途石、タイル目地 窓枠まわり RC造の各種目地 プレキャストコンクリート板の各種目地 各種パネル、ボード目地 ガラスまわり 適合 #3(ガラスまわり用)/#9(汎用) カラーマスター方式 改正建築基準法(JIS対応) JIS A5758 改正建築基準法(JAIA対応) F☆☆☆☆ 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類
1缶(4L)
4,698 税込5,168
5日以内出荷

低モジュラスタイプ サイディング目地特有のムーブメントへの追従性に優れる 仕上げ塗装の適用が可能
用途窯業系サイディング目地、RC・モルタル目地、ALC目地、サッシ回り目地 成分 1成分形変成シリコーン系 伸び(%) (破壊時)。アルミニウム板/696(23℃)、779(-20℃)、モルタル板/700(23℃)、683(-20℃) 密度 1.45 外観 各色ペースト状 有効期間 12ヶ月(25℃以下貯蔵) 耐久性 8020相当 タックフリータイム(分) 180~300(20℃) 弾性復元性(%) 39 押出し性(5℃)s 4 体積損失(%) 1
1ケース(320mL×10本)
8,798 税込9,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

シーカ・ジャパンSC-PU2NB
低モジュラス 被塗装性に優れます。(ノンブリードタイブ)
用途RC造各種非露出目地、ALCパネル非露出目地、サッシまわり非露出目地、等 外観 (基剤)淡黄色透明液体状、(硬化剤)ペースト状 押出し性 3秒(5℃)、2秒(23℃) 弾性復元性(%) 90 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 混合比 基剤:硬化剤=100:450 指触乾燥時間(時間) 23℃/4(1・2・11・12月製造)、10(3・4・9・10月製造)、15(5・6・7・8月製造) ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 可使時間(時間) 23℃/3(1・2・11・12月製造)、5(3・4・9・10月製造)、6(5・6・7・8月製造) 引張応力(N/mm2) 23℃/(アルミ)0.2、(モルタル)0.2
1箱(6L×2缶)
11,980 税込13,178
4日以内出荷

ノンブリードタイプですので塗装材を汚染しにくく、塗装前の目地処理に最適です。 低モジュラスで窯業系サインディング板にご使用いただけます。
用途ALC板・サイディング板の目地シール 一般建築物の内装・外装目地のシール 塩ビ鋼板、カラートタンなどの各種屋根材のシール 不揮発分 98% タイプ 防カビタイプ 規格 JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会) 硬度 25(shoreA) 破断伸度(%) 250 比重 1.56 引張強度(N/mm2) (60%)0.15、(最大)0.28 タックフリータイム(分) 60 スランプ(mm) 0 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 危険物の数量 0.5kg RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1本(333mL)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シーカ・ジャパンSC-PS2
低モジュラス 耐候性、意匠性に優れます。打ち継ぎ接着性に優れます。被塗装性に優れます。
用途石目地、タイル目地、RC造各種目地、等 外観 (基剤)ペースト状、(硬化剤)液状、(カラーマスター)ペースト状 押出し性 2秒(5℃)、2秒(23℃) 弾性復元性(%) 82 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 混合比 基剤:硬化剤:カラーマスター=100:18.2:4.0 指触乾燥時間(時間) 23℃/18(1・2・11・12月製造)、18(3・4・9・10月製造)、24(5・6・7・8月製造) ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 可使時間(時間) 23℃/2(1・2・11・12月製造)、3(3・4・9・10月製造)、4(5・6・7・8月製造) 引張応力(N/mm2) 23℃/(アルミ)0.1、(モルタル)0.1
1箱(4L×2缶)
特価
10,000 税込11,000
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シーリング材用。密着性向上。
用途シリコンコーク、変成シリコンコーク各種、マルチコーク、AUクイック、ウレタンコーク、ウレタンコークNB、アクリルコーク使用時の下塗り材 成分 ウレタン樹脂系溶剤形 トラスコ品番 485-9707 規格 JSIA F★★★★ 包装 標準使用量 多孔質面:88m/缶(10×10mm目地目地) 改正建築基準法(JAIA対応) JAIA F★★★★ 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.51L RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性 主なワーク パネル・フレーム、3次元形状
1缶(500g)
2,298 税込2,528
当日出荷

建築物の内外装を問わずに使える高性能シーリング材。もちろん水回りの用途にも適しています。
用途建物のガラスやサッシ回りの水密・気密シール。 浴槽・洗面台と壁の継ぎ目シール。 セラミックタイルの接着補修と目地シール。 仕様 弾力性・高耐水性・耐熱性・耐寒性・耐久性・耐候性・塗装不可 成分 シリコーン樹脂系 使用温度範囲(℃) -40~150 改正建築基準法(JAIA対応) F☆☆☆☆ 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 ホルムアルデヒド等級 JSIA F☆☆☆☆
1本(330mL)ほか
649 税込714
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

2液型液状シリコーンゴム(加熱型)。 低分子シロキサン低減品です。 難燃(UL認定)品です。
用途ポッティング用。 仕様 体積低効率:1(TΩ・m)、低分子含有率<500(ΣD3-D10 ppm) A剤:赤褐色/B剤:灰白色 容量(kg) A剤:1/B剤:1 配合 100:100(A:B) 伸び(%) 70(切断時) 引張強度(MPa) 3.5 密度(g/cm3) 1.54(23℃) 硬さ(デュロメータA) 70 外観 液状 硬化条件 100℃×15分 熱伝導率(W/mk) 0.58 比誘電率 50Hz 3.2 粘度(Pa・s) A剤(6)、B剤(4) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 標準作業時間 8時間(23℃) 危険物の性状 非水溶性 絶縁破壊強度(kV/mm) 27
1箱(1kg×2缶)ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二液混合反応型エポキシ樹脂系の弾性接着剤です。 硬化被膜が柔軟かつ強靭です。 高はく離接着強さを示します。 エンジニアリングプラスチックをはじめ各種材料に接着性良好です。 温度変化に伴う物性変化が少ないです。 低分子シロキサン化合物を含まず、接点障害を引き起こすことがありません。
用途弾性接着を必要とする接着用途。 高はく離、高せん断接着強さを要求される接着用途。 汎用プラスチックをはじめエンジニアリングプラスチックの接着。 改正建築基準法(JAIA対応) JAIA F☆☆☆☆ 可使時間(分) 20 主成分 主剤:エポキシ樹脂、硬化剤:変成シリコーンポリマー 硬度(ショア A) 78 主なワーク パネル・フレーム、パーツ、3次元形状 仕様 【ポットライフ】12分、【ゲル化時間】18分、【セット時間】30分 硬化後:アイボリー 危険等級 Ⅲ/Ⅲ 危険物の類別 第四類/第四類 混合比 1:1(主剤:硬化剤) 特性 二液型、弾性接着 危険物の性状 非水溶性/非水溶性 被着材の素材 ポリカーボネート、ABS樹脂、ポリブチレンテレフタレート、ステンレス、アルミ 等
1セット(320mL)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低モジュラスタイプ 窒業系サイディング目地特有のムーブメントへの追従性に優れる ほとんどの塗料に対して汚染性、付着性に優れたノンブリードタイプ
用途窯業系サイディング目地、RC・モルタル目地、ALC目地、サッシ回り目地 伸び(%) (破壊時)。アルミニウム板/390(23℃)、480(-20℃)、モルタル板/400(23℃)、420(-20℃) 密度 1.48 外観 各色ペースト状 有効期間 12ヶ月(25℃以下貯蔵) 耐久性 8020相当 タックフリータイム(分) 180~300(20℃) 弾性復元性(%) 38 押出し性(5℃)s 4.5 体積損失(%) 4.8
1ケース(320mL×10本)
9,898 税込10,888
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

広範囲の塗材が塗装でき、塗装後ほとんど汚染しない。 低モジュラスで柔軟性に富む。 耐久性、耐候性に優れる。 低温時の押し出し性に優れる。 専用プライマーの使用により、広範囲の下地材料への接着性に優れる。 肉やせが少ない。厚生労働省指針値策定(2002年1月22日現在)の13物質を使用していない。
用途窯業系サイディングの目地。 ALC板など各種外装建材の目地。 窯業系サイディングとALC板などとサッシ、各種屋根材との取合目地。 その他、一般建築物の内外装目地。 モルタル、コンクリートの亀裂補修。 成分 変成シリコーン樹脂 容量(mL) 320 規格 JIS A 5758 建築用シーリング材 主成分 変成シリコーン樹脂 原材料 変成シリコーン樹脂 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 RoHS指令(10物質対応) 対応 ホルムアルデヒド等級 JSIA F☆☆☆☆
1本(320mL)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汎用タイプの代表グレードです。低粘度で作業性に優れています。 硬化剤を添加することで室温で硬化します。 アルコール縮合タイプ
用途一般型取り材として。 トラスコ品番 389-1968 白色 使用温度範囲(℃) -40~180 主成分 シリコーン 可使時間(分) 30(23℃) 硬化時間(時間) 8(23℃) 粘度(Pa・s) 10 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 危険物の数量 1kg 硬化剤比率 0.5%(CAT-RM)
1個(1kg)
5,998 税込6,598
当日出荷