- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 3次元 蝶番のおすすめ人気ランキング
3次元 蝶番のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新140件の「3次元 蝶番」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蝶番 カバー」、「フロンティア丁 番」、「室内 ドア 丁 番 交換」などの商品も取り扱っております。
軸部分をカバーで覆った、段差の無い新形状。扉を閉めた状態で見える軸部分の段差が無くなりスタイリッシュなデザインを実現。取り付けた後に左右・前後・上下の調整が容易に行える3次元調整機能を装備。軸内部のグリスが必要なくなり、万が一のクロスへの汚れも軽減。旧タイプのNo.7800と互換性がありますのでメンテナンス対応も可能
用途扉用
材質
【本体】SPCC【軸カバー】ABS
色
ゴールド
耐荷重(kg)
40以下
調整範囲(mm)
左右最大±2、前後±2、上下±3
扉寸法(mm)
850×2400 以下
取付扉厚(mm)
33
上下・左右・前後3方向の建付け調整ができます。軸芯棒が上方向にスライドする為、ドアの吊り込み・取り外しが容易です。
用途一般住宅屋内用木製ドア(浴室には使用できません)
メーカー30万回開閉試験をクリアしています。三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。丁番は扉側と枠側に分割でき、扉を枠に仮止めする機能が付いているため、扉を簡単に吊り込みできます。オプションのブラケットとの併用で、スチールドア(SD)にも取り付け可能です。
用途建具用
材質
(本体、ベースフレーム、アーム)亜鉛合金(ZDC)、(回転軸)ステンレス鋼、(ねじカバー)ABS樹脂
付属品
十字穴付皿タッピンねじ5×20(4本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼。六角棒スパナ呼び3。掘込加工テンプレート
形状
隠し丁番型
幅(mm)
(扉)900以下
厚さ(mm)
(扉)29以上
高さ(mm)
(扉)2400以下
種類
標準
耐荷重
294N/2ヶ、392N/3ヶ
付加機能
三次元調整機能|分割機能|仮止め機能
本体長さ(mm)
120
開き角度(度)
180
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小扉厚(mm)
29
最大扉高さ(mm)
2400
最大扉幅(mm)
900
セット内容
本体側丁番(上):1個、本体側丁番(下):1個、枠側丁番(上):1個、枠側丁番(下):1個、ブラケットカバー:2個、枠側丁番取付け用トラス小ねじ M4×10:8本、本体側丁番取付け用皿タッピンねじΦ4×20:8本、取付け説明書:1部
色
シャインニッケル
関連資料
組合せ表(0.58MB)
取扱説明書
(0.71MB)
扉側のみで調整が可能です。
上下2.5mm、左右±2.5mm、前後±3mmの範囲で3方向調整が可能です。
材質
SPC
付属品
取付ビス
表面処理
ゴールド焼付塗装
ねじ穴数
14
上下・左右2方向の建付け調性ができます。
建付け調整がドアを吊ったままの状態で、ドライバー1本で簡単にできます。
用途一般住宅屋内用木製ドア
付属品
取付ビス
材質
ハネ/鋼
長さ(mm)
102
幅(mm)
116
寸法(mm)
102×116×2.5
板厚(mm)
2.5
材質(プレート)
亜鉛合金
リンク部分に自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します(亜鉛合金製のみ)。
付属品
十字穴付皿木ねじ
開き角度(度)
180
左右±2.5mm、前後±3mmの範囲で2方向調整が可能です。
ヒンジ片が外せるので吊込みが容易にできます。
材質
SPC
ねじ穴数
5
メーカー30万回開閉試験をクリアしています。掘込深さが浅いため、扉や枠の掘込加工が簡単です。三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。蝶番は扉側と枠側に分割でき、扉を枠に仮止めする機能が付いているため、扉を簡単に吊り込みできます。2011年度グッドデザイン賞を受賞しました。
用途建具用
長さ(mm)
160
材質
亜鉛合金
材質/仕上
(本体、ベースフレーム)亜鉛合金、(アーム)アルミ合金、(回転軸)ステンレス鋼、(ねじカバー)樹脂/(本体、ベースフレーム、アーム)焼付塗装
付属品
十字穴付皿木ねじ4.8×25(8本/蝶番1ヶ)。六角棒スパナ呼び4。掘込加工テンプレート
種類
標準
仕上
焼付塗装
適合扉高さ(mm)
2400以下
付加機能
三次元調整機能|分割機能|仮止め機能
適合扉厚(mm)
35以上
開き角度(度)
180
適合扉幅(mm)
900以下
適合扉質量(kg)
45kg以下/2ヶ
最小扉厚(mm)
35
最大扉高さ(mm)
2400
最大扉幅(mm)
900
リンク部分に自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します(亜鉛合金製のみ)。小型軽量扉から中量扉に適した蝶番です。木製扉、金属製扉にも使用できます。
仕様
RS-100、RS-100Eの耐荷重は、2ヶ使いのとき0.85 kgf、3ヶ使いのとき1 kgfです。
付属品
十字穴付木ねじ
開き角度(度)
180
用途室内ドア用
材質
ステンレス鋼
仕上
ヘアライン
適合扉質量(kg)
~30
勝手
R(右)
セット内容
上丁番:1個、下丁番:1個、丁番枠ケースカバー:2個、枠側丁番取付け用ねじセット、本体側丁番取付けねじセット、取付け説明書
材質
スチール、樹脂、他
寸法(mm)
102×115
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。36 mm幅以上の面に取付可能なスタンダードタイプの隠し蝶番です。
用途建具用
仕様
標準丁番使用数 3個(ドア幅900mm×ドア高さ2000mm以下の場合)
適合扉厚(mm)
36以上
開き角度(度)
180
最小扉厚(mm)
36
最大扉高さ(mm)
2000
最大扉幅(mm)
900
リンク部分とブッシュ部分の摩擦部に、自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します。(亜鉛合金製のみ)
開き角度(度)
180
メーカー5万回開閉試験をクリアしています。左右、上下、前後の三次元調整機能付。取付ねじを隠すカバー付きです。蝶番は扉側と枠側に分割でき、施工性が向上します。
用途家具用
付属品
十字穴付皿タッピンねじ4×20(4本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼。六角棒スパナ(呼び2)。掘込加工テンプレート
材質
亜鉛合金(ZDC)
種類
標準
付加機能
三次元調整機能|分割機能
本体長さ(mm)
70
開き角度(度)
180°
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小扉厚(mm)
19
最大扉高さ(mm)
1200
最大扉幅(mm)
600
アームには錆に強いステンレス鋼(SUS304)を使用し、十分な強度と耐食性があります。R-100のみ、ガイドピンにローラーを採用し、高負荷時においても滑らかな動きを実現しています。
付属品
十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼)。十字穴付皿タッピンねじ(ステンレス鋼)(R-70のみ)
RoHS指令(10物質対応)
対応