- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 電線/ケーブル
- 3芯シールド線のおすすめ人気ランキング
3芯シールド線のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新96件の「3芯シールド線」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「3芯ケーブル」、「シールドツイストペアケーブル 2芯」、「シールド線」などの商品も取り扱っております。
UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。
種類
FA用ケーブル
シース色
黒
定格電圧(V)
300
軽量でもしかも仕上がり外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。
編組シールドを施していますので、放射ノイズや外部からのノイズの影響に対して高いノイズ除去効果及び優れた可とう性が得られます。
用途主に100V未満の電子機器、計測器の配線用として使用され、特にノイズの影響のある場所に使用されます。
種類
制御・計装ケーブル
色
灰
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
コア数 = 3。断面積 = 0.22 mm2。遮蔽/非遮蔽 = 遮蔽。長さ = 100m。外径 = 4mm。許容電流値 = 1 A。シース色 = グレー。コアストランド = 7/0.2 mm。AWG米国ワイヤゲージ規格 = 24 AWG。燃焼挙動 = 難燃性。許容電圧 = 300 V。シース材質 = 塩化ビニール(PVC)。遮蔽タイプ = ホイル。断熱材 = PE。これらのケーブルは、電源ケーブルや機器の主電源への直接接続用ケーブルとして考慮されているわけではありません。. フォイルシールドされたマルチ導線. ポリエチレンで絶縁された3本の7//0.203 mm (24 a.w.g.)撚り線スズめっき銅導線が、スズめっき銅ドレイン線と一緒にアルミナイズ処理テープに包まれ、グレーのPVCシース、UL style 2093に密閉されています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1リール(100m)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
仕上外径が細く、高密度配線に適しています。
用途電子機器、計算機、通信機、計測器、音響機器の内部配線等
種類
産業機械用ケーブル
色
ツヤ消黒
シールド
(すずめっき軟銅線)横巻
材質
(絶縁体)ポリプロピレン、(被覆)ビニル
RoHS指令(10物質対応)
対応
UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。主に機器内・機器間配線用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。
種類
FA用ケーブル
色
黒
シース厚(mm)
1.7
識別
数字マーキング
絶縁体厚さ(mm)
0.85
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
50
耐電圧(V/min)
2000
定格温度(℃)
105
定格電圧(V)
600
RoHS指令(10物質対応)
対応
UL・cUL規格ケーブル、耐ノイズ性、柔軟性、耐油性
用途工作機械の制御回路への配線、油環境下での配線、耐ノイズ性要求箇所への配線
種類
制御・計装ケーブル
導体外径(Φmm)
0.85
色
黒
タイプ
線心対より
公称断面積(mm2)
0.5
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
50以上
定格温度(℃)
80
定格電圧(V)
150
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
34.3以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
UL規格、CSA規格対応の可動部用ツイストペアケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。
種類
FA用ケーブル
色
黒
識別
色別
絶縁体厚さ(mm)
0.25
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
5
耐電圧(V/min)
500
定格温度(℃)
80
定格電圧(V)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
各心線の色識別で極性識別を容易に行うことができます。
接着強度が安定しており、引き裂き性にもすぐれています。
導体の表面をすずめっきで保護し、酸化、発錆を防ぎます。
用途各種電子機器、通信機器、計器類の内部配線
種類
産業機械用ケーブル
芯数(C)
3
色
白、赤、黒
材質
耐熱ビニル
仕上外径(Φmm)
1.0×3.0
耐熱温度(℃)
80
導体公称断面積(mm2)
0.1
導体構成(本/mm)
10/0.12
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁体に耐熱性材料を使用。耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐ノイズ性に優れております。RoHS対応品。
用途電子機器、端末機器、計測機器等の小勢力回路に使用。
UL規格対応品
種類
FA用ケーブル
色
黒
定格電圧(V)
150
基板端子間やボリュームなどへの配線に便利な2芯シールド線です。
種類
その他
規格
芯線側 赤・白、シールド線側 スパイラル構造
芯数
2芯(赤・白) AWG28(0.13×7本)
長さ(m)
1
再生紙使用マーク
適合
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
用途OA機器、FA機器、音響機器および通信機器などに配線用に使用されます。
UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。
種類
FA用ケーブル
色
黒
シース厚(mm)
1.0
識別
色別
絶縁体厚さ(mm)
0.25
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
5
耐電圧(V/min)
500
定格温度(℃)
80
定格電圧(V)
30
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
導体には、30/0.08の細径軟銅線を使用。高い柔軟性を実現。
ツイストペア(対撚り)構造の為、耐ノイズ性及び信号特性が良好です。
シールドがありますのでEMC対策に有効です。
用途電子機器配線用ケーブル
種類
産業機械用ケーブル
導体外径(Φmm)
0.51
色
艶有りダークグレー
厚さ(mm)
PVC絶縁体:約0.3、PVCシース:約1
構成
30/0.08軟性銅線
絶縁抵抗(MΩ/km)
10以上
耐電圧(V/min)
AC500
定格温度(℃)
60
定格電圧(V)
100以下
導体サイズ(AWG[mm2])
26(0.15)
導体抵抗(Ω/km)
137以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
電線管入線時の無理な引張りによる導体損傷事故をケブラーが防ぎます。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業が簡単。アルミラップシールドで電磁波ノイズを防ぎます。音質・ノイズ対策を重視する音楽ホール・スタジオ設備用マイクケーブルです。
色
灰
種類
産業機械用ケーブル
芯数(C)
4
材質(シース)
PVC
材質(絶縁体)
架橋ポリエチレン
色(絶縁体)
青・青・白・白
耐電圧(V/min)
AC500
極細導体に無酸素銅ベースの合金を使用した高屈曲ケーブルです。
スリムかつソフトで多用途にご使用いただくことができます。
耐油、耐熱性にすぐれたシース材料を使用しています。
横巻シールドで耐屈曲性、作業性にすぐれています。
放射ノイズや外来ノイズに対して高いシールド効果を得ることができます。
環境に配慮した非鉛を使用しています(RoHS対応)。
用途屈曲特性が要求されるセンサー、OA機器内の配線、ホビー等。
産業用ロボット、工作機器等。
種類
FA用ケーブル
導体外径(Φmm)
0.41
色
黒
連続使用温度(℃)
80
材質
(絶縁体)架橋ポリエチレン、(被覆)耐熱耐油性ビニル
絶縁体外径(mm)
0.7
絶縁体標準厚さ(mm)
0.15
シース厚(mm)
0.6
耐電圧(V/min)
AC500
AWG
28
導体公称断面積(mm2)
0.1
導体構成(本/mm)
20/0.08
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
247
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル長(m)
10
電線仕様
VCTF0.3-3C
仕上外径(Φmm)
1.6
1本
¥600
税込¥660
当日出荷
UL・cUL規格ケーブル、耐ノイズ性、柔軟性、耐油性
用途工作機械の制御回路への配線、油環境下での配線、耐ノイズ性要求箇所への配線
種類
産業機械用ケーブル
色
黒
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
50以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。
種類
FA用ケーブル
シース色
黒
定格電圧(V)
300
柔軟性・加工性に優れ線心識別も容易にできます。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。
種類
産業機械用ケーブル
芯数(C)
3
全長(m)
10
色
灰
シース厚(mm)
1
規格
JIS C 3306
仕様
PSE適合
絶縁体厚さ(mm)
0.6
定格電圧(V)
300
適合規格
PSE
RoHS指令(10物質対応)
対応