3角 定規のおすすめ人気ランキング

2025/11/28更新
8件の「3角 定規」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「定規」、「定規 三角スケール」、「さんすけ」などの商品も取り扱っております。
レイアウト用方眼三角定規 ステッドラーランキング1位
三角定規の全面に方眼目盛りが印刷されています。 5mm方眼はグレイインクを使用している為、濃い色の紙上でも目盛りが読みやすくなっています。
仕様鉛筆・シャープペンシル用、45°・60°ペア 、 5mm方眼・1mm点線目盛り・分度目盛付き、鏡面仕上げ厚さ(mm)2材質アクリル
1枚
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

マルス 三角定規 ステッドラーランキング2位
定規側面に鏡面加工を施してあるので、正確なラインを引くことができます。 また、芯粉が出にくいので図面を汚しません。
仕様鉛筆・シャープペンシル用、45°・60°ペア材質アクリル
1枚
599税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

三角定規 アクリル製 シンワ測定ランキング3位
見易い大きな目盛数字を採用しました。
用途レイアウト作業、線引き、長さ測定等に使用するスケール材質アクリル樹脂収縮率1℃の変化で1mmに対して7~8×10-5mm伸縮
1組(2枚)
569税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

三角定規 井上製作所ランキング4位
RoHS指令対応。
材質PMMA(メタクリル)RoHS指令(10物質対応)対応
1本
449税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アルミ三角スケール 快段 建築士用 SK(新潟精機)ランキング5位
読み間違いしにくい階段状目盛です。 建築士試験で使用頻度の高い縮尺です。 数値の読み取りが素早くできる総数字タイプです。 高精度レーザー印字目盛です。
用途製図、縮尺図面の読み取りに材質アルミ目盛縮尺目盛:1/20、1/50、1/100、1/200、1/250、1/300mRoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

クラウン[事務用品]方眼三角定規
使用時の乱反射を抑えるノングレア(つや消し)タイプ。
規格30cm型材質PMMA(メタクリル)製厚さ(mm)2サイズ30cm型RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098税込1,208
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]三角定規(10cm)
規格10cm型材質PVC寸法(mm)72×124、88×88科目算数
1個
200税込220
当日出荷

角度、斜面、勾配が簡単に計れる万能三角定規。
材質アクリル厚さ(mm)3
1枚
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

建築設計に最も必要とされる目盛が揃っています。 30cmはプラスチックケース付。
材質ABS樹脂目盛1/20・1/50・1/100・1/200・1/250・1/300長さ許容差(mm)(目盛り間の長さ)0~6mm:±0.05、6~50mm:±0.09、50~120mm:±0.18、120~250mm:±0.22、250~315mm:±0.25タイプ建築士用
1個
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

90度と45度の正確な三角定規なので、めんどうな角度合わせがいりません。 アクリル製品なので、摩擦による減りが無く正確な矩が長持ちします。透明アクリル材仕様なので材料が見えて安心。 ひっくり返して使えます。(反転作業) KJ-280(造作用)は、フロア材(300mm)を一発切断!
用途チップソーで切断時にあてる専用定規です。
1枚
1,998税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

45°、90°、135°の確認やケガキ作業に使えます。2×4(ツーバイフォー)材の中心割り出し目盛付です。片面で左右45°のケガキが可能です。直角測定(スコヤ)としても使用することが可能です。厚みのあるベースで、安定したケガキ作業が行えます。
用途45°、90°、135°の確認やケガキ作業、直角測定、2×4材の中心出しに材質ステンレス鋼本体質量(g)230精度(mm)直角:0.3以内板厚(mm)1.5ベース寸法(mm)164×8×16長さ許容差(mm)±0.3本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)168×100×16
1個
2,998税込3,298
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

45°、90°の確認やケガキ作業に使えます。片面で左右45°の墨付けができます。
用途枠組の45°合わせに。加工材料や製品の直角に。寸法(mm)170×100×1.5角度精度(mm)45°:0.2/10090°:0.1/100種類止型スコヤ竿厚さ(mm)1.5竿長(mm)170竿幅(mm)100台の長さ(mm)163台の厚さ(mm)5
1個
2,298税込2,528
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

曲尺の内目盛を利用し、パイプの直径や板材の厚さをノギスの様に測定できます。45°の斜め線が引けるので、巾木等の留め加工のケガキ作業に便利。材料端面と平行なケガキ線を長く引く事が出来ます。厚く長い突き当てで面取り材でも安定します。対応曲尺サイズは、厚さ2mm、巾20mm。ストッパー角度精度は、100mmにつき0.2mm以下。
長枝(mm)170長手(妻手)×幅×厚さ(mm)170(85)×20×2.0材質本体:ABS樹脂 ネジ:鉄 板バネ:銅、曲尺:ステンレスSUS410短枝(mm)85幅(mm)20形状同厚寸法(mm)75×40×14シルバー質量(g)ストッパー:18、曲尺:72直角度(mm)(目盛側面)150で0.15を超えない目盛表裏同目、8段目盛目盛範囲(長枝)外15cm、内10cm、(短枝)外7.5cm、内5cm精度直角度/100mmで±0.1mmを超えない、長さの許容差/全長±0.2mm寸法(幅W×厚さ)(mm)20×2.0角度精度(mm)ストッパー:100につき0.2以下測定範囲(cm)0~15表目盛 長枝外目盛 15cm 内目盛 10cm表目盛 短枝外目盛 7.5cm 内目盛 5cm裏目盛 長枝外目盛 15cm 内目盛 10cm裏目盛 短枝外目盛 7.5cm 内目盛 5cm
1個ほか
2,998税込3,298
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

表装・襖などの角出し作業に。
材質アクリル寸法(mm)424×424×600×5、600×345×690×5グリーン
1セット(2枚)
7,600税込8,360
4日以内出荷

鉄工、建築用のステンレス製曲尺です。 赤色の数字入り。 JIS認証取得工場製造品。日本製。
用途鉄工、建築現場等での作業に最適。直角、平行の線引き作業に。ケガキ作業に。厚さ(mm)2幅(mm)20材質ステンレス鋼表面処理シルバー直角精度100mmにつき0.1mm以下RoHS指令対応証明書(0.2MB)長さ許容差(mm)±0.2以下
1本
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

レーザー刻印による目盛は高精度で視認性が高く、シンプルなデザインとなっています。 中心が空洞ではない新形状のアルミ材を採用。つまみやすく目盛面の傾斜が少ないため測りやすいです。 A列のコピーダウン用に縮小された目盛と原寸の縮尺目盛が同じ面に配置され使いやすいデザインです。
寸法(cm)15目盛(A列の70,7%)1/50・1/100・1/200、(原寸)1/50・1/100・1/200材質アルミマットブラックアズワン品番65-0428-47
1本
1,498税込1,648
当日出荷

1ケース(100本)
13,980税込15,378
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

小型で使い勝手が良く、携帯に便利です。目盛りはエッチングで刻まれているので消えることがありません。ケガキ作業や定規としても便利です。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。長枝(mm)105短枝(mm)55幅(mm)10厚さ(mm)1.2材質ステンレス形状同厚質量(g)14直角精度100mmにつき0.1mm以下測定範囲(cm)0~10長手(妻手)×幅×厚さ(mm)105(55)×10×1.2RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±0.2以下
1本
669税込736
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

視認性が高く使い勝手の良いアルミ製三角スケールです。
用途図面の作成、読み取りに使用。材質アルミ目盛15cm製品質量(g)25本体サイズ(mm)長さ:170、断面:16×16×16RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±0.12縮尺度1/20、1/50、1/100、1/200、1/250、1/300
1本
989税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

小さいながら本格的な曲尺です。 ポケットや筆箱にも入り、携帯に便利です。 深さ測定に便利な逆目目盛付き(裏面)。 フック穴付。 材質:ステンレス SUS420J2
材質ステンレス420J2RoHS指令(10物質対応)対応
1本
619税込681
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)