- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- 電池
- 3.7V 800mAhのおすすめ人気ランキング
3.7V 800mAhのおすすめ人気ランキング
2026/01/09更新142件の「3.7V 800mAh」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リチウムイオン電池交換」、「lipoバッテリー」、「超小型 バッテリー」などの商品も取り扱っております。
安全規格不要!(全種類400Wh/L以下)
全数国内入荷時、再通電検査、外観検査を実施。
全数ロット管理してます。
適合機種
設定なし
公称電圧(V)
3.7
充電電圧(V)
(最大)4.2
適応機種:DPX-318H/DPX-418H/DPX-518H/GD-101H/GT-105R/GT-305R/GT-505R/HLP-1805/HLP-2101/HLP-2102/HLP-2103/HLP-2301/HLP-2302/HLP-2303/HLP-2501/HLP-2502/HLP-2503/HV-033HD/HV-133H/HW-AG333HD/HW-G333HD/HW-G433HD/HW-G533H/HW-K333HD/HW-K433HD/HW-K533H/HW-K534H/HW-V533H/HW-X333HD/HW-X433HD/HW-X533H/KDHL-2109/KDHL-2110/KDHL-2111/LR-F433HD/LY-033HD/NRX-180H/NRX-518H
電池寿命
充放電 約300回
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
・各種保護回路付き:過放電保護設置、過充電保護設置、過電流保護設置など
・充放電サイクル500回以上
・大容量!3600mAh
用途18650型リチウム電池を使用する商品各種。LEDライト・ハンディライト・ランタンなど
RoHS指令(10物質対応)
対応
直径×長さ(mm)
約18×70
適合機種
SG-337R
バッテリー
Li-ion充電池
バッテリー電圧(V)
3.7
電池寿命
充放電約300回
充電時間(時間)
約2.5
バッテリー容量(mAh)
1400
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
トラスコ品番
829-0796
適合機種
CL1K
1個
¥3,998
税込¥4,398
12日以内出荷
仕様
●電圧:3.7V●容量:300mAh●縦(D):37.0mm●横(W):20.0mm●厚さ(H):5.6mm●直径:-●備考:7.5g●電圧:3.7V
アズワン品番
68-2204-04
1個
¥959
税込¥1,055
5日以内出荷
トラスコ品番
829-0782
適合本体
携帯型デジタルトランシーバー(VXD1)
バッテリー電圧(V)
3.7
バッテリー容量(mAh)
1370
アズワン品番
64-9538-55
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ソーラーパネルとセンサーライトを別々の場所に設置できる分離型!ケーブルの長さは約4.5m!。合計146個のLEDを搭載し、広範囲を明るく照らすことができます。電気代0円!日中、ソーラーパネルに太陽光を当てて充電します。壁にネジで固定するだけで設置可能!。暗くなると人感センサーが反応し、自動的に点灯します。検知角度は約120度で、広い範囲を検知できます。モードは3パターンあり!(※節電の為、モード1での使用を推奨)。1800mAhのバッテリー内蔵!。リモコンも付属しているので、高い場所に設置していても電源ON、OFF、モード切替が可能です。玄関、軒先、庭、廊下、ポスト、ベランダ、駐車場など色んな場所で大活躍!
用途使用方法。1…日中、ソーラーパネルに太陽光が当たる場所に設置して充電してください。 約8時間でフル充電となります。2…本体裏面の電源スイッチを入れます。(モード1)。 夜(暗い場所)に人感センサーが反応すると点灯します。モード切替方法。電源スイッチを押す回数で、モードが切り替わります。1…電源スイッチを1回押すとモード1になります。 暗い時、人を感知した際に100%の明るさ(約490lm)で自動的に点灯し、人が離れて約20秒経過すると消灯します。2…電源スイッチを2回押すとモード2になります。 暗い時、人を感知した際に100%の明るさ(約490lm)で自動的に点灯し、人が離れて約20秒経過すると10%の明るさで(約19lm)点灯し続けます。3…電源スイッチを3回押すとモード3になります。 暗い時、30%の明るさ(約65lm)で点灯し続けます。周りが明るくなると消灯します。4…電源スイッチを4回押すと電源OFFになります。
質量(g)
約475(ソーラーパネル+センサーライト)
光源
146LED
バッテリー
3.7V 1800mAh
ソーラーパネル出力
5.5V 1.5W
光束(Lm)
490(100%)、19(10%)、65(30%)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
42×199×98
検知エリア(m)
【高度】1~3【距離】3~7
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
端子形状
PHR-2
公称電圧(V)
3.7
充電電圧(V)
(最大)4.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
●電圧:3.7V●容量:640mAh●縦(D):44.0mm●横(W):35.0mm●厚さ(H):4.6mm●直径:-●備考:14.0g●電圧:3.7V
アズワン品番
68-2042-53
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
トラスコ品番
336-5514
質量(g)
35
定格電圧(V)
3.7
消費電力
1000mAh
対応機種
DJ-PA20/PA27/PB20/DJ-PB27
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
仕様
●電圧:3.7V●容量:500mAh●縦(D):35.0mm●横(W):25.5mm●厚さ(H):6.7mm●直径:-●備考:9.8g●電圧:3.7V
アズワン品番
68-2206-03
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
充電式。明暗人感センサー:内蔵センサーのためスッキリデザイン。折り畳みフック付き
付属品
USB Type-Cケーブル、保証書
電源
リチウムイオン充電池(3.7V)
使用時間
約15時間
センサー感知方式
明暗人感センサー
設置方式
フック、マグネット、両面テープ
充電時間(時間)
約6
設置場所
屋内
バッテリー容量(mAh)
800
明るさ(Lm)
約10
灯数
1
1個
¥2,278
税込¥2,506
翌々日出荷
充電池GT-05SBの専用簡易充電器
適合機種
適応機種:DPX-318H / DPX-418H / DPX-518H / GD-101H / GT-105R / GT-305R / GT-505R / HLP-1805 / HLP-2101 / HLP-2102 / HLP-2103 / HLP-2301 / HLP-2302 / HLP-2303 / HLP-2501 / HLP-2502 / HLP-2503 / HV-033HD / HV-133H / HW-AG333HD / HW-G333HD / HW-G433HD / HW-G533H / HW-K333HD / HW-K433HD / HW-K533H / HW-K534H / HW-V533H / HW-X333HD / HW-X433HD / HW-X533H / KDHL-2109 / KDHL-2110 / KDHL-2111 / LR-F433HD / LY-033HD / NRX-180H / NRX-518H
質量(g)
80
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
84.8×53.8×30.0
色(インジケーター)
チャージング:充電中:赤色点灯/充電完了:緑点灯
1個
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
「好きな方向」を明るく照らす可動式/設置場所が選べる!マグネット&フック付き
用途夜間作業や緊急時等あらゆるシーンに
付属品
本体×1、USBコード×1
入力電圧(V)
DC5(充電プラグ)
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
使用電球
白色LED
バッテリー電圧(V)
3.7
使用環境温度(℃)
5~40
充電時間(時間)
最大約5
設置場所
屋内
入力電流(A)
0.5(充電プラグ)
マグネット
フック/マグネット
適合
ESL-301SL、ESL-302SL
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ジェントスのフロントバッテリー式小型軽量ヘッドライト、ダブルスターシリーズ、ハイブリッドモデル(充電池別売りタイプ)。最大300ルーメンの出力、6時間の連続点灯が可能。白色LEDにてHigh/Mid/Ecoの3段階照射、Ecoモード時は40時間の連続点灯。サブ赤色LEDにて点灯、点滅の照射も可能。単4アルカリ電池x3本使用(テスト用付属)、別売りの専用バッテリー(WS-10SB)も使用可能なハイブリッドモデル。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。テスト用電池付属。WS-443HD後継品
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応。夜間や暗所での作業に
付属品
すべり止めヘッドバンド、テスト用電池
質量(g)
118
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約66.8×45.5×42.8
保護等級
IP64
使用電池
単4アルカリ電池×3本(テスト用付属) or 専用リチウムポリマー充電池3.7V 800mAh(別売)
電源タイプ
乾電池/充電
光束(Lm)
300
明るさ(Lm)
約300~10
照射距離(m)
約130
電球の種類
LED
連続点灯時間(時間)
約6~40
IP等級
64
落下耐久(m)
2
1台
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
仕様
CSシリーズ専用メンテナンス用バッテリ
適合機種
CSシリーズ専用
電池寿命(年)
25℃で5(ただし、使用周囲温度や通電状態により最短で1.1)
1セット
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
メインライトはヘッドホルダを使用することで照射角度120°と広範囲を明るく照らし、トップライトはピンポイントで照射可能。
ヘッドホルダを使用することで両手作業が可能。
メインライトは最大380lmの明るさで、連続約3時間照射が可能。
底部とクリップ側に強力なマグネット付き。
点灯パターンはメインライト・トップライトの2種類。
調光段階はメインライトのみ強・弱の2種類。
寸法(mm)
145×20×23
質量(g)
85
連続使用時間(時間)
強(面発光)3、弱(面発光)5、ペン先(面発光)9
バッテリー
リチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)
3.7
充電時間(時間)
1.5
バッテリー容量(mAh)
800
明るさ(Lm)
強(面発光)380、弱(面発光)125、ペン先(面発光)95
充電端子
USB Type-C
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷