- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 内装建材
- 30 杉板のおすすめ人気ランキング
30 杉板のおすすめ人気ランキング
2026/01/07更新101件の「30 杉板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヌキ板」、「杉 板」、「カフェ板」などの商品も取り扱っております。
材質
杉/節有
関連資料
注意事項(4.17MB)
土木用足場板です。
ホルムアルデヒド等級
規格無し
規格
グリーン ラフ
木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
強度が高く、梁などにも多くつかわれる木材。黄色~淡赤褐色で重硬。時間とともに美しい飴色に変化するのがポイント
材質
檜/節有
関連資料
注意事項(4.17MB)
杉の間伐材を台形加工法によって高度に加工し有効利用された環境に優しい材料です。
仕様
表フィンガージョイント
関連資料
注意事項(4.17MB)
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
サービス分類
オーダー・加工
表面の円周フランジ加工により、水、油、砂などの付着、凍結にも抜群の防滑効果を発揮。表面には、樹脂製の滑り止め材を組み込み足場の安全を確保。
仮設工業会認定品
材質
アルミ
厚さ(mm)
36
材質
メルクシパイン
関連資料
注意事項(4.17MB)
柱や梁など建築用材として広く使用されています。心材は赤褐色、辺材は黄白色。木目は直通で木肌は粗い。適度に硬さや重さがあり、耐水性や防虫性にも優れています。
板厚(mm)
45
寸法(縦×横)(mm)
38×140
寸法(縦×横)(mm)
38×89
重厚感のあるハカマデザインで、売り場を引き立ててくれます。かさばらない、光沢に優れた電子レンジ対応の低発泡容器です。蓋は別売り。
材質
BF
メンテナンスフリーで長寿命を実現。
本体鍍金厚さはZ22規格を採用し、防錆性能が大幅向上。業界最高クラス。
リベット接合の採用で接合部の錆の発生を大幅に抑制します。
やわらかく粘りのある滑り止めで、防滑性能が大幅向上。
材質
高張力鋼板 Z22
高さ(mm)
40
許容荷重(kN)
1.47
自然の植物油が持つ浸透力によって木部に深く浸透。
木部の内部から防腐・防湿効果を発揮ラックロウ、ミツロウワックスの配合で高い撥水効果を長期間持続します。
ヒバ油に含まれるヒノキチオールが木材の深部に浸透して防虫、防腐、防かび、抗菌の効果を長期間発揮耐候性の強い弁柄などの自然系の着色材を使用。
長期間色あせを起こしませんFDA(米国食品衛生局)適合の溶剤を使用しています。
溶剤臭が低いので屋内の塗装でも臭いが気になりません。
用途住まいの屋内・屋外の木部/ログハウス、ペンション、ウッドデッキ、ラティス、ガーデニング用木材、ベンチ、フェンス、羽目板、外板、焼き杉板、戸袋、窓枠、ドア、破風、軒天、犬小屋、玩具、未塗装の木製床など
成分
合成樹脂(アクリル)
タイプ
天然樹脂塗料
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
特性
撥水、耐候
危険物の性状
非水溶性
塗料タイプ
アルキド