30A19のおすすめ人気ランキング

2026/03/01更新
415件の「30A19」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「刈払機 プライマリーポンプ」、「マキタ mem427 部品」、「バッテリー 34a19r」などの商品も取り扱っております。
1個
429 税込472
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

備考 SG30A19R 部品名称 バツテリ HJ-30A19R 関連資料 (1.07MB) 図解No MHL352 電装品部品_No.1
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカー マツダ 保証期間 1年又は2万km 基本交換部品 オーバーホールキット、ソレノイドバルブ、クラッチディスク、プレート等 サービス分類 リサイクル・リビルト
1個
97,980 税込107,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (237種類の商品があります)

新構造のカルシウム・スズ(Sn)合金グリッドで卓越した腐食防止性能・最小限の減液とガスの発生・自己放電の最小化を実現。 低抵抗包装セパレータで高いエンジン始動性能・極板間のショートを防止。 中央配置電極採用と鋳造式一体成型ストラップで優れた振動耐久性・始動性能・長寿命。 優れた設計の「取手」でパッケージからの取り出し、車両への装着もラクラク。 コンピュータ設計の強固な構造で振動と衝撃からしっかり保護。 世界全規格のバッテリーの具備:JIS、DIN、BCI
用途乗用車用 タイプ オープンベント(補水液栓付き)型
1個
6,398 税込7,038
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

規格 FD30A19L 部品名称 バツテリHJ-30A19L 関連資料 展開図1(1.1MB) 展開図2(1.13MB) 展開図3(1.13MB) 展開図4(0.89MB) 展開図5(0.89MB) 展開図6(1.13MB) 展開図7(1.13MB) 展開図8(1.1MB) 展開図9(1.1MB) 図解No MS510RC-2M RC装置(2)部品_No.1、MS413DNR-Y ホースガイド組立、バッテリ部品_No.50、MS613DNR-Y ホースガイド組立、バッテリ部品_No.50、MS410RC-K3 RC装置部品_No.23、MS410RC-2M RC装置(2)部品_No.1、MS510RC-2K RC装置(2)部品_No.1、MS410RC-2K RC装置(2)部品_No.1、MS513DNR-Y ホースガイド組立、バッテリ部品_No.50、MS410RC-M3 RC装置部品_No.23
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

1個
7,598 税込8,358
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

規格 GYN-30A19R 部品名称 バツテリGYN-30A19R 関連資料 展開図1(1.12MB) 展開図2(1.13MB) 展開図3(1.13MB) 展開図4(1.12MB) 図解No MFH-G350-1 アクセルレバー、電装品部品_No.40、MFH-G350(W) アクセルレバー、電装品部品_No.40、MFH-G350-1(W) アクセルレバー、電装品部品_No.40、MFH-G350 アクセルレバー、電装品部品_No.40
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

種類が豊富で、カバーのサイズに合わせて選定が可能です。 操作力の補助を提供し、ドアや扉などを開閉する際にしの減衰特性によって優しい動作を可能にします。
仕様 ●全長(mm):485●ストローク(mm):200●ロッド径d(mm):8●穴数:2●シリンダー径D(mm):19●ストロークA(mm):200●伸長時の長さB(mm):485●アイレット径C(mm):8.1●伸長力(N):300●伸長力(kgf):30●穴数(個):2●金属製アイレット仕様●材質/仕上:鋼など●注意:ご使用の際は、ピストンロッドが下向きになるよう取り付けてください。●注意:-30℃~87℃の範囲内でご使用ください。●注意:最大圧縮となる位置で、ピストンロッドに12mm以上の押込み余裕を残すように取り付けてください。●注意:ガススプリングを自由長さ以上に伸ばさないでください。絶対に分解しないでください。高圧の窒素ガスが封入されているため危険です。●注意:画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。●原産国:ドイツ●コード番号:225-3316 アズワン品番 67-5604-31
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷

Tuflongブランドの農業機械用バッテリー 振動、ホコリ、農閑期にも配慮した農業機械用バッテリー 電極板には自己放電の少ない耐食性カルシウム合金を採用しています。農閑期に長期間エンジン始動がない農業機械の使用環境にも配慮しました。 またカルシウム合金採用により,使用中の減液も抑制します。 負極板を特殊低抵抗PE袋セパレーターで包み、さらにガラスマットで正極板を挟んだ構造の愛称です。 この構造により活物質の脱落と下部短絡を防止し、バッテリーの耐振動性を一段と向上させています。 補水時に泥やホコリがバッテリー内部に入りにくい突出型液口栓を採用。また排気孔も目詰まりしにくい構造になっています。
用途農業機械、建設機械
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

規格 E350100ソウトウ(16) 図解No DB265SP B 本体部品_No.33、KY23A 本体部品_No.19、MBC265CKM 本体部品_No.27、IS235 本体部品_No.25、AC32SA 本体部品 スロットルレバー_No.28、BC20C(チップソー) 本体(ハンドル)部品 スロットルレバー_No.6、OS23KU ヒロシマ 本体部品_No.26、MB350HU 本体 ハンドル部品_No.8、MBC235U 本体 ハンドル部品_No.12、JHC26U 本体部品_No.30、MB3230DU 本体部品_No.31、NK23S 本体 ギヤケース部品_No.19、MB2630DRU 本体部品_No.29、SV23A 本体部品_No.19、AC26S 本体部品 スロットルレバー_No.28、BC20B(チップソー) ハンドル部品 スロットルレバー_No.10、BC20M 本体(ハンドル)部品 スロットルレバー_No.10、AD-20A 本体部品 スロットルレバー_No.19、CBC260 本体部品 スロットルレバー_No.25、MB3030U 本体部品_No.32、MB2630DU 本体部品_No.33など
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

純正スピーカー配線を加工することなく、信号の入出力が出来る配線コードです。後付けのパワーアンプ、チューンアップウーファー、プロセッサーの増設に最適です。
主な適合車輌型式(三菱) RVR[H22/2~H26/4](GA3W,GA4W)、アウトランダー[H24/10~R3/12](GF7W,GF8W)、[H17/10~H24/10](CW4W,CW5W,CW6W)、[H25/1~R3/12(PHEV)](GG2W,GG3W)、エクリプスクロス[R2/12~現在](GK1W、GK9W)、[H30/3~R2/12](GK1W、GK9W)、ギャラン フォルティス[H19/8~H27/3](CY3A,CY4A,CY6A)、デリカ D:5[R1/10~現在](CV1W)、[H20/5~R1/10](CV1W,CV2W,CV4W,CV5W)、[H19/1~H20/5](CV5W)、パジェロ[H18/10~H26/7](V83W,V87W,V88W,V93W,V97W,V98W)、ミラージュ[H28/1~現在](A03A)、[H24/8~H28/1](A03A,A05A) 構成部品 スピーカー信号入出力コード(20P) 適合メーカー 三菱
1個
8,775 税込9,653
9日以内出荷

補水がいらないセミシールドタイプ。独自の二重蓋構造が化学反応により気化した電解液を冷やし、再び液化して戻ることでショートの原因となる液枯れを防止します。振動に強いホットメルト技術振動に強いホットメルト技術。極板同士を固定し振動による落下を防ぎます。極板の化学変化によるショートを防ぎます。ひとめで状態がわかるインジケーター付。バッテリー上部にインジケーターを搭載し、その色を見て良好・不良が判別できます。充電制御車対応
用途自動車・建機・農機用
1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

欧州車等に市販カーAVを取り付ける場合、アクセサリー電源や車からの様々な信号をメーター裏やエンジンルームからとる必要があります。カナテクス【CAN-Busインターフェイス】を使用すると、オーディオ裏コネクターで接続を行うことができます。このため大幅な取付時間短縮が実現し、さらに誤配線などトラブルからも解消されます。VW、BMW、ベンツなど様々なメーカー、車種にこの1台で対応できます。さらに、汎用接続コードを同梱しカナテクス取付キット以外との組合わせでも使用することが可能です。「GE-XA01」では1A出力だったACC電源容量が3Aまでアップしました。カーナビゲーションを含む車内機器の同時接続にも対応します。シフトポジション「リバース」を解除しても5秒間バックカメラ映像を保持させることができ、駐車時の切り替えしによる煩わしい画像切り替えをなくします。「GE-XA01」では ON 固定でしたが、今回 ON/OFF 設定できるようになりました。ステアリングリモコン用オプションキット「GE-X008」を使用すれば純正ステアリングスイッチで市販カーAVをコントロールできます。
適合車種 【BMW】1シリーズ[H16/10~H25/8](E82/E87/E88)、[H23/9~H28/11](F20)、3シリーズ[H17/4~H26/2](〔iDrive付車〕E90/E91/E92/E93)、[H17/4~H20/11](〔iDrive無車〕E90/E91/E92/E93)、5シリーズ[H15/8~H22/9](E60/E61)、[H21/11~現在](E60/E61)、6シリーズ[H15/10~H23/6](E63/E64)、7シリーズ[H21/3~H27/10](F01/F02/F04)、X1[H22/4~H24/9](〔iDrive付車〕 E84・〔iDrive無車〕E84)、X5[H19/6~H26/4](E70)、X6[H20/6~H26/8](E71)、Z4[H21/5~H29/6](E89)、ミニ[H30/5~現在](全車種)、【BMWミニ】ミニ[H26/4~H30/5](F55/F56)、[H19/2~H26/9](R55~R59)、ミニ ジョンクーパーワークス[H19/2~H26/9](R55~R59)、ミニ クロスオーバー[H23/1~H29/3](R60)、ミニ ジョンクーパーワークスクロスオーバー[H25/2~H29/3](R60)、ミニ ペースマン[H25/3~H29/1](R61)、【アウディ】A3[H15/9~H18/7](異形オーディオ付車)、[H18/7~H22/7]、[H15/9~H18/7](純正MMS付車)、A4[H18/7~H19/10](1DINオーディオ付車)、【アルファロメオ】MiTo[H21/5~H27/1]、【ジープ】ラングラー[H24/1~H30/11](プレミアムスピーカーシステム無車)、[H24/1~H30/11](プレミアムスピーカーシステム付車)、【シトロエン】シトロエン C2[H19/1~H20/3]、シトロエン C3[H18/3~H20/3]、[H22/5~H26/2]、シトロエン C4[H17/6~H23/7]、[H23/7~H27/9]、シトロエン C4ピカソ[H20/1~H25/3]、シトロエン C5[H18/10~H20/10]、シトロエン DS4[H23/9~H28/3]、【フィアット】500/500C[H20/3~H28/1]、【フォルクスワーゲン】イオス[H18/10~H22/6]、ゴルフV[H16/6~H21/8]、ゴルフヴァリアント[H19/9~H26/1]、ゴルフトゥーラン[H16/4~H28/1]、ゴルフプラス[H17/11~H20/7]、ジェッタ[H18/2~H23/2]、シャラン[H23/2~H27/9]、シロッコ[H21/5~H26/3]、ティグアン[H20/9~H27/7]、パサート[H18/4~H27/7]、パサートCC[H20/11~H23/1]、パサートヴァリアント[H18/4~H27/7]、ポロ[H21/10~H26/8]、ゴルフVI[H21/4~H25/6]、ザ・ビートル[H24/6~H29/7]、トゥアレグ[H19/5~H23/2]、UP![H24/10~H27/6]、ポロ[H17/9~H21/10]、ゴルフVII[H25/6~H27/7]、ポロ[H26/8~H30/3]、【プジョー】208[H24/11~現在]、307[H17/11~H20/11]、1007[H19/7~H20/12]、【メルセデスベンツ】Aクラス[H17/2~H25/1](W169)、[H25/1~H27/11](W176)、Bクラス[H18/1~H24/4](W245)、[H24/4~R1/7](W246)、Cクラス[H16/6~H20/4](W203後期)、[H12/9~H16/6](W203前期)、CLSクラス[H17/2~H20/5](W219)、Eクラス[H14/6~H20/8](W211 前期)、[H20/8~H22/2](W211 前期)、Vクラス[H23/1~H27/10](W639)、ビアノ[H15/10~H18/11](W639)、【ランドローバー】イヴォーク[H24/3~H25/10] 構成部品 エレクトロタップ、汎用接続コード、カバー、CAN-Busインターフェイス本体、CAN-Busインターフェイス専用コネクター 適合メーカー BMW/BMWミニ/アウディ/アルファロメオ/ジープ/シトロエン/フィアット/フォルクスワーゲン/プジョー/メルセデスベンツ/ランドローバー
1個
24,980 税込27,478
9日以内出荷

規格 16/ヒダリT1.6, ヒダリ 関連資料 展開図1(0.75MB) 展開図2(0.82MB) 展開図3(0.78MB) 展開図4(0.83MB) 展開図5(0.89MB) 展開図6(0.76MB) 展開図7(0.87MB) 展開図8(0.74MB) 展開図9(0.78MB) 展開図10(0.77MB) 展開図11(0.72MB) 図解No JC261DX-1(Y14) 本体部品_No.28、LBC233UT-1 本体部品_No.22、BC234SN 本体部品 ハンドルAマトメ_No.19、BC233MN 本体部品_No.22、LBC234M-DX 本体部品_No.23、JC203DX 本体部品_No.18、TC206 本体部品_No.18、BC263SN 本体部品 ハンドルAマトメ_No.19、NBC205 本体部品_No.18、BCL20S 本体部品 ハンドルAマトメ_No.18、LBC233UT 本体部品_No.22、BC203SN 本体部品_No.18、BC263RS 本体部品 ハンドルAマトメ_No.21、BC234MN 本体部品_No.22、BC303RS 本体部品 ハンドルAマトメ_No.21、LBC26UT 本体部品_No.21、JC234DX 本体部品_No.31、BC233SN 本体部品_No.19、BK206 本体部品 ハンドルAマトメ_No.18、BC264SN 本体部品 ハンドルAマトメ_No.19、JC233DX 本体部品_No.31、LBC233M-DX 本体部品_No.30
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)プライミングポンプ
部品名称 プライミングポンプ 関連資料 展開図1(0.95MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(0.89MB) 展開図4(0.89MB) 展開図5(0.85MB) 展開図6(0.87MB) 展開図7(0.78MB) 展開図8(0.87MB) 展開図9(0.87MB) 展開図10(0.87MB) 展開図11(1.03MB) 展開図12(1.03MB) 展開図13(0.88MB) 展開図14(0.84MB) 展開図15(0.88MB) 展開図16(1.04MB) 展開図17(1.04MB) 展開図18(0.95MB) 展開図19(0.91MB) 展開図20(0.9MB) 展開図21(0.95MB) 展開図22(0.9MB) 展開図23(0.95MB) 展開図24(1.05MB) 展開図25(1.11MB) 展開図26(1.05MB) 展開図27(1.11MB) 展開図28(1.15MB) 展開図29(1.17MB) 展開図30(1.17MB) 展開図31(1.17MB) 展開図32(0.99MB) 展開図33(1.07MB) 展開図34(0.88MB) 展開図35(1MB) 展開図36(1.05MB) 展開図37(1.04MB) 展開図38(1.04MB) 展開図39(0.92MB) 展開図40(1MB) 展開図41(1MB) 展開図42(1MB) 展開図43(1.04MB) 展開図44(0.92MB) 展開図45(1MB) 展開図46(1.04MB) 展開図47(0.92MB) 展開図48(0.91MB) 展開図49(0.91MB) 展開図50(1.03MB) 図解No GKD400 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品 プライミングポンプ_No.18、MDJ82G-30 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.19、DKJ40-13 キャブレタ,マフラ.エアクリーナ部品 プライミングポンプ_No.18、MDJ61-26 -A(レンコン) キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.19、MDJ41-13 -A キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.18、MD575G-15 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.18、MDJ81G-30 -A キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.19、MDJ60GTS-26 キャブレタ,マフラ,スタータ,エアクリーナ部品_No.20、DKJ60G-15-1 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品 プライミングポンプ_No.18、MDJ31-15 -A キャブレタ,マフラ部品_No.18、MDJ60GT-26 キャブレタ,マフラ,スタータ,エアクリーナ部品_No.20、MDJ61G-26 -A キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.19など
1個
890 税込979
7日以内出荷

仕様 許容電流値 = 30A。ジョー開口 = 19mm。コンタクト材質 = スチール。絶縁 = あり。色 = 赤。絶縁体 = ガラス繊維強化ナイロン。。Mueller Insulated Large Safety Alligator Clip. Insulated large safety alligator clips with nickel plated steel clip and glass filled nylon housing. These safety alligator clips are 82.04mm in length with a jaw opening of 19mm. A sharp tooth in the lower jaw of the clip enables a secure connection when in operation. These safety alligator clips are compatible with all insulated, non-insulated and retractable banana plugs. RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

セット内容 平爪:S5 L・R 各14本 / 偏芯爪:(ぐねっと曲がった偏形爪):S6 L・R 各1本 / 合計:30本 型式 【ロータリー】RS1203 , RS1204 , RS13 , RSP13 , RSP135 , RS131 , RSP135K , RS13X , RSP13X , RSP14X , RSP131 , RSP130 , RS130 , RS1305 , RSP13K , RS13J , RS13X , RS13XPC-S , RSP13N , RSP14N 適合型式 B1-14RF , B1-15RF , B40D , A13 , A14 , A30 , B52 , A15 , A17 , A19 , A155 , A175 , A195 , B72 , B92 , B225D , B17X , KB165 , KB185 , KB205 , KB225 , B21X , KB17X , KB19X , KB21X , KB23X , GB13 , GB14 , GB15 , GB16 , GB18 , GB20 , GB160 , GB180 , GB200 , GB110 , GB130 , GB140 , GB150 , GB170 , GB115 , GB135 , GB145 , GB155 , GB175 , KB16 , KB18 , KB20 , JB11 , JB13 , JB14 , JB16 , JB18 , JB13X , JB15X , JB17X , JB18X , JB19X , NB17 , NB19 , NB21 , NB23
1セット(30本)
26,980 税込29,678
5日以内出荷

仕様 許容電流値 = 30A。ジョー開口 = 19mm。コンタクト材質 = スチール。絶縁 = あり。色 = 黒。絶縁体 = ガラス繊維強化ナイロン。。Mueller Insulated Large Safety Alligator Clip. Insulated large safety alligator clips with nickel plated steel clip and glass filled nylon housing. These safety alligator clips are 82.04mm in length with a jaw opening of 19mm. A sharp tooth in the lower jaw of the clip enables a secure connection when in operation. These safety alligator clips are compatible with all insulated, non-insulated and retractable banana plugs. RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

付属品 防爆栓、取付年月日シール 長さ(mm) 185 幅(mm) 125 定格電圧(V) 12 長側面長さ(cm) 19
1個
7,498 税込8,248
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

規格 89XA2X20X5 関連資料 展開図1(1.12MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(1.12MB) 展開図4(0.97MB) 展開図5(0.74MB) 展開図6(0.74MB) 展開図7(0.93MB) 展開図8(0.92MB) 展開図9(0.92MB) 展開図10(0.99MB) 展開図11(0.99MB) 展開図12(0.97MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(0.96MB) 展開図15(0.98MB) 展開図16(0.96MB) 展開図17(1.12MB) 展開図18(1.12MB) 展開図19(0.81MB) 展開図20(0.82MB) 展開図21(0.98MB) 展開図22(1.04MB) 展開図23(1.04MB) 展開図24(1MB) 展開図25(1MB) 展開図26(0.96MB) 展開図27(0.98MB) 展開図28(0.96MB) 展開図29(1.05MB) 展開図30(1.05MB) 展開図31(0.8MB) 展開図32(0.95MB) 展開図33(0.93MB) 展開図34(0.89MB) 展開図35(0.9MB) 展開図36(0.88MB) 展開図37(0.9MB) 展開図38(1.03MB) 展開図39(0.97MB) 展開図40(0.82MB) 展開図41(0.99MB) 展開図42(1.01MB) 展開図43(1.01MB) 展開図44(1.03MB) 展開図45(0.98MB) 展開図46(1.29MB) 展開図47(1.29MB) 展開図48(1.26MB) 展開図49(1.26MB) 展開図50(1.26MB) 図解No MS410EA-2K フレーム部品_No.29、MS410EW-3K-A フレーム部品_No.19、MS413EW-K フレーム部品_No.15、MS515EA フレーム部品_No.18、MS415EW フレーム部品_No.12、MS515EA-1 フレーム部品_No.18、MS413CA2-M フレーム部品_No.16、MS413EA-2M-A フレーム部品_No.18、MS413EA-2K-A フレーム部品_No.19、SD41EA フレーム部品_No.30、MS415CA-1 フレーム部品_No.19、SD41ED-3 フレーム部品_No.15、MK41EA フレーム部品_No.30、SD413EA フレーム部品_No.33、MS413ESL-K フレーム部品_No.23、MS410EA-M フレーム部品_No.30、MS410ESL-2K フレーム部品_No.23、MS513EA-2K-A フレーム部品_No.19、MS450EA-K フレーム部品_No.22、MS413CA-M フレーム部品_No.38、MS413CA2-K-A フレーム部品_No.16など
1個
5,598 税込6,158
7日以内出荷