- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- テープ
- 安全保護テープ
- 30mm幅のおすすめ人気ランキング
30mm幅のおすすめ人気ランキング
2026/01/06更新15,837件の「30mm幅」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ビニールテープ 30mm」、「透明 テープ 幅 30mm」、「30mm」などの商品も取り扱っております。
JISC2336取得
使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。
端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。
耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。
初期粘着性にすぐれています。
1年以上倉庫にストックしておいても品質劣化が少なく、十分に使用できます。
8色のカラーバリエーションがあり、配線の色分けにも便利です。
無鉛タイプです。
用途電気コードの被覆補修、補強に。
機械、工具の絶縁被覆に。
結束、色分けに。
伸度(%)
100以上
引張強度(N/25mm)
52.6
粘着力(N/25mm)
5.1
特性
耐寒性、初期粘着性
目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。
機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。
種別
鉄工用
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワンタッチ脱着コンベックスホルダー。
現在使用中のコンベックスのベルトクリップを使って簡単に脱着可能。
コンベックスの加工不要。
回転式のため縦・横両ベルトに対応。
ステンレスパネルを採用した高強度設計。
主要メーカーのベルトクリップに対応。
適合ベルト幅(mm)
60以内
適合幅(mm)
30以内(国内で販売されている主要メーカーのベルトクリップに対応)
適合ベルト厚(mm)
6以内
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
アクリル粘着剤で強力接着。全天候型。耐水性にすぐれ屋内・外OK。平滑面・粗面どちらもOK
用途さまざまな素材の固定及び接着
質量(g)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐熱性を備えた厚み0.05mmのアルミ箔基材(ツヤなし)の片面に、耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を塗布しました。
国土交通省仕様適合品です。
切断にはカッターが必要。
用途冷凍コンテナ補修用、空調ダクト・保温材目地シール用。
PVC(塩ビ)素材のラインテープです。
塩ビの特性上、若干伸びる性質があります。
セパレータは付いておりません。
用途工場、店舗、学校など屋内の区画割りや廊下の線引きに。
主な用途
表示・安全用
粘着力(N/10mm)
0.8以上
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
屋内用(平滑面)ラインテープ。はがしやすく、のり残りがしにくいタイプでイベント会場等のレイアウト変更も簡単。
剥離紙がないので作業性抜群です。
用途事務所・病院・介護施設・学校・倉庫などの通路区分に。
ドア周りの標示など壁面用途にも使用できます。
表示・安全用
粘着力(N/10mm)
3.4
引張強度(N/10mm)
60
ポリエステルフィルムにガラス糸のフィラメントをタテ方向に組み合わせ、接着性、固定力に優れたゴム系粘着剤を塗布したテープです。
用途鋼板コイルの端末止め、結束用、固定用、ティアストリップ用
材質 = アルミニウム。長さ = 224mm。高さ = 77 mm。幅 = 30mm。ピッチ = 200mm。色 = 銀。。RS PRO 9
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥7,598
税込¥8,358
7日以内出荷
透明な本体は超硬質特殊合成樹脂ですからどのような衝撃にも破損しません
反射板は油をはじくため汚れません
反射板は白色で少々暗い場所でも油量表示がはっきり見えます
熱にたいしては100℃
形状
長形
仕様
スタンダード
材質
(透明カバー)ポリカーボネート、(白色部分)耐油性のある材質
取付け方法
上下の穴(取付けネジ中心)に合わせてネジ穴をあけ、上下のネジを締めていただくと簡単に取付けられます。この場合ネジは締め付け過ぎない様にご注意下さい。(締め付けトルクは1.5Nmくらい)
使いやすいグリップ付きの自立式ストレッチフィルムホルダーです。
2インチ・3インチの紙管サイズに対応しており、300mm・500mm幅のストレッチフィルムが使用可能です。
特許・意匠出願中。
用途荷くずれ防止用ストレッチフィルムを巻く時に使用して下さい。
適合
ストレッチフィルム/300mm・500mm幅
材質
鉄
色
黒
質量(g)
約800
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×88×465~622
適合フィルム内径(Φmm)
51・76(2インチ・3インチ)
取扱説明書
(0.8MB)
繰り返し・詰め替え
対応
1台
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
軽量コンパクト設計装着時の負担が少ない軽量タイプ!
角度調整機能下方45度の角度調整が可能!
点灯モード切替機能用途に応じた点灯モード切替可能!
用途暗所の現場作業・アウトドア・釣り等などに。
電球の種類
LED
付属品
ゴムバンド×1本,単3形乾電池×1本
材質
ABS樹脂
質量(g)
本体:51(電池含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
65×30×38
保護等級
IPX5
光源
センター:SMD 3030×1灯、サイド:SMD 3528×2灯
使用電源
アルカリ単3形乾電池×1本
使用電池
単3形乾電池×1本
使用環境温度(℃)
-5~40
電源タイプ
電池式
明るさ(Lm)
全点灯時:100、センター点灯時:60、サイド点灯時:40
明るさ
全点灯時:100ルーメン、センター点灯時:60ルーメン、サイド点灯時:40ルーメン
防水保護等級
IPX5
点灯時間
センターSMD(60ルーメン):約4.5時間、サイドSMD(40ルーメン):約5時間、センター&サイド全灯(100ルーメン):約2.5時間
照射方式
ノーマル&ワイド
最大点灯時間
センターSMD(60ルーメン):約4.5時間、サイドSMD(40ルーメン):約5時間、センター&サイド全灯(100ルーメン):約2.5時間
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
天井・床の気密層と柱周りの煩雑な気密処理が簡単!
独自の『テープガイドライン』に沿ってテーピングすることにより、シートと均等に、確実に気密(防水)施工が可能!
独自の『Vカット』及び『Rカットライン』により切り離しがスムーズ!
3.5寸角(105mm角)柱に対応。
『Rカットライン』に沿って切り離すことで、梁や4寸角(120mm角)柱への使用も可能。
製品を4つに切り離して、窓コーナー廻りの気密処理部への使用も可能。
2つに切り離して、手すり壁と外壁取合部にも使用可能。
材質
ポリエチレン樹脂
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm
30×190×190
1箱(100枚)
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
細かいところもきれいに塗れる小回りのきく便利な目地刷毛です。
用途目地用
毛丈(mm)
35
毛色
白色
玉厚(mm)
5
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛
主な用途
目地用
耐圧・耐熱性・耐薬品性に優れています。
コンパクト化されていて取り付けが簡単です。
用途作動油などの量の確認に
形状
丸形
抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。
材質
鋼板
RoHS指令(10物質対応)
対応
目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。JIS規格適合品です。
材質
合金工具鋼(SKS-8)
材質(車輪)
ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)
狭い目地の塗装にも含み良くきれいに塗れます。
用途風呂場の壁や床のタイル目地を塗るのに便利です。
毛丈(mm)
35
玉厚(mm)
5
形状
平
全長(mm)
275
種類
刷毛
材質(柄部)
木柄白木地
材質(毛)
山羊毛
主な用途
目地用、塗装用
毛色
白色
材質(金具)
銅メッキ