30度のおすすめ人気ランキング

2026/02/18更新
6,707件の「30度」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「六角レンチセット インチ」、「ステンレス パイプ 曲げ 方」、「テーパーエンドミル 30°」などの商品も取り扱っております。
30度曲げパイプ(ステンレス製) YSK(山脇産業)ランキング1位
パイプ形状30度曲げ仕様エキスパンド・スリット無し材質ステンレス製(SUS304 #400)タイプ30度曲げ
1本
8,498税込9,348
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

細工カッター替刃(小) オルファランキング2位
「細工用」カッターナイフ替刃。 刃先角度が30度と鋭く、細かい作業に適した、折る刃式の替刃です。
材質(刃)合金工具鋼刃厚(mm)0.38材質【金属部】ステンレス鋼(SUS304)寸法(mm)74×9×0.38適合替刃・カッター141S、141BS、215、Ltd-05材質(樹脂部)ABS樹脂材質(クリップ)ABS樹脂材質(スライダー)ポリアセタール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
1個(10枚)
399税込439
当日出荷

180°開き抜き差し蝶番 LAMP(スガツネ工業)ランキング3位
LAMP(スガツネ工業)180°開き抜き差し蝶番
蝶番の着脱は、指でドアパーツをスライドするだけで簡単です。セーフティ機構により、扉角度が30度未満の場合には、扉は外れず安心です。扉を持ち上げずに扉の着脱ができます。同一の取付ピッチで左右開きの交換が可能なシステムに対応しています。
付属品なべ小ねじ M5×16材質亜鉛合金質量(g)150長さL(mm)45幅W(mm)35開き角度(度)180°RoHS指令(10物質対応)対応最小適合板厚(mm)1.5
1個
3,998税込4,398
4日以内出荷

ベース傾斜型30度 摂津金属工業ランキング4位
1個
1,288税込1,417
7日以内出荷

DST 180°開き抜き差し蝶番 LAMP(スガツネ工業)ランキング5位
LAMP(スガツネ工業)DST 180°開き抜き差し蝶番
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。軸部を上下に引っ張ると、蝶番が扉側と筐体側に分離します。但し、扉角度が30度未満の場合には外れません(セーフティ機構)。別売のOリングを使用するとIP65に適合します。同一の取付ピッチで扉反転が可能なシステムに対応しています。その際、受座408-910型、408-9101型のいずれかを併用ください。
質量(g)221開き角度(度)180°材質亜鉛合金ブラック種類抜き差し蝶番本体長さ(mm)68RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

従来の六角レンチでは反復角度が約60度必要でした。 ピアスボールレンチは表裏で棒レンチの角度が15度ずれているため、反復角度が30度で締め付け可能です。 2サイズ使用できる両口タイプです。
用途狭い場所のねじ締めに。先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ
1個
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付六角棒レンチセット(インチ)
エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。 硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。 精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことができます。(斜め30度の角度までOK)
形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
1セット(7本)ほか
9,998税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アークランドサカモトデジタルノギス
見やすいデジタル表示。極大文字。収納ケース付き。測定値を読み取るわずらわしさのないデジタル表示。大型デジタル表示で読み取りやすい。ステンレス本体に焼入れ加工をしているため、動きがスムーズ。
用途外径や内径、段差、比較、深さ、間接等の測定に測定範囲(mm)0.01~100仕様異常表示のリセット方法:一度電池を取り外して30秒後に入れ直してください付属品収納ケース最小表示量(mm)0.01使用電池酸化銀電池SR44×1個
1本
4,998税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

寝具といえば、汎用品ばかり・・・ この度なんと!!車種専用のベットマットを作ってしまいまし た! 快適に就寝できるように30mm厚のチップウレタンを使用♪ そして、なんといってもメーカーのオリジナルの生地でお作りしますので内装のトータル コーディネートもバッチリ!
材質中材:チップウレタン厚さ(mm)30
1枚
24,980税込27,478
30日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

瞬速切断で、ステンレスに最適! バリ、焼けがすくない!
用途ステンレス・金属の切断用主要切断材料ステンレス・金属砥粒AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア)シリーズ金の卵最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
1枚ほか
290税込319
当日出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)


ピカライトは外観部品や内部構造の破損などが起こりにくい設計となっています。搬送車、工作機械など振動の伝わる機器にも安心してお使いいただけます。 車載用、建設機械用の決定版 新開発「スポットレンズ」により、上下方向からの視認性をUPしました。 LEDは輝度半減20000時間と長寿命。 抜群の耐環境性能。衝撃11.2G!!温度-30℃~50℃!! 耐振性能アップで11.2Gを実現。耐衝撃度は抜群です。 環境温度-30℃まで使用可能です。(冷凍庫内や寒冷地でも使用可能) 光源がLEDなので長寿命で振動にも強い。しかも省電力。(DC12/24V仕様で3W) 保護特性IP66に対応。耐塵防噴流構造です。
質量(kg)0.8タイプパワーLED閃光数(min-1[回/分])160電球LED突入電流(A)2
1個
10,980税込12,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 ベースに向かって右側面に長片を取り付けています。 ベースが厚いため、安定した測定に向いています。 精度規格は、JIS2級相当品です。
用途直角度測定、ケガキ作業にRoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598税込6,158
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 ベースに向かって左側面に長片を取り付けています。 ベースが厚いため、安定した測定に向いています。 精度規格は、JIS2級相当品です。
用途直角度測定、ケガキ作業にRoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598税込6,158
36日以内出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

透視度計は各種水の透明の度合を測定するための器具です。底部に沈めた標識をはじめて明確に認め得るときの水柱の高さ(cm)をそのまま度数とします。破損しにくいアクリル製で、フィールドでの測定に適しています。
セット内容アクリル製比色管(300mm)、プラスチックスタンド、標識板、ピンチコック、ゴム管№7種別30型セット
1個
9,998税込10,998
5日以内出荷

ピカライトは外観部品や内部構造の破損などが起こりにくい設計となっています。搬送車、工作機械など振動の伝わる機器にも安心してお使いいただけます。 車載用、建設機械用の耐久型。耐寒テスト-30℃クリア!!耐振動11.2Gクリア!! LEDは輝度半減20000時間と長寿命。 抜群の耐環境性能。衝撃11.2G!!温度-30℃~70℃!! 建機・車載用なので、DC12V、DC24V、DC48V仕様です。 耐振性能アップで11.2Gを実現。耐衝撃度は抜群です。 環境温度-30℃まで使用可能です。(冷凍庫内や寒冷地でも使用可能) 光源がLEDなので長寿命で振動にも強い。しかも省電力。(DC24V仕様で7W) 保護特性IP66に対応。耐塵防噴流構造です。
質量(kg)1.2タイプパワーLED閃光数(min-1[回/分])140
1個
15,980税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)



INSIZE(インサイズ)台付スコヤ 2級
用途直角度の測定、ケガキ作業材質クロム鋼仕様DIN875 2級、台付仕様
1個
2,498税込2,748
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)