3191-02Rのおすすめ人気ランキング

2026/03/03更新
5件の「3191-02R」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「モレックス 1190tl」、「3極 コネクタ」、「5557-04r」などの商品も取り扱っております。
仕様 ELVおよびRoHS対応済み 適合 プラグ:3191-P。ターミナル:1189、1381、1433 種別 圧着ハウジング 形状 両用 ピッチ(mm) 6.7 使用温度範囲(℃) -40~+105。(通電による温度上昇分も含む) 規格 ULファイルNo.:E29179。CSAファイルNo.:LR19980。TUVファイルNo.:R75107 定格電圧(V) 600(最大) 耐電圧 AC1500V/1分間 寸法F(mm) - 寸法E(mm) - 寸法G(mm) - 材質(ハウジング) ナイロン66 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上 接触抵抗(mΩ) 10以下 難燃性 UL94V-2 挿入力 15.70N(3.53lb)。(最大、1極あたり) 縦列スタック(エンド・ツー・エンド) 不可 電線挿入角度 ストレート パネルマウント 不可 コンタクト挿入力 22.2N(4.99lb)。(最大、1極あたり) コンタクト保持力 89.00N(20.01lb)。(最小、1極あたり) 抜去力 4.45N(1.00lb)。(最小、1極あたり)
1パック(10個)
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


規格 モレツクス3191-02R1 部品名称 コネクタオス(クロ) 関連資料 展開図1(1.31MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(1.3MB) 展開図4(0.97MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(1.04MB) 図解No MSB1100LI 本体部品_No.21、MSB1500CA 本体部品_No.19、MSB1500CA(Z) 本体部品_No.23、MSB1110LI 本体部品_No.23、MSB1500LI(Z)-1 本体部品_No.23、MSB1510LI 本体部品_No.23
1個
240 税込264
7日以内出荷

産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。小さな曲げ半径で高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
1個
859 税込945
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。汎用性があり、高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
1個
2,098 税込2,308
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)