31ea06cのおすすめ人気ランキング

2026/02/28更新
7件の「31ea06c」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「逆止弁 カプラ」、「31ea06cz」、「ブリヂストン カプラ」などの商品も取り扱っております。
バルブ機構を有する一般普及型カップラーです。
用途土木建設機械/産業車輛/農業機械/一般油圧機械/製鉄関連機械/試験機 最高使用圧力(MPa) 20.5 ソケットorプラグ プラグ 材質(本体) スチール 表面処理 亜鉛メッキ/クロメート処理 使用流体 鉱物性作動油
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バルブ機構を有する一般普及型カップラーです。
用途土木建設機械/産業車輛/農業機械/一般油圧機械/製鉄関連機械/試験機 最高使用圧力(MPa) 20.5 ソケットorプラグ ソケット 材質(本体) スチール 表面処理 亜鉛メッキ/クロメート処理 使用流体 鉱物性作動油
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ノーズとボディーの両方にバルブ機構を有する一般普及型油圧カプラーです。
用途土木建設機械/産業車輛/農業機械/一般油圧機械/製鉄関連機械/試験機 最高使用圧力(MPa) 20.5 ソケットorプラグ プラグ 材質(本体) スチール 使用温度範囲(℃) -30~100 表面処理 亜鉛メッキ/クロメート処理 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,788 税込1,967
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

自動開閉バルブを内蔵した両路開閉形カップリングです。ソケットとプラグを分離した瞬間にバルブが着座し、完全密封されます。本体材質にはS45Cを使用し、熱処理を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています。特に高圧専用として設計していますので、振動や衝撃に強く、高圧油圧機器用に最適です。圧力損失がきわめて少ない構造となっていますので、高圧の油空圧系路に適しています。 【分離時】 ソケットのスリーブをソケット側に動かすと、スチールボールが外周方向に移動自由となり、ソケット・プラグのバルブスリングの反力でプラグはソケットから分離します。 分離と同時に、ソケット側・プラグ側ともバルブが着座し、流体の流れを止めます。 【連結時】 ソケットのスリーブをソケット側に動かしたままプラグを押し込むと、スリーブスプリングの力でスリーブは元の位置に戻り、スチールボールがロックされて連結します。 このとき、ソケット側・プラグ側のバルブが互いに押し合って通路を開き流体が流れます。 外部への流体の漏れはOリングとバックアップリングで完全にシールします。
用途油圧機器配管 最高使用圧力(MPa) 21 ソケットorプラグ プラグ 適合流体 作動油
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

圧力損失を極めて低く抑える構造なので、特に流量の欲しい油圧用途に適しています。 自動開閉バルブを内蔵し、分離時の流体を防止。取り扱いも容易です。
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 20.6(210) ソケットorプラグ プラグ 材質 特殊鋼(ニッケルメッキ) 使用温度範囲(℃) -20~80 バルブ構造 両路開閉型 材質(シール) ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 31.0(316) 適合流体 作動油、ガス
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

本体材質には振動・衝撃に強い特殊鋼を採用!圧力損失も少なく油圧機器に適応。 本体は熱処理を施した特殊鋼を採用!特にインパルスにおける耐衝撃に威力。圧力損失を低く抑える構造で、特に流量の欲しい油圧用途に適しています。ソケット・プラグともに自動開閉バルブを備え、分離時の流体の流出を防止。取り扱いも容易です。
ソケットorプラグ プラグ 材質(本体) 特殊鋼 流体 作動油 使用温度範囲(℃) -20~+80 取り付け形状 めねじ バルブ構造 バルブ有 材質(シール) ニトリルゴム 関連資料 (0.76MB) (0.52MB)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

自動開閉バルブを内蔵した両路開閉形カップリングです。ソケットとプラグを分離した瞬間にバルブが着座し、完全密封されます。本体材質にはS45Cを使用し、熱処理を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています。特に高圧専用として設計していますので、振動や衝撃に強く、高圧油圧機器用に最適です。圧力損失がきわめて少ない構造となっていますので、高圧の油空圧系路に適しています。 【分離時】 ソケットのスリーブをソケット側に動かすと、スチールボールが外周方向に移動自由となり、ソケット・プラグのバルブスリングの反力でプラグはソケットから分離します。 分離と同時に、ソケット側・プラグ側ともバルブが着座し、流体の流れを止めます。 【連結時】 ソケットのスリーブをソケット側に動かしたままプラグを押し込むと、スリーブスプリングの力でスリーブは元の位置に戻り、スチールボールがロックされて連結します。 このとき、ソケット側・プラグ側のバルブが互いに押し合って通路を開き流体が流れます。 外部への流体の漏れはOリングとバックアップリングで完全にシールします。
用途油圧機器配管 最高使用圧力(MPa) 21 ソケットorプラグ ソケット 適合流体 作動油
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 20.6(210) ソケットorプラグ ソケット 材質 特殊鋼(ニッケルメッキ) 使用温度範囲(℃) -20~80 バルブ構造 両路開閉型 材質(シール) ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 31.0(316) 適合流体 作動油、ガス
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ノーズとボディーの両方にバルブ機構を有する一般普及型油圧カプラーです。
用途土木建設機械/産業車輛/農業機械/一般油圧機械/製鉄関連機械/試験機 最高使用圧力(MPa) 20.5 ソケットorプラグ ソケット 材質(本体) スチール 使用温度範囲(℃) -30~100 表面処理 亜鉛メッキ/クロメート処理 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ノーズとボディーの両方にバルブ機構を有する一般普及型油圧カプラーです。
用途土木建設機械/産業車輛/農業機械/一般油圧機械/製鉄関連機械/試験機 最高使用圧力(MPa) 20.5 ソケットorプラグ ソケット 材質(本体) スチール 使用温度範囲(℃) -30~100 表面処理 亜鉛メッキ/クロメート処理 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

流体の通過面積が広く、大流量を流すことが可能。開閉式バルブ機構を備えたタイプです。
使用温度範囲(℃) -30~+93 材質(シール) NBR 使用流体 鉱物性一般作動油、水、薬品類
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個
18,900 税込20,790
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (175種類の商品があります)

幅広い油圧配管の用途に適した高圧タイプのSカップリングです。炭素鋼に特殊熱処理を施し、特に対衝撃性・耐振動性に優れています。圧力損失を極小にした自動開閉バルブ付です。
最高使用圧力(MPa) 20.5 材質(本体) 炭素鋼 流体 一般作動油 バルブ構造 両側バルブ付 材質(シール) NBR 表面処理 亜鉛メッキ
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


本体材質には振動・衝撃に強い特殊鋼を採用!圧力損失も少なく油圧機器に適応。 本体は熱処理を施した特殊鋼を採用!特にインパルスにおける耐衝撃に威力。圧力損失を低く抑える構造で、特に流量の欲しい油圧用途に適しています。ソケット・プラグともに自動開閉バルブを備え、分離時の流体の流出を防止。取り扱いも容易です。
ソケットorプラグ ソケット 材質(本体) 特殊鋼 流体 作動油 使用温度範囲(℃) -20~+80 取り付け形状 めねじ バルブ構造 バルブ有 材質(シール) ニトリルゴム 関連資料 (0.76MB) (0.52MB)
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

EAシリーズと同じ特長をもった、27.5MPa仕様のカプラーです。
用途土木建設機械/産業車輛/農業機械/一般油圧機械/製鉄関連機械/試験機 最高使用圧力(MPa) 27.5 ソケットorプラグ プラグ 材質(本体) スチール 使用温度範囲(℃) -30~100 表面処理 亜鉛メッキ/クロメート処理 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
9,598 税込10,558
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンタッチ式超高圧ジャッキ用カプラーです。
用途油圧ジャッキ/油圧プレス/油圧パンチャー/パワーレンチ ねじサイズ Rc3/8 最高使用圧力(MPa) 68.5 ソケットorプラグ プラグ 材質(本体) スチール 使用温度範囲(℃) -30~100 表面処理 亜鉛メッキ/クロメート処理 寸法E(mm) 47 寸法F(mm) 7 寸法Y2(mm) 24 質量(g) 60 最大流量(L/min) 15(推奨) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷