36鉄板のおすすめ人気ランキング

2026/04/25更新
108件の「36鉄板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工事現場 鉄板」、「段差プレート トラック」、「鉄板」などの商品も取り扱っております。
黒鉄板 マトファーランキング1位
1個
7,598税込8,358
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

【オーダー】SUS304縞板 厚さ3.0mm ノーブランドランキング2位
すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれる。 板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいう。
用途主に床や階段、機械・装置の作業台など成分C 炭素/0.08以下。Si ケイ素/1.00以下。Mn マンガン/2.00以下。P 燐/0.045以下。S 硫黄/0.03以下。Ni ニッケル/8.00~10.50。Cr クローム/18.00~20.00。Fe/70.8以上タイプ縞板厚さ公差(mm)±0.40調質F(製造したままのもの)切断方法シャーリング切断参考準拠JIS規格H3100サービス分類オーダー・加工
1枚
2,398税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(116種類の商品があります)

シムプレート定尺品 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所ランキング3位
1枚
2,998税込3,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

ステンレス平板 光ランキング4位
一般的なステンレス鋼。 磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなどタイプ平板粘着剤なし比重約7.70溶融点(℃)1427~1510
1枚
319税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

トタン板 久宝金属製作所ランキング5位
1枚
579税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


縞鋼板で製作したU字溝用溝蓋です。特別な工事がいらず、置くだけで設置ができます。
材質スチール(SS400)表面処理溶融亜鉛メッキ仕上げ適合(荷重側溝)T-2長さ(mm)600種類U字溝
1枚
3,598税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板切断方法シャーリング切断切断公差(-0、+1.0)板厚公差±0.40参考準拠JIS規格G4304 SUS304サービス分類オーダー・加工
1枚
1,498税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(55種類の商品があります)

ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチール平板です 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの平板です
1個ほか
719税込791
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

最小1mm単位でご注文できます。
タイププレート直角度(/100mm)0.015以下平行度(/100mm)0.02以下サービス分類オーダー・加工
1枚
899税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(924種類の商品があります)

クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)スーパージュライト 910X1820mm 厚み15mm
トラスコ品番470-4533材質リサイクルポリエチレン(PE)厚さ(mm)15質量(kg)18長さ(m)1.82幅(m)0.91
1枚
27,980税込30,778
当日出荷

1枚
229税込252
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(210種類の商品があります)



金属素材シリーズ 亜鉛で表面処理した鉄板
用途工作やDIYなどに材質鉄/亜鉛厚さ(mm)0.3
1個
239税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれる。 板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいう。
用途主に床や階段、機械・装置の作業台など成分C 炭素/0.08以下。Si ケイ素/1.00以下。Mn マンガン/2.00以下。P 燐/0.045以下。S 硫黄/0.03以下。Ni ニッケル/8.00~10.50。Cr クローム/18.00~20.00。Fe/70.8以上タイプ縞板厚さ公差(mm)±0.40調質F(製造したままのもの)切断方法シャーリング切断参考準拠JIS規格H3100サービス分類オーダー・加工
1枚
1,998税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(116種類の商品があります)

ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼。ステンレス鋼の中でも一番、生産量の多い代表されるオーステナイト系になります。非磁性で炭素量が少なく、耐食性・耐熱性・機械的性質は適しています。溶接性も適しているが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板切断公差-0~+2サービス分類オーダー・加工
1枚
1,298税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(55種類の商品があります)

アルミ板に片面ゴムを焼き付けし、強度と静音を実現しました。すべり止めの効果があります。アルミ材を使用し軽量でサビません。
用途ホームとトラックの積み込みに。耐荷重(kg)300トラスコ品番467-7153材質アルミ板、合成ゴム厚さ(mm)11質量(kg)17幅×長さ(mm)600×1210
1枚
89,980税込98,978
5日以内出荷

繰り返し使えて復元性があります。 ワニ板同士の連結固定用、下地との固定アンカー止め用に4ヵ所直径:30mmの穴があいています。 すべり止め効果があり、腐食せずサビません。 超軽量で持ち運びが便利です。 強くて丈夫です。 どんな重量物が乗っても割れません。 床に敷くと断熱効果があります。 ぬかるみでは2枚重ねて敷くとより使いやすいです。
用途建築現場の資材置き場・荷台に、出入り時の床養生・引越し荷物の養生に、造園・農作業の足場の養生に、ゴルフ・イベント会場・歩道などの養生にブルー厚さ(mm)16長さ(m)1.8トラスコ品番438-7503材質ポリエチレン(PE)質量(kg)5幅(m)1.1耐荷重(t)60
1枚
9,998税込10,998
当日出荷

スリップ防止用のシート。廃材をリサイクル利用した環境配慮商品。
用途工場、作業場、通路、すべり止め、長尺、ロール材質ポリ塩化ビニール(再生樹脂)トラスコ品番790-0686幅(mm)915厚さ(mm)約1.5質量(kg)約31シルバー長さ(m)20
1本
29,980税込32,978
翌々日出荷