360 キャスターのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
1,022件の「360 キャスター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボールキャスター」、「ボール ベアリング キャスター」、「椅子 キャスター取り付け」などの商品も取り扱っております。
搬送物を載せて360度自在に動かすことができます。
仕様 上向用 材質 スチール、Q235、表面メッキ処理 許容荷重(kg) 約15
1個ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 上向用 トラスコ品番 501-4140 材質 本体スチール、ボール樹脂 材質/仕上 オールスチール 許容荷重(kg) 30 質量(g) 84
1個
779 税込857
当日出荷


小型ながら高荷重に耐える機能性に優れた多目的キャスターです。 本体はアルミニウム材、上部プレートにはスチールプレス品を使用しており、ホイールは耐蝕性、防塵性に優れた特殊合成ゴム製、レベル調整が容易なハンドル付です。 本体と上部プレートの回転部にはボールベアリングを使用しており360°の回転が容易に行え、狭い空間でも方向転換が可能です。 スムーズな移動性、簡単なレベル調整機能、優れた防振性、堅牢な固定機能等が一体化された、多機能でスマートな製品です。
形状 自在車 荷重種別 高荷重 使用温度(℃) -10~+90 特性 耐食性 材質(ホイール) ナイロン6
1個ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

質量(g) 140 仕様 上向用 トラスコ品番 256-8667 材質 オールスチール 許容荷重(kg) 30
1台
369 税込406
当日出荷

車輪が球体なので360度スムーズに動く。材質は車輪が防錆処理鉄球で、本体はABS樹脂。取り付け・取り外しが簡単なキャスター。
用途観葉植物や収納BOXなど、ねじ止めできない物の移動に使用。 キャスタータイプ プレート式固定車キャスター 材質 (本体)ABS樹脂、(車輪)防さび処理球体、(面ファスナー)ナイロン100% ロック なし 取付可能対象 プラスチック、ステンレス、金属塗装面、木製品、プリント合板、段ボール(凹凸のないなめらかな面に取り付けてください)
1パック(4個)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)プレス自在キャスター
組合せて使用できます。 用途に合せ車輪の材質及び車径が選べます。
用途中型・小型の機器・作業台・ワゴン 材質(本体) 冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ 本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
99 税込109
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ボルトタイプのプレインベアです。 プレインベア内部では高精度のメインボールとそれを包み込むように多数の小ボールを配置しています。 上向用、下向用を問わずスムーズで安定した回転性能を維持します。
仕様 上下兼用 材質 (ボール)SUJ2、(ボール受け)SCM415 カバー SUM タイプ ボルトタイプ(上向き・下向き兼用) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 下向用 材質 ボール:スチール、ボディ:スチール
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

軽快で優美な室内高級家具用キャスターです。 ワゴン車に、家具に、用途に合わせてお選び下さい。
材質(車輪) ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入 仕様 旋回式 形状 自在車S 金具仕上 クロームメッキ 取付寸法X×Y(mm) 40×20 取付座A×B(mm) 51×31 旋回半径(mm) 60 ストッパー 回転ストッパー付 取付穴径P(Φmm) 5.5 キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ ボール車輪
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽快で優美な室内高級家具用キャスターです。 ワゴン車に、家具に、用途に合わせてお選び下さい。
材質(車輪) ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入 仕様 旋回式 形状 自在車 型式 405P自在車 金具仕上 クロームメッキ 取付寸法X×Y(mm) 40×20 取付座A×B(mm) 51×31 ストッパー なし 取付穴径P(Φmm) 5.5 キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ ボール車輪
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 上向用 トラスコ品番 501-4158 材質 [メインボール]ステンレス(SUS304)、[ボディー]ステンレス(SUS304) 許容荷重(kg) 30 質量(g) 144 タイプ 上向用
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

軽快で優美な室内高級家具用キャスターです。ワゴン車に、家具に、用途に合わせてお選び下さい。ウレタン車はグレー色です。
材質(車輪) ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 仕様 旋回式 形状 自在車 型式 405P自在車 金具仕上 クロームメッキ ストッパー なし 取付穴径P(Φmm) 5.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ ボール車輪
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ボールキャスター
切削加工品ですから重荷重にも十分耐えます。 重量物も360度移動できる摩擦係数の少ない点接触機構。 K-143-5SNMは極小タイプです。
用途コンベアシステム・ターンテーブル 材質(ケース) ステンレス(SUS304) 材質(ボール) ステンレス軸受鋼(SUS440C)
1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重量物を、球面の小さな点でしっかり支え、生産・物流はもちろん、様々な分野であらゆる物の動を安全かつ容易に実現します。 重量物をわずかな力で搬送可能。省力化を実現します。 重量物のスムーズな搬送で、作業の省時間化が図れます。 重量物の搬送のフリーモーションコントロール・自由化が図れます。 作業環境に合わせたレイアウトで、省空間化が図れます。 作業時間や労力の削減、メンテナンスの簡略化で省コスト化に貢献。
仕様 上向用 材質 スチール製
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

面付のボールキャスターです。
材質(本体) 鋼(SPCC) 仕上 (本体)黄銅めっき、(ボール)素地磨き RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(車輪) ナイロン 形状 自在車 材質(本体) ナイロン ストッパー なし 内径b(Φmm) 25×25 取付穴径P(Φmm) 5 RoHS指令(10物質対応) 対応 キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 双輪
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
529 税込582
当日出荷

搬送物を載せて360度自在に動かすことができます。
仕様 上向用 材質 スチール、Q235、表面メッキ処理 許容荷重(kg) 約15 寸法H(mm) 19.9±0.5 寸法D(mm) 48.5±0.5 寸法D1(mm) 32.2±0.5 寸法D2(mm) 40±1.5 寸法H1(mm) 16.4±0.5 寸法H2(mm) 15.35±0.5 寸法R(Φmm) 4
1個
149 税込164
当日出荷