360度蝶番のおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
112件の「360度蝶番」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パーテーション金具」、「蝶番 270度」、「持ち出し 蝶番」などの商品も取り扱っております。
ステンレス蝶番 ハイロジックランキング1位
1袋(2枚)ほか
299税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(35種類の商品があります)

270°開き面付丁番 218型 LAMP(スガツネ工業)ランキング2位
LAMP(スガツネ工業)270°開き面付丁番 218型
インセット扉用の面付蝶番です。
用途インセット扉用材質(本体)亜鉛合金タイプ平行形種類平蝶番材質(軸)ステンレス鋼/素地色(本体)ブラック開き角度(度)270RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

段違い蝶番 栃木屋ランキング3位
厚板の扉や機構上段差のある場所に適しています。
用途計測機器・通信機器等RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219税込241
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ミニフラットトルクヒンジ HG-MF型 LAMP(スガツネ工業)ランキング4位
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。樹脂製の小型トルクヒンジです。
用途事務機器や店舗什器などの小型軽量扉材質(本体A、本体B)ポリアセタール(POM)、(軸)ステンレス鋼(SUS304)種類平蝶番型
1個
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

270°開き面付丁番 218-9108 LAMP(スガツネ工業)ランキング5位
インセット扉用の面付蝶番です。
用途インセット扉用材質(本体)亜鉛合金質量(g)127タイプ平行形種類平蝶番材質(軸)ステンレス鋼/素地色(本体)ブラック本体長さ(mm)50羽根厚さ(mm)6開き角度(度)270RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)76
1個
2,598税込2,858
翌々日出荷

任意の角度で静止できるヒンジです。 トルク有効範囲は、取付面から180°です。
用途医療機器・音響機器・その他使用温度範囲(℃)5~40材質/処理(ヒンジピース(A)・(B))SUS304/バレル研磨(シャフト)SUS303/-(本体・スペーサー)SUS301/-(プラグ)POM/黒色(サラリベット)SUS/-(カシメワッシャー)SUS304/-(スラストワッシャー)POM/原色RoHS指令(10物質対応)対応
1個
709税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下屏風ヒンジ
ROHS対応品です。 左右どちらにも180°開くことができます。
用途パーテーション材質一般構造用圧延鋼材(SS400)ねじ穴数3RoHS指令(10物質対応)対応
1個
84税込92
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)スプリング自由丁番 DA型
50万回開閉試験をクリアしています。扉を手前と奥の両方向に開けられる自由蝶番です。スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。扉を閉めた状態から内側、外側へそれぞれ180°開きます。ステンレス仕様は、軸・ばねを含めステンレス鋼(SUS304)製です。アルミニウム合金の蝶番は、別注でブラック・ホワイト・ゴールド・ブロンズ仕上も対応できます(最小ロット2ヶ)。
開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980税込14,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

段差のある筐体に適しています
用途配電盤・分電盤・計測機器等材質/処理(ヒンジピース)BSP/Ni。(シャフト)BSBM/Ni質量(g)59.5RoHS指令(10物質対応)対応
1個
759税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1枚ほか
2,098税込2,308
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。吊元のオープニングクリアランスが小さいです。
材質仕上ニッケルめっき最大扉厚(mm)20最小扉厚(mm)15
1個
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1袋(2枚)
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

厚板の扉等に適した蝶番です。
用途計測機器・通信機器等部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応
1個
279税込307
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ステンレス鋼製のインセット扉用の面付蝶番です。
用途インセット扉用材質ステンレス鋼(SCS14)タイプ平行形種類平蝶番仕上サテン仕上開き角度(度)270RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)270°開き面付丁番 218-92型
インセット扉用の面付蝶番です。
用途インセット扉用材質(本体)亜鉛合金タイプ平行形種類平蝶番材質(軸)ステンレス鋼/素地色(本体)ブラック本体長さ(mm)60羽根厚さ(mm)8開き角度(度)270RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)76
1個
3,198税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジ PHA型
5万回開閉試験をクリアしています。扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。
用途液晶モニター、ノートパソコンなど材質亜鉛合金/鋼質量(g)8使用温度範囲(℃)0~60仕上素地開き角度(度)360
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

2枚合わせのため、軸部分が通常の丁番より細いのが特長です。カットして使用できます。
種類長丁番寸法S(mm)3.5板厚(mm)1.2寸法d(Φmm)3仕上ヘアライン仕上
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

メーカー2万回開閉試験をクリアしています。本体と同色のカバー(別売)を取り付けると取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。トルク値が一目でわかるシール付です。同型でトルクフリータイプ(トルクなしヒンジ)もあります(HG-ITSF、HG-ITMF)。複数個のヒンジを使用する場合、トルクヒンジとトルクフリータイプを組み合わせて使用することでトルクを調整できます。
用途液晶モニターや監視カメラなど材質(ベース・ブラケット)ステンレス鋼(SUS304)。(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)。(フリクションプレート)リン青銅仕様使用温度:-10 ℃~50 ℃タイプトルクフリータイプ種類平蝶番型使用温度範囲(℃)-10~50仕上光沢バレル研磨開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

メーカー2万回開閉試験をクリアしています。HG-TA45Hは配線穴付きで、耐久性も高いです。両羽根ともL字のブラケットです。
用途液晶モニターや監視カメラなど材質(ブラケット・ベース・押えワッシャー)ステンレス鋼(SUS430)。(スプリングワッシャー)鋼。(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

インセット扉用の面付蝶番です。
用途インセット扉用材質(本体)亜鉛合金タイプ平行形種類平蝶番材質(軸)ステンレス鋼/素地色(本体)ブラック本体長さ(mm)50羽根厚さ(mm)6開き角度(度)270RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)63
1個
2,598税込2,858
4日以内出荷