- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- バッテリー・電装
- AV取付用品
- 375差込形端子のおすすめ人気ランキング
375差込形端子のおすすめ人気ランキング
2025/08/04更新106件の「375差込形端子」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「平端子 375」、「250 ファストン 端子」、「平型端子 スピーカー」などの商品も取り扱っております。
仕様
シリーズ:FASTON .375。絶縁:非絶縁。最小ワイヤサイズmm2:4mm2。最大ワイヤサイズmm2:6mm2。最小ワイヤサイズAWG:11AWG。最大ワイヤサイズAWG:9AWG。タブサイズ:9.53 x 1.19mm。長さ:27.2mm。コンタクトめっき:錫。コンタクト材質:真鍮。。TE Connectivity FASTON 375シリーズレセプタクル圧着端子. FASTON 375シリーズストレート圧着レセプタクル端子は、すばやい効率的な接続と信頼性を実現するように設計されています。これらのFASTON 375レセプタクル圧着端子は、絶縁材の厚さを補償するステップダウン絶縁サポートバレルを備えており、導体ストランドの軸方向アライメントを維持できます。FASTON 375レセプタクル圧着端子の背面のテーパー状の仕切りにより、座なしのタブの挿入を防ぐことができます。これらのFASTIN FASTON 375シリーズクイックコネクトストレートレセプタクル終端の「F」スタイル圧着終端は、安定した電気的 / 機械的性能に加え、耐振性及び耐食性を備えています。
シリーズ
FASTON .375
RoHS指令(10物質対応)
対応
端子形状
差込形
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
0.5~2.0
種類
差込型接続端子
寸法E(mm)
7.8
材質(端子)
黄銅(すずメッキ)
適合電線(mm2)
5
材質
黄銅(防錆)
定格
DC12V・600W以下、DC24V・600W以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
シリーズ:FVD●絶縁:絶縁●断熱材:ビニール●最小ワイヤサイズmm2:2.6mm2●コネクタタイプ:クイックディスコネクト ターミナル●最小ワイヤサイズAWG:12AWG●最大ワイヤサイズAWG:10AWG●タブサイズ:11 x 1.1mm●長さ:29.2mm●コンタクト材質:銅●JSTシリーズ絶縁圧着レセプタクル端子. 銅スリーブとビニール絶縁の付いた絶縁圧着レセプタクル製品群です。 この圧着レセプタクル端子は、0.110、0.187、0.250、0.375を含む様々なタブサイズ及び26 → 10 AWGのワイヤ範囲に対応します。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1箱(250個)
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
仕様
シリーズ = 503。絶縁 = 非絶縁。最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2。最大ワイヤサイズmm2 = 2mm2。タブサイズ = 6.4 x 0.8mm。長さ = 19mm。コンタクトめっき = 錫。コンタクト材質 = 真鍮。インラインレセプタクル及びブレードに適合する工具が用意されています。品番< 492-9595') 492-9595/を参照してください。適切なダイセットについては、< 492-9668') 492-9668/、< 492-9674') 492-9674/、又は< 492-9680') 492-9680/を参照してください。. インラインレセプタクル. 3種類の幅が用意されたレセプタクルは、025又は028 mmのブレードに適合(品番< 488-1235') 488-1235/は< 488-1279') 488-1279/とかん合)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(100個)
¥1,988
税込¥2,187
7日以内出荷
UL・CSA登録品
仕様
RoHS指令の規制適合品
使用温度範囲(℃)
-40~+105
定格電圧(V)
300
端子形状
差込形
材質(絶縁体)
ナイロン
難燃性
UL94V-2
寸法H(mm)
9.5
寸法W(mm)
9.0
JIS規格取得
無
UL規格取得
有
CSA規格取得
有
全長(mm)
21
幅(mm)
6.8
種類
差込型接続端子
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
相手タブ厚(mm)
0.8
材質
黄銅
寸法E(mm)
8.00
ICT(絶縁被覆付連鎖形端子)をカットしたものです。
UL・CSA登録品
寸法W(mm)
7.2
寸法H(mm)
9.8
使用温度範囲(℃)
-40~+105
定格電圧(V)
300
端子形状
差込形
材質(絶縁体)
ナイロン
難燃性
UL94V-2
JIS規格取得
無
特性
難燃
仕様
RoHS指令の規制適合品
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
幅(mm)
5
全長(mm)
19.5
種類
差込型接続端子
UL規格取得
有
CSA規格取得
有
250型の平型スリーブと合わせて使用するタイプの 250型平型端子です。
用途電装配線作業時に。
材質
黄銅
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
0.51×4.75mmのタブに適合
寸法W(mm)
5.6
寸法E(mm)
6.4
配線コードの確実な接続にスピーカーの接続に。
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途配線コードの接続に。
タイプ
オス・メス
適合電線
AV(S)0.5~2.0sq
適合
DC12V・DC24V
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
平型接続ターミナル
種類
裸圧着端子
端子形状
平形
材質(端子)
黄銅/すずめっき
防錆処理済みで錆びにくくなっています。
電線と電線を簡単・確実に接続する事が可能です。
用途配線コードの接続に。
適合電線(mm2)
0.5~2.0
材質
黄銅(スズメッキ)
厚さ(mm)
0.3
全長(mm)
20.8
使用可能電力
DC12V200W以下、DC24V400W以下
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(50個)
¥389
税込¥428
当日出荷