- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- 面取り・バリ取り
- 38mm径のおすすめ人気ランキング
38mm径のおすすめ人気ランキング
2026/02/01更新5,776件の「38mm径」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ピッチゲージ」、「39mm」、「32mm ナット」などの商品も取り扱っております。
短いヘッド構造と先端から始まる大きな排出溝によって長寿命を実現しました。
切粉の排出に優れた2本フルートにより最速の穴あけスピードと手に伝わる振動の低減を実現しました。
S型形状のチゼルチップにより卓越した破砕力を発揮します。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ
溶製ハイス使用C面取り用カッター
材質
コバルトハイス
切刃形状
その他
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
材質
S45CD(ミガキ材)
サービス分類
オーダー・加工
排水トラップの接続部用
用途洗面所用
材質
NBR
商品タイプ
平
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
3枚刃タイプ。
ストレートシャンク。
OK-Cコート品となります。
用途鉄、ステンレス鋼用
表面処理
OK-C(TiAIN)コート
エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
形状
ソケット
タイプ
TS
タイプ
右ねじ
材質
鉄
表面処理
生地
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。3枚刃タイプ。ストレートシャンク。ノンコート品となります。
用途鉄、ステンレス鋼用
タイプ
右ねじ
材質
鉄
表面処理
生地
用途集塵S・Lシャンク共通
適合
ホース穴径Φ30~38mm
1本
¥519
税込¥571
当日出荷
乾湿両用掃除機と電動工具との接続用アダプターです。SK11・E-Value乾湿両用掃除機及び他メーカー集塵機ホース径22mmまたは38mmのものと、SK11・E-Value各電動工具との接続ができます。
用途集塵機と電動工具集塵口との接続。
材質
硬質ゴム
寸法(mm)
集塵機接続側:(1段目)22~23、(2段目)30~33、(3段目)38~39、電動工具接続側:(1段目)31~33、(2段目)34~37、(3段目)37~39
硬度
硬質ゴム:80~90度
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
穴開タイプ。
モールステーパーシャンク。
OK-Cコート品となります。
用途非鉄金属の面取り作業
材質
MCO材(コバルト高速度鋼)
表面処理
OK-C(TiAIN)コート
被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、調質鋼(35HRC.40HRC)、アルミ合金用。
仕様
●先端径(mm):12●刃径(mm):38●刃数(枚):4●全長(mm):100●シャンク径(mm):25●R半径(mm):12●表面処理:Cコーティング●材質/仕上:コバルトハイス(HSCO)●原産国:日本●コード番号:322-4832
アズワン品番
67-2247-87
1本
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
タイプ
右ねじ
材質
鉄
表面処理
生地
厳選された超硬チップと独自の螺旋形状で、穴あけスピードに優れたドリルです。 13Hの六角軸で、日立のPR38E, DH40SAやマキタのHR3530, HR3850などのハンマードリルに装着できます。
シャンク形状
六角軸13H
仕様
75Φホース×75Φホース接続用
適合機種
410・411(P)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
刃数
5枚刃
強力な打撃回転力をロスなく効率的に刃先に伝えるSDS-maxハンマードリル専用ビット。チャック部からは先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮します。
用途コンクリート、石材
シャンク径(Φmm)
18
シャンク
SDS-max
適合電動機
SDS-maxハンマードリル
用途カウンターの取付穴径を変更するアダプター