3L 瓶のおすすめ人気ランキング

2026/04/17更新
320件の「3L 瓶」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガロン瓶」、「3l 容器」、「瓶 4l」などの商品も取り扱っております。
ガロン瓶 専用ドッジキャップ 1個入 アズワンランキング1位
1個
199税込219
当日出荷

ル・パルフェ 密封瓶 替パッキン ベストコランキング2位
用途ル・パルフェ密封びん用替えパッキン。材質(パッキン)天然ゴム耐熱温度(℃)100耐冷温度(℃)-20RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ねじ口びん(メジュームびん) 茶褐色 びんのみ DURANランキング3位
バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。均一な肉厚で機械的強度が増加しています。遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。
1本ほか
13,980税込15,378
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

アイボーイ広口びん アズワンランキング4位
使いやすい定番の広口びんです。目盛付きで便利。 ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。 中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。 蒸気殺菌温度:130℃ 水漏れテスト合格済み
材質(本体)PP(ポリプロピレン)色(本体)クリア目盛あり色(フタ)クリア
1本ほか
634税込697
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)


1本ごとにダンボール箱に入っています。
容量(mL)3785仕様PSキャップ及びPE中栓付材質ソーダ石灰ガラス胴径(Φmm)×高さH(mm)168×311.6口内径(Φmm)25
1個
2,298税込2,528
当日出荷

●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
材質キャップ:ポリプロピレン、液切リング:ポリプロピレン、瓶本体:ほうけい酸ガラス
1箱(10個)ほか
18,980税込20,878
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

ヤマニパッケージ一升瓶2本手提袋
1.8L×2本カブセ箱用手提袋。 ワイン3本箱も入ります。厚めのクラフト紙を使用してます。
仕様未晒120g/m2 スピンドル紐種別お酒用手提袋寸法(mm)320×130×525質量(g)118タイプ1.8L2本
1ケース(100枚)
26,980税込29,678
4日以内出荷

1ケース(20枚)ほか
9,898税込10,888
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
材質(本体)硼珪酸ガラス3.3DURAN耐熱温度(℃)(瓶)500、(キャップ)140色(フタ)材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
1本
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

ジャムやピクルスなどの保存に便利な保存瓶。保存したい食材に合わせて選べるサイズ。
材質本体・蓋:ソーダガラス、金属部:ステンレス鋼、パッキン:シリコーンゴム
1個
489税込538
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

軽くて丈夫、落としても割れにくいので小分け保存するのにも便利です。 注ぎ口はワンタッチ開閉で簡単です。 液体が漏れる恐れがありますので、横倒しでの使用はお避けください。
仕様【オーブン】不可、【IH調理器具】不可材質本体:PET フタセット:ポリプロピレン パッキン:シリコーンゴム寸法(mm)129×154×H225みどり質量(g)216容量(L)2.7レンジ不可耐熱温度(℃)本体:60、フタセット:120 、パッキン:140耐冷温度(℃)本体:-20、フタセット:-20、パッキン:-20食器洗浄機不可
1個(1個)
739税込813
4日以内出荷

材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)、中栓/LLDPE(リニアポリエチレン)口形状細口色(本体)
1個
119税込131
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ヤマニパッケージ一升瓶4本 お値打ち宅配箱
1.8L×4本用宅配箱 付属パットを使えば3本用としても使用できます。宅配サイズ100cm
仕様本体:W段 仕切・天パット:A段種別宅配箱質量(g)635タイプ1.8L4本
1ケース(20枚)
8,798税込9,678
4日以内出荷



遮光性バツグン!USP(アメリカ薬局方)基準準拠。 光の波長220nm~約800nmまでの透過率がほぼ0%で優れた遮光性を発揮します。
材質(本体)ポリエチレン色(本体)目盛あり色(フタ)茶色口形状広口材質(フタ)ポリエチレン材質(中栓)ポリエチレン中栓あり(白)
1本ほか
119税込131
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

ヤマニパッケージ筒式箱 1升瓶3本入無地
1.8L×3本箱用筒式箱 底ワンタッチ式首止め有り 茶和紙調のシートはどの日本酒にも合います。
種別日本酒・焼酎箱寸法(mm)110×325×410質量(g)272タイプ1.8L3本
1ケース(50枚)
15,980税込17,578
4日以内出荷

安心、安全なガラス密封びんです。ガラス製なので臭い移りしにくく、耐久性にも優れています。フランス生まれのシンプルな広口デザインで内部洗浄も簡単です。脱気をすればジャムやピクルス、果実酒等の長期保存が可能です。
材質本体:ソーダガラス(耐熱温度差60度)、パッキン:天然ゴム(耐熱温度100度・耐冷温度-20度)、フレーム:スチール
1個
899税込989
9日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)