- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- マスク
- 防じんマスク
- 3M 防塵マスク フィルターのおすすめ人気ランキング
3M 防塵マスク フィルターのおすすめ人気ランキング
2025/08/04更新106件の「3M 防塵マスク フィルター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「溶接ヒューム 防塵マスク」、「3m マスク フィルター」、「M3 マスク」などの商品も取り扱っております。
口の周りに空間があり会話がしやすく呼吸がラク。
折りたたみ式なので、ポケットに入れて持ち運べます。
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業
材質
フィルター:ポリプロピレン、鼻あて:アルミニウム、ステープル:鉄、しめひも:ポリイソプレン
形
折畳可
種類
使い捨て式
ひもタイプ
お面式
形状
立体型
タイプ
使い捨て
頭ひも
オーバーヘッド
交換用ろ過材No.3753は、粒子捕集効率95%以上を誇る高性能ろ過材でRS2を取得しています。
用途溶接作業に。
研磨作業に。
解体作業に。
適合
マスク No.3753-RS2
ろ過材の全面から空気を取り込むため吸気抵抗も低く、呼吸がとても楽におこなえます。
用途ダイオキシン類作業 保護具区分レベル1、アスベスト除去作業 保護具区分3、ナノマテリアル、インジウム化合物取り扱い作業など
規格
RL3
適合
6000シリーズ
TGK品番
431-87-05-35 ※内容量が違います
トラスコ品番
492-2182
質量(g)
18
タイプ
取り替え式
適合マスク
6000F/2091-RL3、6000/2091-RL3、6000DDSR/2091-RL3、FF-400J/2091-RL3
粒子捕集効率(%)
99.9
粒子捕集効率(%)(平均実測値)
99.9以上
アズワン品番
1-7251-02
1組(2枚)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
DOPミスト捕集効率99.9%以上の高い性能を誇るろ過材を採用し、RL3に合格した半面形取替え式防じんマスクです。ダイオキシン類対応としてレベル1の防じんマスクとしてもご使用いただけます。
用途ダイオキシン類対応レベルル1、アスベスト除去作業 保護具区分3
国家検定合格番号
TM371
石綿(アスベスト)類対策用
保護具区分3
ダイオキシン類対策用
レベル1対応可能
粒子捕集効率(%)(平均実測値)
99.999
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)
160以下
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)
80以下
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)
99.9以上
鳥インフルエンザ類対策用
対応可能
適合フィルター
2091
仕様
半面形面体。4点支持しめひもタイプ
形状
半面形
色
グレー
区分
RL3
タイプ
取り替え式
粒子捕集効率(%)
99.9
材質(接顔部)
熱可塑性エラストマー
指定防護係数
10
フィルターケースがなく、面体に直接取り付けるラウンドフィルターです。RL2に合格し、オイルミストの存在する環境下でも安心してご使用いただけます。
用途溶接・研磨・ハツリ作業等
適合機種
6000、6000F、6500QLシリーズ
材質
ポリプロピレン
規格
NIOSH P95規格品
国家検定合格番号
RL2
頭頂部をしっかりとホールドするヘッドハーネスとしめひもが一体となっているため、簡単・確実に装着できます。
軽量・小型・無金属の取替え式防じんマスク3シリーズは、圧迫感、不快感を軽減し、フィット性も高めた新設計です。
No.3753ろ過材は粒子捕集効率95%以上でRS2の性能を誇り、溶接などの金属ヒュームが発生する作業などに適しています。
ろ過材ホルダーは面体部に沿ったデザインなので、視野が広く作業の邪魔になりません。
用途溶接・研磨・解体作業に。
国家検定合格番号
TM30
粒子捕集効率(%)
95
区分
RS2
排気抵抗(Pa)(平均実測値)
63
S/L測定
S
鳥インフルエンザ類対策用
対応可能
適合フィルター
3753
その他
-使用方法-。ホルダー部のツメを引き起こせば簡単にフタが開き、ろ過材を装着した後に、フタを押しつけるだけでワンタッチで確実にロックされます。
形状
半面形
色
グレー
タイプ
取り替え式
排気抵抗(Pa)
63
材質(接顔部)
熱可塑性エラストマー
石綿(アスベスト)類対策用
保護具区分4
指定防護係数
10
種別
吸収缶
直径(Φmm)
91
ガスの種類
有機ガス
適合マスク
3100(S/M)、3200(M/L)
粒子捕集効率(%)
80%以上
活性炭フィルター層を加え、有機臭を除去する防臭機能付きのろ過材です。
適合マスク
6000/2091-RL3、6000/2097-RL3、6500QL/2091-RL3
質量(g/組)
28
トラスコ品番
373-9589
質量(g)
28
タイプ
取り替え式
規格
RL3
粒子捕集効率(%)
99.9
1組(2枚)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
フィルターを2つ付けるデュアルタイプの防じんマスク国家検定区分2合格品
マスク下部に搭載のクイックラッチを操作するだけで、マスクを顔から簡単に着脱可能。休憩時の水分補給や作業場外の移動時に役立ちます。
また、粉じん用フィルターから防毒マスク用の吸収缶に付け替えれば防毒マスクとして有機溶剤作業等にもお使いいただけます。
用途溶接・研磨・ハツリ作業等
仕様
製品規格/国家検定防じんマスク区分2・防毒マスク合格品
形状
半面形
色
グレー
区分
RL2
タイプ
取り替え式
国家検定合格番号
防じん:TM601。防毒:TN434
材質(接顔部)
シリコン
粒子捕集効率(%)(平均実測値)
99.9
指定防護係数
10
ろ過材271の徳用タイプです。フィルターケースがなく、面体に直接取り付けるラウンドフィルターです。RL2に合格し、オイルミストの存在する環境下でも安心してご使用いただけます。
デュアルタイプの6シリーズは、吸収缶を2個装着します。
各吸収缶の測定値は吸収缶1個で測定したもので、実際に6シリーズをご使用になる時には、通気抵抗はデータ上の約1/2に、除毒能力は約2倍になるため、呼吸の負担を軽減し、快適に作業がおこなえます。また、吸収缶の着脱はバヨネット方式で、簡単におこなえます。
破過時間
220以上(平均実測値:270)
種別
吸収缶
適合マスク
No.6000シリーズ
対象ガス
有機ガス
排気弁付で呼吸が楽なカップ型。のれん型排気弁で呼気の熱や湿気を排出。ノーズクリップで鼻の周りからの漏れ込みを軽減。
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業
形状
カップ型
仕様
排気弁付
トラスコ品番
373-9767
サイズ
レギュラー
区分
DS2
質量(g)
14
タイプ
使い捨て
種類
使い捨て式
入数(枚)
10
粒子捕集効率(%)
98
国家検定合格番号
TM438号
使用限度時間(h)
11
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)
32
排気抵抗(Pa)(平均実測値)
29
国家検定番号/支持方式
TM438号
頭ひも
オーバーヘッド
ひもタイプ
お面式
指定防護係数
10
1箱(10枚)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
●ドッグイヤーといわれるマスクまわりのふちによりマスクのフィット性を向上させます。
●カップ型の防じんマスクは、あごを優しく包み込み、フィット性を確保しています。
●3M(TM)独自の排気弁を装備した防じんマスクです。
●ノーズクリップを軽く押し当てることでどなたの鼻の形にも合い、鼻の周りからの漏れ込みを軽減し、高いフィット性を実現します。
●立体構造が顔にフィットし、高い装着感を得られます。
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業
TGK品番
431-87-05-02
トラスコ品番
273-7744
区分
DS2
質量(g)
14.5
タイプ
2本しめひもタイプ
入数(枚)
10
吸気抵抗(Pa)
70以下
粒子捕集効率(%)
95以上
国家検定合格番号
第TM756号
使用限度時間(h)
18
縦(mm)
125
横(mm)
155
排気抵抗(Pa)
70以下
弁構造
排気弁:のれん型排気弁
アズワン品番
9-027-15
指定防護係数
10
1箱(10枚)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
活性炭付きフィルター層をサンドした5層構造。
有機臭や悪臭を除去する防臭機能付き防じんマスクです。
用途有機臭、油臭の発生する作業現場での防臭。原料の粉砕、混合、投入時。プラスチック、ゴムの成型加工時。研磨、解体時
国家検定合格番号
TM367
使用限度時間(h)
11
面体はシリコン製で顔へのあたりも柔らかく、しなやかにフィットします。また、傷のつきにくい樹脂製レンズにより、広い視野とクリアーな視界を確保します。RL3合格のろ過材を採用した全面形面体防じんマスクです。
用途ダイオキシン類の作業や放射性物質汚染区域内での作業に対応可能
アスベスト:石綿含有吹付け材の除去作業石綿含有保温材、耐火被覆材、断熱材などの除去作業
その他の石綿含有建材(成形板等)の除去作業
国家検定合格番号
TM373
石綿(アスベスト)類対策用
保護具区分2
ダイオキシン類対策用
レベル1対応可能
粒子捕集効率(%)(平均実測値)
99.99
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)
113
排気抵抗(Pa)(平均実測値)
35
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)
99.9以上
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)
160以下
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)
80以下
鳥インフルエンザ類対策用
対応可能
適合フィルター
2091
仕様
軽量型全面形面体
形状
全面形
色
グレー
区分
RL3
タイプ
取り替え式
粒子捕集効率(%)
99.9
排気抵抗(Pa)
37
材質(接顔部)
熱可塑性エラストマー
指定防護係数
10
のれん型排気弁がついて、ムレにくく、暑くなりにくく、呼吸がラクに!。活性炭入りフィルターによるイヤな臭いを除去!
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業
形状
カップ型
仕様
活性炭入(有機臭防止)
トラスコ品番
449-3826
サイズ
レギュラー
区分
DS2
質量(g)
19
タイプ
使い捨て
入数(枚)
10
国家検定合格番号
TM562
使用限度時間(h)
9
活性炭
入り
頭ひも
オーバーヘッド
ひもタイプ
お面式
指定防護係数
10
1箱(10枚)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
軽量で長時間使用時の負担を軽減します。
濾過材全面から空気を取り込むため、楽に呼吸できます。
用途溶接・研磨・ハツリ作業等
付属品
フィルター×2枚
区分
RL2
粒子捕集効率(%)
95
国家検定合格番号
第TM192号
吸気抵抗上昇値(Pa)
85Pa以下
適合フィルター
2071
仕様
石綿作業レベル3(ただし発塵が小さい場合のみ)
形状
半面形
色
グレー
タイプ
取り替え式
材質(接顔部)
熱可塑性エラストマー
指定防護係数
10
フィルターを2つ付けるデュアルタイプの防じんマスク国家検定区分3合格品
マスク下部に搭載のクイックラッチを操作するだけで、マスクを顔から簡単に着脱可能。休憩時の水分補給や作業場外の移動時に役立ちます。
また、粉じん用ろ過材から防毒マスク用の吸収缶に付け替えれば防毒マスクとして有機溶剤作業等にもお使いいただけます。
用途ダイオキシン類作業 保護具区分レベル1、アスベスト除去作業 保護具区分3、ナノマテリアル、インジウム化合物取り扱い作業など
仕様
製品規格/国家検定防じんマスク区分3・防毒マスク合格品
形状
半面形
色
グレー
区分
RL3
タイプ
取り替え式
粒子捕集効率(%)
99.9
国家検定合格番号
防じん:TM599及びTM600。防毒:TN434
材質(接顔部)
シリコン
粒子捕集効率(%)(平均実測値)
99.99
石綿(アスベスト)類対策用
保護具区分3
ダイオキシン類対策用
Lv1対応可能
適合フィルター
2091
指定防護係数
10
種別
オプション
TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。
カラー2種類:白磁(はくじ)、烏羽色(からすばいろ)
広視野:排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保したデザイン。
軽量小型
3サイズ(S、M、L) で、顔に合ったマスクが選べます。
金属部品を使用していません。
熱可塑性エラストマー製。肌に優しいシリコーンゴム製のTW01Sもあります。
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分4)
重金属含有粉じん
溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能
タール・オイルミスト
水ミスト(湿式研磨作業等)
土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)
サンダー作業
グラインダー作業
スプレー塗装作業
粉体塗装作業
ローラー塗装作業
農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤)
除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき)
建築物等の解体・改修工事のがれき処理
火山ガス用
オルト―トルイジン対策
取付可能対象
フィルタ・吸収缶:R2N、R2、R1、T2、X1
質量(g)
70以下(面体のみ)
タイプ
半面タイプ
型式検定合格番号
TW01:TN584 TW01T2:TM759、TW01R2N:TM766 TW01R2:TM765、TW01R:TM764 TW01X:TM758
入数(個)
1