- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 接続・省配線(制御機器)
- 3M 10350のおすすめ人気ランキング
3M 10350のおすすめ人気ランキング
2026/02/21更新37件の「3M 10350」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「20ピンコネクター」、「ウレタン バンプラバー」、「バンプラバー」などの商品も取り扱っております。
ハーフピッチI/Oコネクタの「業界の標準品」MDRシステム。はんだ付けプラグと通常の圧接型プラグに適合。組み立て性と強度を両立させた同一形状の2ピース構造。グランドプレートによる効率的なシールド処理
仕様
グランドプレート付
材質
シェルボディ:ガラス強化ポリエステル。ラッチ:ポリエステル及びステンレス。ケーブルクランプ:ステンレス鋼
周囲温度(℃)
-55~+85(最大負荷条件で連続使用できる温度範囲)
適合パネル厚さ(mm)
2.0mm以下(ワッシャー厚含む)
適合コネクタ
MDRはんだ付プラグ。MDRプラグ
適合締付トルク(N・m[kgf・cm])
0.20±0.05(2.0±0.5)
ハーフピッチI/Oコネクタの「業界の標準品」MDRシステム。EMI/ESD対策品。片手で着脱できるワンタッチロック。一体成形シェルに匹敵する仕上がりと強度
仕様
誤挿入キーなし
材質
シェルボディ:ガラス強化ポリエステル。ラッチ:ポリエステル及びステンレス。ケーブルクランプ:ステンレス鋼
形状
ストレート
種類
角型
結合方式
ワンタッチ
周囲温度(℃)
-55~+85(最大負荷条件で連続使用できる温度範囲)
適合パネル厚さ(mm)
2.0mm以下(ワッシャー厚含む)
適合コネクタ
MDRプラグコネクタ
コンタクト形状
オス
ハーフピッチI/Oコネクタの「業界の標準品」MDRシステム。プレフォース型カンチレバーコンタクト採用による高信頼性を確保した低挿入抜去力とこじり対策。AWG#24~#30の幅広いケーブルサイズに適合。特別な冶工具が不要なはんだ付結線方式。従来型のコネクタと遜色のない360℃、10秒のはんだ耐熱性。はんだ付作業性を考慮した独自のコンタクト形状
仕様
接触部金めっき厚0.5μm以上
適合
コネクタ:MDRリセプタクル。ケーブル:AWG♯24~♯30。シェルシステム:MDRノンシールドシェルキット(ストレート型・ライトアングル型)
材質
ボディ:ガラス強化ポリエステル。シュラウド:銅。コンタクト:銅合金
電流(A)
最大0.5
電圧(V)
AC:最大150。DC:最大200
周囲温度(℃)
-55~+85(最大負荷条件で連続使用できる温度範囲)
どんな衝撃にも耐えられるねじ・バネロックの二重機構。
対環境性にすぐれた防塵機構。
堅牢・小型・軽量・高密度化により機器の小型化に最適。
中継タイプのケースも用意。
用途FA制御機器、通信機、データ端末機器、測定器、医療機器、レジャー機器
仕様
グランドプレート付
形状
アングル
色
黒
使用温度
-55~85℃
ハーフピッチI/Oコネクタの「業界の標準品」MDRシステム。プレフォース型カンチレバーコンタクト採用による高信頼性を確保した低挿入抜去力とこじり対策。EMI/ESD対策。ダイキャストロックスタンドによる強靭な構造
仕様
接触部金めっき厚0.2μm以上
材質
コンタクト:銅合金、ニッケル下地金めっき(テール部は金フラッシュめっき)。ボディ及びコンタクト整列板:ガラス強化ポリエステル。シュラウド:スティールニッケルめっき。ロックスタンド:亜鉛合金ダイカストニッケルめっき
電流(A)
最大0.5
電圧(V)
AC150/DC200(最大)
固定方法
パネル:ネジ固定M2.6。基盤:ネジ固定M2.6
周囲温度(℃)
-55~+85(最大負荷条件で連続使用できる温度範囲)
適合プリント基板厚さ(mm)
1.6~2.4
適合コネクタ
MDRプラグ
適合
MR-J4-GF_/ GF_-RJ, MR-J4-B_/ B_-RJ/ B_-RJ010, MR-J4-DUB_/ DUB_-RJの入出力信号用 MR-J3-B(CN3)用コネクタセット/ MR-J3-DUB(CN3)用コネクタセット/ MR-J3-D01(CN20)用コネクタセット
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
極数
40
トラスコ品番
449-2595
材質
(ボディ)ガラス強化ポリエステル、(シュラウド)銅、(コンタクト)銅合金
形状
ストレート
色
黒
質量(g)
7
種類
角型
定格電圧(V)
AC150/DC200
定格電流(A)
0.5
周囲温度(℃)
-55~85
コンタクト形状
オス
適合電線範囲 AWG(#)
24~30
結線方法
はんだ
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ハーフピッチI/Oコネクタの「業界の標準品」MDRシステム。プレフォース型カンチレバーコンタクト採用による高信頼性を確保した低挿入抜去力とこじり対策。EMI/ESD対策品。ダイキャストロックスタンドによる強靭な構造。はんだ付前の仮固定とグランド処理を効率化するグランドロック付き製品を用意
仕様
接触部金めっき厚0.2μm以上
材質
コンタクト:銅合金、ニッケル下地金めっき(テール部は金フラッシュめっき)。ボディ及びコンタクト整列板:ガラス強化ポリエステル。シュラウド:スティールニッケルめっき。グランドロック:銅合金ニッケル下地スズめっき
形状
アングル
種類
角型
定格電圧(V)
AC150/DC200
定格電流(A)
0.5
結合方式
パネル:ネジ固定M2.6、基盤:グランドロック仮固定
周囲温度(℃)
-55~+85(最大負荷条件で連続使用できる温度範囲)
適合コネクタ
MDRプラグ
コンタクト形状
オス
結線方法
基板実装
ハーフピッチI/Oコネクタの「業界の標準品」MDRシステム。プレフォース型カンチレバーコンタクト採用による高信頼性を確保した低挿入抜去力とこじり対策。一括圧接による効率的な結線。各種ハーネス工具を用意。各種シェルキットに適合
仕様
接触部金めっき厚0.2μm以上
材質
コンタクト:銅合金、ニッケル下地金メッキ。ボディ及びカバー:ガラス強化ポリエステル。シュラウド:スチール、ニッケルメッキ
形状
ストレート
種類
角型
定格電圧(V)
AC150/DC200
定格電流(A)
0.5
適合ケーブル
AWG♯28より線(絶縁体を含めたワイヤー外径0.7mm以下)
周囲温度(℃)
-55~+85(最大負荷条件で連続使用できる温度範囲)
適合コネクタ
MDRリセプタクル
コンタクト形状
オス
結線方法
圧着
内容
CN1用コネクタ
1個
¥4,098
税込¥4,508
4日以内出荷
ピンタイプハーフ50pinのSCSI機器同士を接続するケーブルです。
SCSI規格に対応したハイインピーダンス仕様のケーブルを使用しています。
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。
コネクタ内部をメタルカバーとプラスチックカバーで覆って(二重構造)いるシールドコネクタで、EMI対策も万全です。
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
規格
(ケーブル)UL20276
コネクタ形状
ピンタイプハーフ50ピンオス - ピンタイプハーフ50ピンオス
対応機種
SCSI/SCSI-2(Fast SCSI)/SCSI-3(Ultra SCSI)/SCSI機器/DOS/Vパソコン/NEC PC98-NXシリーズ/NEC PC-98シリーズ/Apple Macシリーズ等のSCSI周辺機器
ケーブル外径(Φmm)
9.5
シールド
2重シールド
結線方式
ストレート結線
変換タイプ
オス - オス