- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- マスク
- 防毒マスク
- 3M 6001 2091-L3のおすすめ人気ランキング
3M 6001 2091-L3のおすすめ人気ランキング
2026/03/24更新20件の「3M 6001 2091-L3」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「3M 60921-L3」、「特殊清掃マスク」、「3m マスク フィルター」などの商品も取り扱っております。
適合マスク
スリーエム製6000・6000F・6500シリーズ
規格
国家検定合格品
デュアルタイプの6シリーズは、吸収缶を2個装着します。
各吸収缶の測定値は吸収缶1個で測定したもので、実際に6シリーズをご使用になる時には、通気抵抗はデータ上の約1/2に、除毒能力は約2倍になるため、呼吸の負担を軽減し、快適に作業がおこなえます。また、吸収缶の着脱はバヨネット方式で、簡単におこなえます。
適合マスク
面体6000・6000F・6500シリーズ
種別
吸収缶
4点支持しめひもは、マスクの前面で上下の調整が独立して行えるので、鼻回りやアゴからの漏れ込み軽減します。
顔の大きさに合わせて選べる3サイズをご用意しています。
用途塗装・洗浄・かくはん作業といった有機溶剤作業。
タイプ
半面形
国家検定合格番号
TN165
種別
防毒マスク
形状
直結式小型
色
グレー
頭ひも
4点支持
材質(面体)
エラストマー
粒子捕集効率8.%以上のS1グレードのろ過材。
仕様
コンビネーション吸収缶6002/5911-S1用。
トラスコ品番
437-1143
品名
交換用ろ過材
適合マスク
No.6000シリーズ
1箱(6枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
DOPミスト捕集効率99.9%以上の高い性能を誇るろ過材を採用し、RL3に合格した半面形取替え式防じんマスクです。ダイオキシン類対応としてレベル1の防じんマスクとしてもご使用いただけます。
用途ダイオキシン類対応レベルル1、アスベスト除去作業 保護具区分3
国家検定合格番号
TM371
石綿(アスベスト)類対策用
保護具区分3
ダイオキシン類対策用
レベル1対応可能
粒子捕集効率(%)(平均実測値)
99.999
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)
160以下
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)
80以下
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)
99.9以上
鳥インフルエンザ類対策用
対応可能
適合フィルター
2091
仕様
半面形面体。4点支持しめひもタイプ
形状
半面形
色
グレー
区分
RL3
タイプ
取り替え式
粒子捕集効率(%)
99.9
材質(接顔部)
熱可塑性エラストマー
指定防護係数
10
有機ガス用の他、ハロゲンガス用、亜硫酸ガス用の国家検定に合格し、さらには酸性ガスのJIS規格にも適合したコンビネーションタイプの吸収缶です。
適合マスク
面体6000・6000F・6500シリーズ
質量(g)
98
トラスコ品番
373-9759
種別
吸収缶(コンビネーション用)
通気抵抗(Pa)
120
アズワン品番
8-4001-05
1組(2個)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
ろ過材の全面から空気を取り込むため吸気抵抗も低く、呼吸がとても楽におこなえます。
用途ダイオキシン類作業 保護具区分レベル1、アスベスト除去作業 保護具区分3、ナノマテリアル、インジウム化合物取り扱い作業など
規格
RL3
適合
6000シリーズ
タイプ
取り替え式
適合マスク
6000F/2091-RL3、6000/2091-RL3、6000DDSR/2091-RL3、FF-400J/2091-RL3
粒子捕集効率(%)
99.9
粒子捕集効率(%)(平均実測値)
99.9以上
衛生的に使い切り。
選択、管理が容易な吸収缶とのセット。
軽量小型面体。
用途有機溶剤取扱作業に。
種別
防毒マスク
タイプ
半面形
適合ガス
有機ガス
トラスコ品番
765-2569
セット内容
防毒マスク:1200/1個、吸収缶:3301J-55/1個
形状
直結式小型
色
グレー
質量(g)
109
吸気抵抗(Pa)
8(実測平均値)
国家検定合格番号
(面体)TN488、(吸収缶)TN383
排気抵抗(Pa)
54(実測平均値)
適合吸収缶
3301J-55
関連資料
製品カタログ(0.47MB)
1セット
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
有機ガスだけでなく、亜硫酸ガス、ハロゲンガス、酸性ガスにも対応するコンビネーション用吸収缶。
粒子捕集効率8.%以上のS1グレードのろ過材5911を装着し、粉じんの発生する作業にも使用することが可能な吸収缶です。
ろ過材の交換は、リテイナーに挟み、吸収缶にはめ込むだけでおこなえます。
用途有機溶剤取扱作業他
国家検定合格番号
TN272/TN273/TN274
適合マスク
防毒マスク 面体6000・6000F・6500シリーズ、FF-400シリーズ
粒子捕集効率(%)
80以上(平均実測値)
質量(g)
112
付属品
ろ過材、リテイナー
トラスコ品番
437-1160
種別
吸収缶
通気抵抗(Pa)
168
1組(2個)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
適合マスク
3100(S/M)、3200(M/L)
種別
吸収缶
直径(Φmm)
87
適合マスク
3100(S/M)、3200(M/L)
種別
吸収缶
直径(Φmm)
91
・のれん型排気弁で呼気の熱気やムレをスムーズに排出し、不快感を軽減します。
・面体は排気抵抗を低くおさえるので、呼吸の熱気やムレもスムーズに排出し、不快感を軽減します。
・ろ過材 2071、ろ過材 2091、ろ過材 2097、ろ過材 7093を装着することで、防じんマスクとしてもご使用いただけます。
用途塗装・洗浄・かくはん作業といった有機溶剤作業。
タイプ
全面形
種別
防毒マスク
材質
レンズ/PC(ポリカーボネート)、面体/シリコンゴム
形状
直結式小型
色
グレー
国家検定合格番号
第TN235号
材質(面体)
エラストマー
関連資料
装着方法(0.25MB) 装着方法(0.3MB)
吸収缶とろ過材を接続するアダプターです。
用途吸収缶用アダプター。
仕様
吸収缶6001/2091-L3用
トラスコ品番
753-7450
材質
ポリエチレン、ポリウレタン
質量(g)
30
品名
吸収缶用アダプター
2018年トラスコ掲載ページ
6 0164
1セット(20個)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
フィルターを2つ付けるデュアルタイプの防じんマスク国家検定区分3合格品
マスク下部に搭載のクイックラッチを操作するだけで、マスクを顔から簡単に着脱可能。休憩時の水分補給や作業場外の移動時に役立ちます。
また、粉じん用ろ過材から防毒マスク用の吸収缶に付け替えれば防毒マスクとして有機溶剤作業等にもお使いいただけます。
用途ダイオキシン類作業 保護具区分レベル1、アスベスト除去作業 保護具区分3、ナノマテリアル、インジウム化合物取り扱い作業など
仕様
製品規格/国家検定防じんマスク区分3・防毒マスク合格品
形状
半面形
色
グレー
区分
RL3
タイプ
取り替え式
粒子捕集効率(%)
99.9
国家検定合格番号
防じん:TM599及びTM600。防毒:TN434
材質(接顔部)
シリコン
粒子捕集効率(%)(平均実測値)
99.99
石綿(アスベスト)類対策用
保護具区分3
ダイオキシン類対策用
Lv1対応可能
適合フィルター
2091
指定防護係数
10
適合マスク
TW099、TW088、TW022Sd、TW08SF2、TW08S、TW02SF、TW02S、TW02、TW11C、TW01SFC、TW01SC、TW01S、TW01C、TW01
排気弁付で呼吸が楽なカップ型。のれん型排気弁で呼気の熱や湿気を排出。ノーズクリップで鼻の周りからの漏れ込みを軽減。
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業
形状
カップ型
仕様
排気弁付
トラスコ品番
373-9767
サイズ
レギュラー
区分
DS2
質量(g)
14
タイプ
使い捨て
種類
使い捨て式
入数(枚)
10
粒子捕集効率(%)
98
国家検定合格番号
TM438号
使用限度時間(h)
11
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)
32
排気抵抗(Pa)(平均実測値)
29
国家検定番号/支持方式
TM438号
頭ひも
オーバーヘッド
ひもタイプ
お面式
指定防護係数
10
1箱(10枚)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
用途に応じてフィルターを交換することにより、1つの面体で防毒マスクにも防じんマスクにもなります。
直結式小型防毒マスクと取替え式防じんマスクの国家検定に合格しています。
作業性の良い接顔体形状で前方への張り出しを抑えた接顔体形状で視野が広く、溶接面や保護メガネも併用可能です。
金属部品を使用していません。
適合
(ろ過材)T4、X3、X2
種別
防じん・防毒マスク
材質
シリコーン
質量(g)
140以下
国家検定合格番号
防毒マスク:TN494、防じんマスク:TM680(T2フィルタ)、TM641(X3フィルタ)、TM640(X2フィルタ)
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)
≦20
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)
≦60
適合吸収缶
Xシリーズ、Tシリーズ、TP/OV、XL3/OV、XPL3/MX、XS/OV、TS/OV
コンパクトタイプケースは締めるとロックされます。
材質
ABS樹脂
外寸(mm)
236×225×125
内寸(mm)
230×218×118
適合マスク
TW099、TW088、TW022Sd、TW08SF2、TW08S、TW02SF、TW02S、TW02
区分
L3
タイプ
有毒ガス用
防毒マスク3シリーズは、吸収缶を1個装着する小型・軽量・無金属の防毒マスクです。
別売のフォルダーとフィルターを使用することで防じんマスクとしも使用いただけます。
この製品は、フィット性を高めるデザイン設計で、装着時の不快感を軽減するテクスチャード処理を施しています。
用途塗装・洗浄・かくはん作業といった有機溶剤作業。
タイプ
半面形
国家検定合格番号
TN370号(防毒)/TM506号(防じん)
適合
交換材(フロントキャップキット)/No.301J
種別
防毒マスク
形状
直結式小型
色
グレー
シングル/デュアル
シングルタイプ
排気抵抗(Pa)
63(実測平均値)
頭ひも
2点支持
材質(面体)
エラストマー
適合吸収缶
有機ガス用 3301J-55/100、3311J-55/100