- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 接着剤・補修材
- 接着剤
- 3Mホットメルトガンのおすすめ人気ランキング
3Mホットメルトガンのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新80件の「3Mホットメルトガン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グルーガン 低温」、「ホットメルトガン」、「グルーガン プロ」などの商品も取り扱っております。
グリップを握ることで簡単に吐出できます。3MのAE型のホットメルトに対応したモデルです
用途各種工業材料の即硬化接着に
適合
ホットメルト:AE型
電源(V)
100
消費電力(W)
160
設定温度(℃)
200
危険物の類別
非危険物
吐出能力(kg)
1.8/h
関連資料
製品カタログ(5.59MB)
1台
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
3Mのホットメルト接着剤の専用ガンです。
エア源とつなぐことで、エアによる大量塗布が出来ます。
用途3Mホットメルト PG型の塗布
電源タイプ
AC電源式
適合
3M ホットメルト接着剤 PG型
質量(kg)
1
消費電力(W)
340
危険物の類別
非危険物
吐出能力(kg)
(接着剤)3/1時間
適合用途
防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾
被着材の素材
金属
主なワーク
パーツ、3次元形状
1台
¥399,800
税込¥439,780
7日以内出荷
グリップを握ることで簡単に吐出できます。3MのQ型とTC型のホットメルトに対応したモデルです
用途各種工業材料の即硬化接着に
適合
ホットメルト:Q型・TC型
電源(V)
100
消費電力(W)
160
設定温度(℃)
200
危険物の類別
非危険物
吐出能力(kg)
1.8/h
関連資料
製品カタログ(5.59MB)
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
瞬間接着機。電子制御ヒーター採用。
電源タイプ
AC電源式
付属品
ノズル(ロングタイプ)、スウィングスタンド、ボンドスティック(Φ11mm×200mm)1本
質量(g)
350
消費電力(W)
(入力)16
電源
100(50/60Hz)
寸法(幅W×高さH)(mm)
185×160
吐出量
(接着剤)20g/min
ノズル口径(Φmm)
2.7
予熱時間
約12分間
接着剤
酢酸ビニール樹脂形接着剤
制御温度(℃)
200
アズワン品番
65-2070-74
危険物の類別
非危険物
硬化時間
50~90秒
主なワーク
パーツ
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
色
黄褐色
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
適合用途
防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾
被着材の素材
金属
主なワーク
パーツ、3次元形状
グルーガンなどで溶かして使用でき簡単スピーディに接着作業が行えます。
用途段ボール紙などの梱包材料の接着に。プラスチック、布、革などの接着に。木工作業などに 。
材質
EVA
色
透明
温度(℃)
(融解接着)160~210
粘度
16500CPS
軟化点(℃)
85
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
主なワーク
パーツ
ホビー用から業務用まで幅広く使われている接着アイテム、ホットボンド。本体に専用接着スティック「ホットスティック」を差し込み、熱で溶かし接着します。安全ヒューズ内蔵。接着材質:木・紙・布・皮革等の孔質材の補修、接着、充填。プラスチック・金属・陶器・ガラスの仮止めが出来ます。作業性:接着約10秒、完全硬化まで約1分~4分のスピード接着で作業がスムーズに行えます。接着面が凸凹している素材の接着にも適しています。硬化後も柔軟性がありますので、柔らかい素材の接着にも適しています。専用スティックの特長:専用スティックは溶剤を含まない100%固形分で、取り扱い及び保存が簡単です。
付属品
スティック3本(Φ7×100mm)、スタンドバネ
電圧(V)
100
消費電力(W)
7
定格電圧
100V AC 50/60Hz
温度(℃)
(ノズル)160
ヒーター
PTCヒーター
電源タイプ
AC電源式
危険物の類別
非危険物
被着材の素材
金属
主なワーク
パーツ
高吐出タイプで作業性向上。
手元スイッチでON/OFFが容易。
スイッチON後の熱の立ち上がりが速い。
バランサーへの取付が可能。
電源タイプ
AC電源式
仕様
接着供給式/引き金式。使用出来るホットメルト/11~12mmΦスティックタイプ、EVA系ホットメルト
トラスコ品番
453-6304
全長(mm)
248
質量(g)
800
全幅(mm)
34
定格電圧(V)
AC100
全高(mm)
228
コード長さ(m)
1.78
本体質量(g)
約360(コード除く)
定格消費電力(W)
19
予熱時間
7~8分
ノズル内径(Φmm)
2.4~3.0
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
1台
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
3Mホットメルトガンで離れた箇所に塗布するためのロングノズル
適合スプレーガン
3M ホットメルトガン AE2/EC/PG2/TC/TCQ、ローメルトガン LT/PG2-LT/TCQ-LT
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
適合用途
防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾
被着材の素材
金属
主なワーク
パーツ、3次元形状
ポリプロピレン・ポリエチレンといった難接着プラスチックから金属、木材まで幅広い被着体に対応している3Mのホットメルト接着剤の代表製品です。
高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
用途ポリプロピレン・ポリエチレンを含むプラスチック・木材・段ボール紙・フェルトなどの接着、電子部品等の固定、ワイヤーハーネスの固定
色
乳白色
主成分
ポリプロピレン
難燃性
UL-94:V-2
引張せん断接着強さ(MPa)
2.4
剥離接着強さ(kN/m)
7.8/180°
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
接着時間(秒)
45
適合用途
防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾
被着材の素材
金属、PP・PE
主なワーク
パーツ、3次元形状
すばやく接着します。
セット内容
約170本入
長さ(mm)
203
質量(kg)
5
径(Φmm)
15
危険物の類別
指定可燃物
適合用途
防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾
被着材の素材
金属、PP・PE
主なワーク
パーツ、3次元形状
プリント基板上のリード線接着、電子部品固定などのアセンブリ作業に。
段ボール梱包作業から室内装飾、ディスプレイまで幅広くお使いいただけます。
ホットスティックを熱で溶かして簡単スピード接着!
5分間ヒーティング
用途紙、木、布、革、プラスチック、石、金属等の接着に
電源タイプ
AC電源式
仕様
安全ヒューズ内蔵
付属品
グルースティック4本(サイズΦ11mm×100mm)
トラスコ品番
755-4397
寸法(mm)
185×155
質量(g)
220
タイプ
トリガータイプ
電源(V)
AC100
消費電力(W)
14
使用温度(℃)
スティック:160
電源コード(m)
約1.5
硬化時間(分)
約1~4
予熱時間
5~10分
発熱体
PTCヒーター
適合径(Φmm)
スティック:11
危険物の類別
非危険物
被着材の素材
金属
主なワーク
パーツ
1台
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ホビー向け包装業務向けホットメルト塗布器。ぬいぐるみ、アートフラワー、人形造りなどの趣味に最適。
スリムなグリップで、手の小さい方でも楽に作業ができます。
用途木材、紙、布、皮革、金属、陶器、硬質プラスチックの接着に
電源タイプ
AC電源式
仕様
液ダレ防止機構/ボールストッパー式。ノズル温度/170℃
付属品
ノズルΦ2mm(A1307)、クリーニングシート、接着剤1本(A1305)
TGK品番
948-58-15-01
トラスコ品番
367-8555
質量(g)
250(コード含まず)
電源(V)
AC100(50/60)
消費電力(W)
14
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)
185×42×140
電源コード
2芯ゴムコード 平型コード付
接着剤
EVA系Φ11.5×150mm(A1305、A1306)
危険物の類別
非危険物
被着材の素材
金属
主なワーク
パーツ
1台
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
電源タイプ
AC電源式
エスコ品番
EA305HE-11
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
1個
¥14,200
税込¥15,620
当日出荷
電子部品用ホットメルト塗布器
温調機能(100~200℃)つきで、電子部品の接着にも対応可能。またアース付で電子部品も安全に装着。
段ボール・化粧箱などの封かん・包装時の封かんの手直しに
接着倍は充填が簡単なスティックタイプ(Φ11.5mm)
ポリアミド系接着剤使用可。
電源タイプ
AC電源式
付属品
ノズルΦ2mm(No.A1083)、スパナ13、スパナ14、交換プラグ
トラスコ品番
218-8490
質量(g)
350(コード含まず)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
100
電源コード(m)
2(3芯ゴムコード/二極接地型プラグ付)
吐出し量
900g/時間
設定温度(℃)
100~200(温度可変)
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)
207×45×173
接着剤
ポリアミド系Φ11.5×220mm(810)・EVA系Φ11.5×220mm(811/812)
動作温度(℃)
187(温度ヒューズ)
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
消費電力最大17Wのハイパワーで予熱時間が短く作業に優れています。スイッチ付きで電源コードを抜かなくても、ON、OFFが可能です。大型スタンド付きで倒れにくく、安定した作業が行えます。ノズル部分が床面に対して平行な為、先端部からの液漏れが少ないです。
用途木材・紙・布・皮革・プラスチック等の接着、充填。
電源タイプ
AC電源式
消費電力(W)
(最大)17
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
直径(Φmm)
11
外径(Φmm)
11
成分
エチレン酢酸ビニル共重合体(50~60%)。炭化水素系樹脂(40~50%)
適合
ホットボンドHB-80
溶解温度(℃)
84
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
電池式ですのでコンセントがない場所で使用する事ができます。
自立式ですので置く場所に困らず作業性が高まります。
用途木材、紙、皮革、布地の接着に使用。
日曜大工や補修作業に最適です。
仕様
呼び径Φ6.8~7.5mmスティック専用
材質
本体:樹脂、ノズル:銅
電圧(V)
6
電源
単3アルカリ乾電池1.5V×4本使用(別売)
温度
(ノズル)125
電池寿命(連続時間)
目安/約60分
電源タイプ
電池式
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
ダンボールの梱包作業、手芸、カーペット貼り等、色々なものを簡単に接着できます。25Wヒーター採用で作業が能率よく行えます。
液漏れ防止機能付シリコン製耐熱ノズル採用の安全設計です。握りやすいトリガーレバーで楽に作業ができます。
用途木材・紙・布・皮革・プラスチック等の接着、充填。
付属品
スティック2本・スタンド
適合
スティック:11.5×100mm(GS12・GS-30)・11.5×200mm(GS-25L・GS-100L)
電源(V)
AC100
消費電力(W)
10~25
温度(℃)
(ノズル)160
本体寸法(mm)
170×160×32
発熱体
PTCヒーター
電流ヒューズ
定格5A
危険物の類別
非危険物
接着力
木材・紙・皮革・プラスチック(プラスチックによっては接着が弱いものがある)、金属・陶器・ガラス・プラスチック
主なワーク
パーツ
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷