- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- 3P15A250Vのおすすめ人気ランキング
3P15A250Vのおすすめ人気ランキング
2025/12/26更新78件の「3P15A250V」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「3p 200v コンセント」、「15A 200v プラグ」、「3p15aコンセント」などの商品も取り扱っております。
極数
接地3P
種類
埋込コンセント
定格電圧(V)
250
形状
平刃タイプ
定格電流(A)
15
コンセント形状
接地3P 15A 250V
1個
¥279
税込¥307
8日以内出荷
極数
接地3P
種類
埋込コンセント
定格電圧(V)
250
形状
平刃タイプ
定格電流(A)
15
コンセント個数
1
コンセント形状
接地3P 15A 250V
アズワン品番
64-9697-28
1個
¥449
税込¥494
23日以内出荷
種類
プラグ
形状
平刃タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
15
差込口形状
接地3P 15A 250V
エスコ品番
EA940BB-7
関連資料
図面(0.12MB) 仕様(0.36MB) 使用方法説明(0.02MB)
1個
¥375
税込¥413
翌日出荷
極数
3P
種類
埋込コンセント
定格電圧(V)
250
形状
平刃タイプ
定格電流(A)
15
エスコ品番
EA940BZ-53
コンセント個数
1
コンセント形状
3P 15A 250V
関連資料
仕様(0.22MB) 図面(0.06MB)
1個
¥450
税込¥495
翌日出荷
種類
プラグ
形状
平刃タイプ
極数
3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
15
差込口形状
3P 15A 250V
エスコ品番
EA940BH-16
1個
¥980
税込¥1,078
翌日出荷
ケーブル・コード挿入孔に薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。コードほつれ止めです。歯付ワッシャーです。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。
種類
プラグ
形状
平刃タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
15
差込口形状
接地3P 15A 250V
質量(g)
90
適合電線(mm2)
2CT1.25・2 VCT2
トラスコ品番
409-6061
端子ねじ
M3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
種類
ボディ
極数
3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
15
差込口形状
3P 15A 250V
エスコ品番
EA940BH-17
形状
平刃
1個
¥1,210
税込¥1,331
翌日出荷
種類
埋込コンセント
定格電圧(V)
250
形状
平刃タイプ
コンセント個数
1
RoHS指令対応
極数
接地3P
種類
露出コンセント
定格電圧(V)
250
形状
平刃タイプ
コンセント個数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
種類
プラグ
形状
平刃タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
15
差込口形状
接地3P 15A 250V
エスコ品番
EA940BH-11
1個
¥1,030
税込¥1,133
翌日出荷
種類
ボディ
形状
平刃タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
色
ブラック
種類
ボディ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
15
差込口形状
接地3P 15A 250V
エスコ品番
EA940BH-12
形状
平刃
1個
¥1,290
税込¥1,419
翌日出荷
種類
プラグ
形状
平刃タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。
ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。
凸部と凹部とがしっかり嵌合することにより、保持力の安定を図ってあります。
セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。
歯付ワッシャー(戻り止め)。
スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。
座金は端子ねじから脱落しないようになっております。
種類
ボディ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
15
差込口形状
接地3P 15A 250V
対応
RoHS
寸法A(Φmm)
58
寸法a(Φmm)
44
寸法B(mm)
105
寸法C(Φmm)
12~14
適合圧着端子
(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5
適合電線(mm2)
2CT・2RNCT/1.25・2、2PNCT・VCT・VCT(S)/2
トラスコ品番
409-5995
形状
平刃
質量(g)
155
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
形状
平刃タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
色
ブラック
RoHS指令適合製品です。
用途設備工事用。
極数
3P
種類
露出コンセント
定格電圧(V)
250
形状
平刃タイプ
コンセント個数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。
ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。
コネクターボデーは結線後、器台とゴムカバーの合い印を合わせて挿入し、ねじ締めしてください。
種類
ボディ
極数
3P
定格電圧(V)
250
対応
RoHS
形状
平刃
RoHS指令(10物質対応)
対応
昇圧、降圧どちらでもOK。100V→115V、200V→100/115Vへと変圧できるため用途が広がります。
使用頻度の高い100Vコンセントが2個ついているため本器の能力を余すことなく発揮することができます。
定格容量
1.5KVA連続、3KVA30分
付属品
200V用ゴムプラグ(接地3P-20A-250V)1個、100V用ゴムプラグ(2P-15A-125V)1個
質量(kg)
約7
タイプ
昇降圧兼用
周波数(Hz)
50/60
出力電圧(V)
100/115
入力電圧(V)
100/200兼用
コンセント出力
100V出力コンセント2個。115V出力コンセント1個
相数
単相
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
結線は3M端子(巻締め、圧着端子、はさみ込み接続)を採用しています。
RoHS指令対応
用途設備工事用
極数
接地3P
種類
埋込コンセント
定格電圧(V)
250
形状
平刃タイプ
コンセント個数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
種類
セット品
形状
平刃タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
タイプ
圧着端子結線可否:○
色
ブラック