3m ディスク グラインダーのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
222件の「3m ディスク グラインダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ディスクグラインダー」、「グラインダー砥石 穴径10mm」、「切断砥石 3m」などの商品も取り扱っております。
スコッチ・ブライト 不織布研磨材を鐘状に一体加工した製品です。 金属表面の汚れ・皮膜・キズのみを除去し、削り過ぎることがありません。 凹凸ににも良くなじみ、柔軟で快適な使用感です。 ワイヤーブラシよりも作業時間を短縮できます。 飛散物が人体に刺さることがなく、ワイヤーブラシよりも安全です。 目詰まりや、焼け付きを起こしにくい3次元構造です。 作業後、塗料や接着剤などの密着性が向上します。
外径(Φmm) 90 穴径(Φmm) M10×1.5mm ネジ穴加工済 適合ツール Φ100電動ディスクグラインダー 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 12000
1枚ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

3M史上最高の製品寿命 3M社の精密成型砥粒採用により厚みに頼らない切れ味を実現
用途材質を選ばない 鉄・ステンレス材可能 砥材 精密成型砥粒 硬度 S 使用工具 ディスクグラインダー 適合材 鉄・ステンレス 最高使用周速度(m/s) 80 関連資料 製品カタログ(3.33MB)
1箱(5枚)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

研削スピードに特化
用途1枚でビード除去から面取りまで 粒度 #36 厚さ(mm) 4.2 関連資料 製品カタログ(3.33MB)
1箱(10枚)
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

研削スピード約2倍→時間短縮、人件費・人不足解消 製品寿命約5倍→使用量/交換頻度/廃棄量削減 トータルコスト削減、作業効率を上げることができる 抜群の高研削力、切れ味超長持ち 高速度グラインダー対応。エアー/電動/高周波 全て対応
用途オフセット砥石 トラスコ品番 756-5941 粒度 36+ 厚さ(mm) 7 穴径(Φmm) 22.23 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 8500(80m/s) 砥粒種類 精密成形セラミック砥粒 外径(Φmm) 180 砥粒 精密成形セラミック砥粒 結合度 Q 研磨対象 普通鋼ステンレス
1箱(10枚)
20,980 税込23,078
当日出荷

ナイロン製のため軽く、耐久性も向上しました。重心が低く、使いやすくなりました。ボタンが外れても復旧可能です。3M(TM)キュービトロン(TM)(R2)TSディスクシリーズ専用のパッドです。
適合 電動工具用 トラスコ品番 826-6686 材質 ナイロン 質量(g) 30 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 14000 2018年トラスコ掲載ページ 5 0963
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
当日出荷

手持ちのグラインダーにワンタッチ装着。 皮膜・よごれ・キズだけを除去。 凹凸にも良くなじみ、柔軟で快適な使用感。 削り過ぎることがなく、目詰まりしません。 作業後、塗料・接着剤などの密着性が向上します。
用途鋼板の黒皮除去 外径(Φmm) 90 穴径(Φmm) M10×1.5mm ネジ穴加工済 厚さ(mm) 7 粒度 #120 砥材 S(シリコンカーバイド) 仕様 特殊ナイロン不織布 適合ツール Φ100mm電動ディスクグラインダー 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 12000 適合材 鋼板 取扱説明書
1箱(5枚)
5,998 税込6,598
当日出荷

瞬速切断で、ステンレスに最適! バリ、焼けがすくない!
用途ステンレス・金属の切断用 主要切断材料 ステンレス・金属 砥粒 AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア) シリーズ 金の卵 最高使用周速度(m/s[m/min]) 80[4800]
1枚ほか
290 税込319
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

砥石より、2倍以上速い研削スピード 細番手で切れて仕上がりきれい 低発熱でワークが焼けにくい 軽い力で楽に作業
用途溶接ビード除去、切削加工後研磨、面取り、黒皮除去などのグラインダー作業に! 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 15000
1箱(25枚)
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ビード除去、開先作業など幅広い作業に使える多用途使いのフレキシブル砥石です。市場従来品のフレキシブル砥石に比べ、耐久性が約3.5倍、研削スピードが約1.5倍です。(3M調べ)目詰まりがしにくく、また径が小さくなっても研削力がほとんど変わらず、従来の小さくなるごとに性能が落ちていくストレスが減ります。
用途一般鋼、ステンレス鋼の研削作業に。 材質 砥材:酸化アルミニウム 砥材 精密成型砥粒 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 13750 硬度 P 最高周速度 72m/s(4320m/min) 外径(mm) 100 穴径(mm) 15 2018年トラスコ掲載ページ 5 0908
1セット(20枚)
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

研磨材を混ぜ込んだ特殊ナイロン不織布を焼結させた、超強力でしなやかな材料を使用しています。 金属表面のサビ取り、付着物や塗料の剥離など、下地を彫らずに、表面だけをクリーニングする作業に最適です。
用途サビ落とし、鉄・鋳物・非鉄金属のクリーニング、付着物や塗料はがし。 適合 100mmディスクグラインダー 粒度 #46相当 厚さ(mm) 14 研磨材の構造 特殊ナイロン不織布 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 12000 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1枚ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

入り込みが良く、ブレにくいので切り口がキレイに仕上がります 軽い力でも作業が可能なので、負荷が軽減し安心して作業できます
用途一般鋼、ステンレス鋼等の切断に。 砥材 セラミックの精密成型砥粒(酸化アルミニウム) 適合材 一般鋼、ステンレス鋼 最高使用周速度(m/min) 80 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 14550 硬度 R
1箱(5枚)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

速くてムラのない美しい仕上がりを得ることができます。従来、同用途で最も一般的に使用されるカップブラシに比べると、約4倍速く塗装をはがすことができます。カップブラシのように、ワイヤーが細かく飛散することがないので、安全で確実な作業をして頂くことができます。
用途塗装はがし、サビ落とし、汚れ落とし、木工研磨等 材質 ナイロン不織布 直径(Φmm) 100 穴径(Φmm) 15 最高回転数(min-1[r.p.m]) 13000
1枚ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

キュービトロン(TM)(R2)ファイバーディスクのワンタッチ脱着仕様タイプです。ロックナット等の取り付け部品が無いため、ほぼベタ当て(水平当て)でも作業が可能です。ディスクの中央部まで使用できるので、耐久性が高いです。
用途ステンレス、アルミなどの溶接ビード除去、開先加工など 外径(mm) 102 材質 砥粒:セラミック砥粒 質量(g) 40 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 12000 最高周速度 80m/s(4800m/min) 2018年トラスコ掲載ページ 5 0963
1セット(25枚)
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

製品寿命に特化
用途より耐久性の求められる重研削作業に 粒度 #36 関連資料 製品カタログ(3.33MB)
1箱(10枚)
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

<ロロック>ディスクパッドと一緒にご使用いただくことで、交換工具なしでねじによるワンタッチ着脱が可能です。 塗布研磨材のため、研削に適し、切削加工等の加工後に残る傷・バリの除去に適します。
1箱(25個)ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

三つの安心設計(コスト・切れ味・安全性) コスト:といし1枚当たりの優れた作業量は、コスト低減を実現させます。 切れ味:極薄が生み出すカットスピードは、作業負担を軽減させます。 安全性:優れた剛性を与える特殊製法は、高い破壊耐性を有します。 砥石両面を補強材で挟み込んだ構造は、高い破壊耐性を有します。 特殊製法による優れた剛性は薄物砥石に特有な腰の弱さを感じさせません。 抜群の高寿命と安全性を兼備する熟練工御用達の一品です。
用途一般鋼・ステンレス鋼用 タイプ 一般鋼・ステンレス鋼 シリーズ 飛騨の匠 硬度 P
1枚ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

取付穴径10mmタイプの切断砥石です。 精密成型砥粒の技術で2.5倍の切断速度を実現し、力を入れなくても、ツールの重みだけで楽に刃を入れることができます。 砥粒をシャープで均一な形状に成型しているため、発熱が少なく、切断面がきれいに仕上がり、バリ取り研磨の時間を短縮することができます。 従来製品に比べて1.6倍の耐久性で、先端が尖った状態を維持しながら磨耗するため、鋭い切れ味が長続きします。
用途ステンレス鋼、アルミ、高張力鋼鈑などの切断に トラスコ品番 207-2090 粒度 #60 砥材 精密成型砥粒 質量(g) 120 穴径(Φmm) 9.53 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 15300 硬度 S 使用工具 ロンググラインダー、ディスクグラインダー 外径(Φmm) 100 刃厚(mm) 1 適合材 ステンレス鋼、アルミ、高張力鋼鈑 アズワン品番 64-8366-54
1箱(5枚)
3,998 税込4,398
当日出荷

この一枚でオフセット砥石が変わります。砥材別・粒度別・硬度別の在庫を必要としません。 鋼材を選ばない。一般鋼材にもステンレス鋼にも適します。何種類も在庫する必要がなくなります。 オフセット以上の性能でフレキシブル。 静かで軟らかい当たり、バリバリ削れる砥石。 砥石の適度な柔軟性が騒音、振動を和らげるので、長時間の作業でも疲労感は少なくなり、「人に優しい」砥石です。
用途一般鋼・ステンレス鋼、軽量鉄骨(C型チャンネル、アングルなど)のビード・バリ取りなど。 粒度 36 シリーズ スーパーグリーン 最高使用周速度(m/s[m/min]) 72[4300]
1枚ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げが出来ます。 柔軟性が高く、凹凸面にもよく馴染み、ワークを削りすぎません。 目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。 ワイヤブラシのようにワイヤ飛散の心配などが無く安全に使用できます。 M10ねじでグラインダーにワンタッチで脱着できます。 芯ブレが少なく作業者にやさしい設計です。
外径(Φmm) 95 ねじ径(mm) 10 厚さ(mm) 12 材質 ナイロン不織布 ピッチ 1.5 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 12000 使用工具 100mm電動ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/s[m/min]) 59.7[3580]
1パック(5個)
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)