3m ミニクランプのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
151件の「3m ミニクランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「3pコネクター」、「ミニクランプ」、「3極 カプラ」などの商品も取り扱っております。
特殊冶工具不要、電線前処理不要。電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。幅広い電線適合範囲。2mmのコンタクトピッチで大幅な小型化を実現。業界標準e-CON準拠コネクタ。ワンタッチロック機構により片手で容易に着脱でき、また確実な嵌合保持を提供。透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能
材質 ボディ:PBT、ベースカバー:66ナイロン、 トップカバー:ポリカーボネート、コンタクト:銅合金 形状 ストレート 種類 角型 定格電圧(V) AC/DC32 定格電流(A) 3 結合方式 ワンタッチ 適合コネクタ ミニ・クランプボードマウントソケット。ミニ・クランプワイヤーマウントソケット コンタクト形状 オス 結線方法 圧着
1個
129 税込142
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

特殊冶工具不要、電線前処理不要。電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。雄・雌コネクタだけで電線の中継接続を可能とし、部品点数を削減。幅広い電線適合範囲。2mmのコンタクトピッチで小型化を実現。業界標準e-CON準拠コネクタ。透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能
材質 ボディ:PBT。ベースカバー:66ナイロン。トップカバー:ポリカーボネート。コンタクト:銅合金 使用温度範囲(℃) -20~85(1A通電時)。-20~75(2A通電時)。-20~60(3A通電時)。※結露・水滴なきこと 電流(A) 最大3.0 電圧(V) AC/DC32以下 適合ケーブル 0.14~0.50mm2(22~26AWG)。絶縁体を含めたケーブル外径Φ0.8~2.0mm 適合コネクタ ミニ・クランプワイヤーマウントプラグ
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様 コンタクト数 = 3。行数 = 1。オス・メス = メス。ピッチ = 2mm。取り付けタイプ = ケーブルマウント。ボディ向き = ストレート。端子方法 = IDC。定格電流 = 3A。コンタクトめっき = ニッケルの上に金。シリーズ = 373。動作温度 Min = -20℃。動作温度 Max = +85℃。定格電圧 = 32 V。ハウジング材質 = ガラス繊維強化サーモプラスチック
1個
650 税込715
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
209 税込230
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

入力機器の配線を圧着することで、SiOで使用することができます。
セット内容 太線用:7個、細線用:3個 太線用:(ボディ)黒 (カバー)グレー、。細線用:(ボディ)グレー (カバー)紫
1セット(10個)
1,598 税込1,758
当日出荷

特殊治工具不要、電線前処理不要(省工数)電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。 雄・雌コネクタだけで電線の中継接続を可能とし、部品点数を削減 2mmのコンタクトピッチで小型化を実現 透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能
材質 ボディ:PBT樹脂(UL94-O)、カバー:ポリカーボネイト 定格 AC/DC 32V 最大3.0A
1箱(10個)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
199 税込219
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタです。電線の被覆を剥かずに結線できます。業界標準e-CON準拠コネクタです。ワンタッチロック機構により片手で容易に着脱でき、また確実な嵌合保持が可能です。透明カバーで電線挿入状態を目視で確認可能です。
用途センサー接続。省配線機器。 トラスコ品番 199-7831 材質 ボディー:PBT、ベースカバー:66ナイロン、トップカバー:ポリカーボネイト、コンタクト:銅合金 ボディ:グレー カバー:紫 極数 4 使用温度範囲(℃) -20~85(1A通電時)-20~75(2A通電時)-20~60(3A通電時)※結露・水滴無きこと 定格電流(A) 最大3.0 適合コネクタ ミニ・クランプボードマウントソケット372xxーxxxx-00x○○ミニ・クランプワイヤーマウントソケット373xxーxxxx-0x0FL RoHS指令(10物質対応) 対応 適合電線範囲 AWG(#) ♯20~28
1個
329 税込362
当日出荷

業界標準e-CON準拠コネクタです。 感電、短絡防止のため、コンタクトをボディ内部に配置しています。
用途センサー接続。省配線機器。 定格電流(A) 3 使用温度範囲(℃) -20~85℃(1A通電時)、-20~75℃(2A通電時)、-20~60℃(3A通電時)※結露、水滴無きこと 材質/仕上 (ボディ)66ナイロン、(コンタクト)銅合金 形状 ストレート 種類 角型 定格電圧(V) AC/DC32 結合方式 ワンタッチ コンタクト形状 メス 適合穴径(Φmm) 1 結線方法 基板実装 適合基板板厚(mm) 1.0~1.6
1個
129 税込142
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

3M(スリーエム)e-CON
ピッチ(mm) 2 定格電圧(V) 32 定格電流(A) 3 仕上 (コンタクト-接触部)金メッキ 材質(コンタクト) 銅合金
1個
159 税込175
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))e-con RITS電線用プラグ・コネクタ
現場結線に最適! 施工時間の短縮 e-conセンサー用コネクタ 特殊工具不要、電線前処理不要、電線を入れてプライヤーでかしめるだけ コストリダクションと長期信頼性 かんごうの際にはパチンとロック音がします。小型(2.0mmピッチ)コネクタです 2点接触構造が良好な接触安定性を実現します 電線範囲をハウジングの色で識別できます
定格電圧(V) DC32 定格電流(A) Max3 材質 【ハウジング】PBT(UL94V-0)、【トップカバー】ポリカーボーネード(UL94V-0)、【コンタクト】銅合金 形状 ストレート 種類 角型 難燃性 UL94V-0 コンタクト形状 メス・オス兼用 結線方法 圧着 動作電圧(V) DC32
1個ほか
特価
369 税込406
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

規格 RoHS指令 定格電流(A) 3/極(AWG20電線使用時)、2/極(AWG22電線使用時)、1/極(AWG24電線使用時)、0.5/極(AWG26、28電線使用時) 材質(バネ部) ステンレス 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上(DC500Vにて) 使用周囲温度(℃) -30~+75 材質(カバー) PBT樹脂(UL94V-0)/黒色 材質(ボディ) PBT樹脂(UL94V-0)/黒色 材質(ベース) PC樹脂(UL94V-0)/透明 挿抜耐久(回) 50
1個
349 税込384
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

●電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタです。 ●電線の被覆を剥かずに結線できます。 ●業界標準e-CON準拠コネクタです。 ●透明カバーで電線挿入状態を目視で確認可能です。 ●雄・雌コネクタだけで電線の中継接続を可能とし、部品点数を削減できます。
用途●センサー接続。 ●省配線機器。
1個
249 税込274
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


出力機器の配線を圧着することで、SiOで使用することができます。
セット内容 太線用:7個、細線用:3個 太線用:(ボディ)黒 (カバー)グレー、。細線用:(ボディ)グレー (カバー)紫
1セット(10個)
1,488 税込1,637
当日出荷

仕様 コンタクト数 = 4。オス・メス = メス。ピッチ = 2mm。取り付けタイプ = ケーブルマウント。ボディ向き = ストレート。端子方法 = IDC。定格電流 = 3A。コンタクトめっき = ニッケルの上に金。シリーズ = 373。動作温度 Min = -20℃。動作温度 Max = +85℃。定格電圧 = 32 V。ハウジング材質 = サーモプラスチック RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
439 税込483
7日以内出荷

1個ほか
1,498 税込1,648
4日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

特殊治工具不要、電線前処理不要(省工数)、電線を入れて プライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ 雄・雌コネクタだけで電線の中継接続を可能とし、部品点数を削減 幅広い電線適合範囲 AWG#28(0.08sq)~AWG#20(0.5sq) 2mmのコンタクトピッチで小型化を実現 透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能(6色)
定格 AC/DC 32V 最大3.0A
1袋(10個)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

単一コネクタでオス・メス接続が可能。 コネクタを連結し、多極としても使用可能。
種類 プライヤータップコネクタ 定格電圧(V) 100 適合 ブライヤ(JIS B 4614 呼び150) 使用温度範囲(℃) -20~120 材質(絶縁体) ポリカーボネイト 材質(コンタクト) すずめっき付りん青銅 作業温度範囲(℃) 0~40
1箱(20個)
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊治工具不要、電線前処理不要(省工数)電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。 雄・雌コネクタだけで電線の中継接続を可能とし、部品点数を削減 幅広い電線適合範囲 AWG#28(0.08sq)~AWG#20(0.5sq) 2mmのコンタクトピッチで小型化を実現 透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能
材質 ボディ:PBT樹脂(UL94-O)、カバー:ポリカーボネイト 定格 AC/DC 32V 最大3.0A 色(ボデー)
1箱(10個)ほか
特価
2,790 税込3,069
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)