- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 手研磨
- 3m ラッピング シートのおすすめ人気ランキング
3m ラッピング シートのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新115件の「3m ラッピング シート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カーボン風 塗装」、「コーティングフィルム」、「ダイヤフィルムシート」などの商品も取り扱っております。
厚みが均一で表面が平滑、しかも強靭なポリエステルフィルムに、ミクロングレードの精密粒度管理された砥粒をクリーンルームでコーティング。
0.01ミクロン(Ra)までの均一な超精密仕上げが、より簡単に短時間で得られ、しかも経済的。粒度別に色分けされているので在庫管理、工程管理も楽にできます。
0.01ミクロン(Ra)までの優れた表面仕上げが短時間で作業できます。
用途精密機器部品
各種ロール・シャフト・ドラム
プラスチック製品
樹脂塗装面
分析試料片
光ファイバー
その他、あらゆる部品・部材の精密仕上げ、メンテナンス
寸法(mm)
216×280
種別
フィルム
形状
シートタイプ
基材
ポリエステルフィルム
購入しやすい10枚パックです。
超微粒子の研磨剤を使用しています。
フィルム基材に樹脂接着剤と研磨剤を均一にコーティングしており深い傷が入らず均一な仕上げ面が得られます。
用途精密機器部品の研磨。
プリント基板・光ファイバーの研磨。
各種ロールの研磨。
長さ(mm)
280
幅(mm)
230
砥材
酸化アルミニウム
適合材
プリント基板、光ファイバー、各種ロール
耐久性と汎用性を備えた注目のカーラッピング用フィルムです。優れた仕上がりでお客様独自のスタイルを引き出します。愛車にアクセントを付けたり、部分的または全体を施工して車の外観を劇的に変化させることができます。最適化された粘着剤によって、施工性に優れています。幅サイズが1524mmなので、多くの車種でボンネット1枚貼りの施工が可能です。進化した「3Mコンプライ粘着剤」によって、エア抜け性も優れています。「3Mコントロールタック粘着剤」が優れた位置合わせ性を発揮します。グロスやハイグロスの表面保護フィルム(プロテクティブフィルム層)によって、ロール保管時の表面押し跡や施工時のこすり跡、スキージー傷が軽減されます。
用途フリートラッピング、自動車カスタマイズに。
仕様
●フィルムタイプ:キャスト●再剥離性:再剥離(加熱必要)●接着剤主成分:溶剤系アクリル●接着機能:気泡抜き、感圧型再剥離タイプ、位置合わせ●推奨相手材、対象素材:塗膜、ABS、アルミ、ガラス●粘着剤仕様:3Mコントロールタック粘着剤●車両タイプ:Truck & Trailer、トラム、トラック、Car、トレーラー、Metro、ワゴン車、船、Recreational Vehicle、Bus、Boat●適用面:複合曲面、Deep Channels、凹凸ある粗面、波形、リベット付平滑面、2次元曲面、フラット
適合
ドライ
長さ(mm)
22860
幅(mm)
1524
色
ホワイトゴールドスパークル、接着剤:グレー
シリーズ
2080
使用環境
部分フードラッピング、アクセント、装飾ラッピング、デカール、グラフィックス、部分ルーフラッピング、エンブレム、路面標示、全面ラッピング
最高使用温度(℃)
107
表面仕上げ
グロス
最低使用温度(℃)
-53
パフォーマンスレベル
プレミアム
1巻
¥259,800
税込¥285,780
5日以内出荷
貼り付けるだけのシールタイプなので色々な物をカーボン調に変身できます。
材質
塩化ビニール
色
ブラック
寸法(cm)
50×75
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
破られにくい特殊な構造を持つフィルムです。
用途窓からの侵入防止に。
仕様
内貼りタイプ
タイプ
シートタイプ
材質
ポリエステルフィルム
引張強度(N/25mm)
1275
粘着力(N/25mm)
12
2018年トラスコ掲載ページ
9 1248
特殊コーティング技術により、優れた研磨持続性と切削性を実現!
切れがよく、耐久性がよい。
目詰まり・カラミが発生しにくい。
種別
のり付
寸法(mm)
95×180
リアル感の徹底追及と圧倒的なカラーバリエーション。
温かみのある空間のデザインを演出します。
木の導管まで表現してリアルさを追求したシリーズ
材質
PVC
幅(mm)
1220
厚さ(mm)
0.2
色
FW-330、FW-651、FW-338、FW-1113、FW-332、FW-233、FW-7006、FW-510、FW-1022、FW-1121H、FW-1023、FW-1122、FW-1123、FW-607H、FW-7015、FW-1124、FW-522、FW-887、FW-886、FW-677、FW-888、FW-627、FW-625、FW-236、FW-1129、FW-7017、FW-1138、FW-336、FW-640、FW-7011
関連資料
色見本
サービス分類
オーダー・加工
国内一流メーカー製造の高品質!耐水性・耐油性があり、乾式・湿式どちらでも使えます。
強靱なポリエステルフィルムに研磨微粒子を均一にコーティングしているため、深い傷が入らず、均一な仕上がり面が得られます。
用途プラスチック製品、金属製品や、塗装面のキズ取りに。コンパウンドがけの前仕上げ、光沢出しに。
適合材
プラスチック、金属など
砥材
酸化アルミニウム
厚さ(μm)
75
寸法(縦×横)(mm)
280×228
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
化学物質安全性参考資料
(0.3MB)
超微粒子砥粒を使用。フィルム基材に樹脂接着剤と砥粒を均一に分散してコーティングしており、深い傷が入らず均一な仕上げ面が得られます。
用途各種ロール研磨。プリント基板、光ファイバーの研磨。分析資料片の研磨。
寸法(mm)
230×280
砥材
WA
質量(g)
10
適合材
各種ロール、プリント基板、光ファイバー
水性塗料に適した粘着性能です。
塗膜にキズや、のり引きがなく跡がつきにくいです。
水性塗料や溶剤系塗料のコート間の「ゴミ」、「ホコリ」取りに適しています。
糸くずがほとんど出ません。
ひっかかりもなく、滑るように「ゴミ」、「ホコリ」の処理ができます。
複雑な面にも良く追随します。
用途塗装するときの被塗布面の「ゴミ」、「ホコリ」取り、ボカシ際の「ミスト」処理。
種別
低粘着タイプ
寸法(mm)
430×300
透明度の高い飛散防止フィルム。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。
フィルム厚さ(μm)
76
可視光線透過率(%)
90
紫外線透過率(%)
0
遮蔽係数
0.97
熱貫流率(W/m2・K)
6.1
日射熱取得率
0.86
サービス分類
オーダー・加工
微粒子研磨材が均一にコーティングされた、精密研磨フィルムです。研磨物に深い傷が入りにくく、均一で安定した仕上がりになります。水研ぎも可能です。粒度別に色分けされているので、番手が一目で確認できます。
用途プラスチック製品、金属製品や、塗装面のキズ取りに。コンパウンドがけの前仕上げ、光沢出しに。光ファイバー端面、貴金属粘土、金型磨きに。分析試料片などに。
寸法(mm)
230×280
砥材
WA
適合材
プラスチック、金属、貴金属など
リアル感の徹底追及と圧倒的なカラーバリエーション。
温かみのある空間のデザインを演出します。
ライトからダークまで色柄豊富に取り揃えたシリーズ
材質
PVC
幅(mm)
1220
厚さ(mm)
0.2
色
WG-1064、WG-707、WG-664、WG-1147、WG-7024、WG-1141、WG-7022、WG-156、WG-1043、WG-696、WG-854、WG-697、WG-695、WG-256、WG-2049、WG-624、WG-245、WG-244、WG-699、WG-246、WG-865、WG-878、WG-855、WG-841、WG-243、WG-250、WG-247、WG-657
幅広タイプですのでワンボックス車なども一度でマスキングできます。80℃、1時間の乾燥に耐えます。片面コロナ処理が施されており、フレーキングが起きにくい構造です。ボデー面に多少の水分が残っている状態で使用しても、水シミ跡が残りにくいので、下準備が簡単です。幅が6mあるので、これまで覆いにくかった大型車(ワゴンタイプ、SUVタイプ)も一枚で覆うことができます。80℃、1時間の乾燥に耐えます。3M(TM)マスキングフィルム用ディスペンサー6780でお使いください。
用途塗装時のスプレーミスト付着防止用
厚さ(mm)
0.01
2018年トラスコ掲載ページ
7 0245
装飾用シートのスタンダードです。
簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシートです。
社名板、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。
用途屋内または短期屋外用に
材質
素材:塩化ビニール樹脂、粘着剤:アクリル系
幅(mm)
450
厚さ(mm)
0.1
質量(kg)
0.57
長さ(m)
2
スパッタフェルト生地は従来の織物品に比べ、軽く、安いです。
織り目がないのでノロが入りにくく、付着したノロが取れやすいです。
カット面がほつれません。
用途ノロ受け作業用に。(水を撒きますと、一層効果的です)
仕様
A種合格品
幅(mm)
1000
混率(%)
耐炎繊維100
施工後10年以上の耐久実績があります。(垂直なガラスの室内面に貼った場合。)皮膚に有害な紫外線を99%カットし、家具やカーペットの色あせも抑制します。強化ガラスが自然破損した場合の飛散防止にも効果があります。ハードコート処理されているので、日頃の清掃も簡単になります。
用途建物外壁ガラスの飛散防止・紫外線カット。
仕様
内貼りタイプ
材質
ポリエステルフィルム
色
透明
長さ(m)
60
厚さ(μm)
76
引張強度
60000
JIS規格
JIS A5759適合品
可視光線透過率(%)
90
紫外線透過率(%)
0.1
遮蔽係数
0.98
トラスコ品番
180-5147
幅(mm)
1270
長さ(m)
30
アズワン品番
64-8683-91
1巻
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
面で優しくケーブルに接するため、光ファイバーやCat-6ケーブルなどをまとめるのに最適です。
素材自体が非常に薄くて柔らかいため作業性に優れています。
ハサミで切断可能で長さは自由自在です。
全面ファスナー構造のため、強力な結束が可能、引きはがしも簡単です。
微細加工によりフックやループの強度を増し、繰り返し使用が可能です。(約100回)
用途コード・ケーブル類の結束。
材質
フック:ポリプロピレン、ループ:ナイロン
幅(mm)
25
厚さ(mm)
0.9
質量(g)
180
長さ(m)
24