- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 軸付研磨
- 3m 研磨 ディスクのおすすめ人気ランキング
3m 研磨 ディスクのおすすめ人気ランキング
2025/11/26更新338件の「3m 研磨 ディスク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブラシ 足付け」、「カエリ取り」、「六角軸ナイロンブラシ」などの商品も取り扱っております。
スパイラル形状のシリコンに研磨材を含浸、中仕上げ研磨作業が短時間、スムーズにできます。
外径25.4mmタイプです。
高い研磨力と優れた柔軟性で簡単バリ取りが可能です。
毛抜けしないので長持ちロングライフです。
直径25.4mm狭い個所のバリ取りに最適です。
用途微小バリ取り作業全般。
金型のクリーニング。
宝飾品の仕上げ。
外径×穴径(Φmm)
25.4×3.2
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
35000
仕様
Φ3.18mm、Φ3.0mmシャフト各1本付
砥材
キュービトロン砥粒と酸化アルミニウム
質量(g)
125
ストレート6mmコレットチャックグラインダー及びドリルチャックにそのまま装着できます。
軸径(Φmm)
6
外径(Φmm[Φinch])
76.2[3]
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
12000
適合
ストレートコレット チャックグラインダー。ドリルチャックグラインダー
ストレート6mmコレットチャックグラインダー及びドリルチャックにそのまま装着できます。
軸径(Φmm)
6
外径(Φmm[Φinch])
50.8[2]
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
12000
適合
ストレートコレット チャックグラインダー。ドリルチャックグラインダー
仕様
シャフト別売
砥材
酸化アルミニウム
砥粒
<キュービトロン[[TM]]>砥粒、酸化アルミニウム(80、120)酸化アルミニウム(220、400)パーミス(PUM)
穴径(mm)
9.5
研磨力が高く、ワイヤーブラシや砥粒入ナイロンブラシでは取りきれなかったバリ取り作業が可能になります。
砥粒入のため、他コンパウンドなどを併用する必要がなく、作業環境がクリーンです。
砥粒の作用によりスピーディーな作業ができ、時間を大幅に短縮できます。
ワイヤーブラシのように飛散物が人体に刺さることがないため、安全です。
ワイヤーブラシのように金属粉を出さないため、金属表面にサビの原因を残しません。
目詰まりがなく、作業の開始から最後まで研磨力が一定です。
用途シャープエッジの丸め。切削加工後のバリ、カエリ除去。Mgダイカスト部品のキズ、皮膜除去。エンドミルか交互の抜きバリ除去。溶接箇所の焼け取り。金型のクリーニング。パイプ内面研磨。宝飾品の仕上げ。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
35000
天然繊維をホイル状にしたバフの一種です。布バフでは磨けない細かい凹凸になじみます。
用途各種ワーク材の汚れ落としに使用します。
厚さ(mm)
10
軸径(Φmm)
6
材質
タンピコ
適合材
各種ワーク材
軽い研磨や汚れ落としに最適です。金属、木材、アルミ、プラスチックに使用できます。
用途研磨汚れ落とし
外径(Φmm)
25.4
質量(g)
10
市販の電動ドリルで使用可能。軸付なので取り付け交換が容易。
用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離。電動ドリル、卓上ボール盤。(最高使用回転数以下で使用してください)
軸径(Φmm)
6
仕様
研摩粒入グリッド
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
3000
軸長(mm)
35
使用工具
ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー(最大使用回転数以下で使用して下さい。)
毛材
研磨粒入グリッド
適合材
金属
金具幅(mm)
12
線径(mm)
1.0
ラジアル・ブリッスルディスク外径14.3mm及び19.1mmの商品を1~3枚装着できる2.38mm軸のマンドレルです。
仕様
装着枚数:1~3枚
トラスコ品番
485-9154
質量(g)
3
適合外径(Φmm)
14.3、19.1
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
各種ホイール型工具などを取り付けて使用します。高精度に製作されているため各種工具を取り付けた時、振れが少なく精度の良い加工が出来ます。
回転工具に取付けて磨き、汚れ落としをする不織布です。
用途金属、木材、樹脂の下地磨きや細部の汚れ落としに
外径(mm)
22
軸径(Φmm)
2.34
許容回転数(min-1[r.p.m])
30000
材質
ナイロン不織布
適合材
金属、木材、樹脂
1セット(2本)
¥699
税込¥769
当日出荷
ナイロン線で狭い箇所や凹凸の汚れを落とします。
研磨剤との併用で微研磨も可能です。
用途金属研磨や各種汚れ落としに使用します。
厚さ(mm)
10
軸径(Φmm)
6
適合材
金属
水や洗剤をつけると、よりいっそう効果を発揮します。
3.6Vや4.8Vの小型の低速ドライバーでも汚れ落としができます。
用途シンク・洗面台・風呂場・トイレ等様々な水回りの汚れを落とし。
シャンク径(Φmm)
6.35
材質
(軸部)特殊鋼、(研磨部)不織布
152.4mmのブラシを8枚重ね、フランジ#27628とテレスコーピングアダプター#30000取付済み。
外径(Φmm)
152.4
付属品
フランジ#27628装着、テレスコーピングアダプター#30000付
穴径(Φmm)
25.4
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
11500
沢山入って大変お得なセットです!
中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
用途金属・貝殻・ガラス・石材・プラスチックの艶出し
軸径(Φmm)
2.35
セット内容
【フェルト軸付】(砲弾型)6×10mm・8×10mm、(円筒型)4×8mm・8×16mm、【羊毛】Φ22×2.35mm、【コットン】Φ22×2.35mm、【セーム皮】Φ22×2.35mm
適合材
金属・貝殻・ガラス・石材・プラスチック
RoHS指令(10物質対応)
対応
1箱(7本)
¥739
税込¥813
当日出荷
ひつこい汚れや、サビ等を電気ドリルの回転力を使って落とします。
アフロ形状なのでどんな箇所でもフィットします。
弾性があり母材をキズつけにくい素材です。
用途電気ドリルでのサビ落とし。
シャンク径(Φmm)
6.35
材質
(軸部)特殊鋼、(研磨部)不織布