3wayワークテーブルのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
106件の「3wayワークテーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ジグソーテーブル」、「ワークテーブル」、「作業台」などの商品も取り扱っております。
ベンチスタンド
適合 M6、M6SB、M12BA、M8V2、M8SA2、M12V2、M12SA2、CJ110M、CJ110MV、CJ120、CJ120V(M8、M12、CJ65SC、CJ65TC、CJ70V、。CJ65VC) テーブル高さ(mm) 400 テーブル(長さL×幅W)(mm) (作業面)550×400
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

安全ガイドは接触予防装置検定合格品です。ライト付マルノコ取付け可能。
仕様 平行定規、傾斜定規付 適合機種 147、165、190mmマルノコ、(5804A) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 340×400×(テーブル面)240
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

丸のこを定置用としてお使いいただけ、安定した作業ができます。
用途各種木材・合板・化粧板・ハードボードの切断 テーブル寸法(mm) 340×400 適合 C 6MBYA2、C 6MVYA2、C 6MEY、C 6UBY、C 6UEY、C 6UVY、C 6MB4、C 6SS、C 7MB4、C 7SS、FC 6BB2、FC 6MA2、FC 7BB2、FC 7MA2
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

従来品よりテーブルサイズを大きくし、更に延長できる仕様のテーブルソーです。本体後方に集塵機を接続する事で作業中発生する切粉を吸収することができます。楽な姿勢で作業が行えるスタンド付きです。鋸刃の昇降に合わせて連動する安全カバー付きです。切断角度調整機能付きでハンドルを回すだけで、45~90度の間に設定できます。付属品を本体外周に取付けて収納できます。
用途木材の切断。 電圧(V) 単相交流100 消費電力(W) 1470 電流(A) 15 回転数(min-1[r.p.m]) 4000 質量(kg) 16.5 周波数(Hz) 50-60 寸法(幅W×奥行D)(mm) テーブル:1000×570(テーブル延長時) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 機体:720×470×640 絶縁方式 二重絶縁方式 定格使用時間(分) 30
1個
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業台、バイス、ツールラックが一体で使いやすさ抜群!。平板、角材、丸棒など色々固定できます。工具を収納できる便利なツールラック付!。収納時にスペースを取らない折りたたみ式!。スキー板や、スノーボードのロウ塗り作業にも最適です。
材質 (テーブル)MDF材 全長(mm) 760 質量(g) 5300 板厚(mm) 約18 使用時寸法(mm) 幅605×奥行き635×高さ760 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm) (テーブル)605×120×18 収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm) 605×150×950
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ仕様で耐久性抜群 コンパクトに収納可能 折りたたみ時厚さ90mm 天板の穴にクランプをさすことで様々な形状の材料を固定できます
用途作業台 付属品 クランプ×4 材質 アルミ竹 寸法(mm) 680×550 質量(kg) 11.6 高さ(mm) 840 耐荷重(kg) 200
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

トリマーを取り付けて安定した作業が可能です。 簡易型なので例えば現場作業や使用する時だけの取り付けが可能です。 裏面にクランプ固定用のアリ溝(長さ90mm)2本あり。
付属品 トリマープレート、トリマープレート用直径30mmキャップ、直径6mm芯(センター)合わせ用棒、各種取り付けねじ、フェンス取り付け用ボルト2個、アクリルフェンス取り付け用ボルト(黄色)2個、高さ調節用ネジ(青)3個、ダストポート取り付け用ボルト 2個、ダストポート取り付け用ボルト2個、トリマー取り付け用ネジ(M4x12)4個、ダストポート、アクリルフェンス、集塵口 寸法(縦×横×高さ)(mm) 295×395×93(フェンス高さ75) 適合 リョービ:TRE-60V,MTR-42,TRE-55,TR-51,TRE-40,MTR-41 マキタ:3707F,3707FC,3709,3701 HiKOKI:M6SB ボッシュ:PMR500
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

マルチ機能作業台 ツールトレイ・収納トレイ付き 工具不要でクランプの取り付けが可能 軽量で持ち運びに便利 Link Lockで2つのペガサスワークテーブルを結合可能 Quick Change機構でセットアップ/折りたたみが簡単切替 SIDE KICKとPEGASUSは同じ高さなので並べて使用できます。
用途各種作業や木挽き台として 付属品 本体×1 クイッククランプ×2 クランプドッグ×4 リンクロック×2 取扱説明書×1 質量(kg) 13.5 耐荷重(kg) 作業台:135、木挽き台:450 テーブル寸法(mm) 787×635 最大クランプ幅(mm) 457 収納寸法(mm) 635×127×889 作業高さ(mm) 台:813
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

1個
37,880 税込41,668
3日以内出荷

取付可能対象 100mm/125mm用ディスクグラインダー各種。※ディスクグラインダー本体にサイドハンドル取付穴(M8、M10サイズ)左右2ヶ所がある機種に限ります 切断能力 鉄筋・パイプ:直径10mm以下(100mmグラインダー使用時・砥石が摩擦しますと最後まで切断できないことがあります)。鉄片:厚み5mm以下幅40mm以下(砥石が摩擦しますと最後まで切断できないことがあります) 最大クランプ取付幅(mm) 幅:80。厚み:20
1台
6,698 税込7,368
当日出荷

865mmの幅広テーブル ミゾ切りカッタ取付可(3.5~12mm)
付属品 チップソー(刃数40 コードNo.0032-0458)。マイターゲージ、縦挽き定規、片口スパナ(22mm)、。両口スパナ(23×26mm)、接触予防装置、。切りくず排出用ダクト、セットプレート 質量(kg) 25.4 切込深さ(mm)(45°時) 高さ 55 切込深さ(mm)(90°時) 高さ 0~70
1台
73,980 税込81,378
3日以内出荷

テーブルの穴にキャッチを差し込んで様々な形状のモノを挟み込む事が出来ます。ハンドルを回すとテーブルが開きますので作業スペースが広がります。折り畳み式ですので収納や持ち運びに便利です。ツールラック付きですので色んな工具を整理する事が出来ます。
用途DIYで必要な切断、穴あけ、ヤスリかけ作業などモノの固定にピッタリです。 付属品 キャッチx4個、組立部品一式、予備用金具1パック 材質 テーブル:MDF材、(脚部)鉄A3、(脚部表処理)パウダーコーティング/粉体塗装、グリップ:ポリプロピレン/PP 質量(g) 5300 耐荷重(kg) 30 使用時寸法(mm) 幅605×奥行き635×高さ750 取扱説明書 (1.6MB) 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 605×130×920
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

刃の角度調節で斜め切りが可能。 回転数は無段階調整可。 K-110用ディスクカッター(K-110-1/2)も使用できます。 ガイド設定で色々な切断加工ができます。
用途金属、樹脂、木材、基板など多くの素材の切断に。 付属品 ディスクカッター(K-210-2)、角度ガイド、平行ガイド 質量(kg) 5.8 周波数(Hz) 50/60 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 300×170×260 (作業テーブル最伸長時の最大幅500) 定格時間(分) 15
1台
55,980 税込61,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

立ったまま楽に作業が出来ます。軽量、小型で運搬、組立が簡単です。伸縮作業補助アームを使うことで長尺材にも対応します。たたむと幅1000×高さ225×奥行270mm、重量15kgと軽量、コンパクトです。スライド・卓上丸鋸ベースに固定穴(6mm径以上)が4つあるモデルベース固定穴の位置(前後)が380mmを超える本機は取付できません。
用途スライド丸鋸用スタンド。 幅(mm) 木材:930~1900 質量(kg) 約15 高さ(mm) 約730 伸縮範囲(mm) ~500 ベース幅(mm) ベース幅:約1120mm 最大荷重(kg) 150(取付機械+材料)
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷

造作作業や現場での型枠づくりに!ミゾキリカッタ取付け可!(2.4~15mm迄)
切断能力(mm)(45°時) 63 切断能力(mm)(90°時) 91 ノコ刃外径(Φmm) 255 ノコ刃内径(Φmm) 25.4(25も可) 最大切込深さ(mm) 91 回転数(min-1[r.p.m]) 4600 電源(V) 単相100 電流(A) 15 消費電力(W) 1430 コード長さ(m) 2.5 カーボンブラシ呼び番号 CB-154 使用可能ノコ刃外径(mm) 220~260 縦挽最大切込幅(平行定規使用)(mm) 左右共305 仕様 二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に取り付け可能 付属品 チップソー(A-16134)、平行定規、傾斜定規、メガネレンチ13-22、スパナ19、リング15(内径25mmノコ刃用)、スイッチボタン(予備2個)、ホルダキャップ用ネジ回し 質量(kg) 18
1個
89,980 税込98,978
当日出荷

軽量、コンパクト設計で、軽現場作業に最適です。テーブル、ノコ刃の角度は簡単にワンタッチで設定可能。ブレーキ付き。
用途幅木、額縁、回り縁、内装材の切断に。 仕様 (ノコ刃傾斜)45°、(ターンテーブル/回転)45-0-45 付属品 チップソー(本体装着済)、ダストバック×1、スパナ×1、六角レンチ×2 質量(kg) 5 周波数(Hz) 50/60 対応材質 木工用 刃数(p) 72 ノコ刃サイズ(mm) (使用可能)185-190 切断能力(高さ×幅)(mm) 最大/ターンベース回転0度(直角):ノコ刃傾斜角度0度(直角) 45×85・ノコ刃傾斜角度45度 48×88/ターンベース回転左45度:ノコ刃傾斜角度0度(直角) 34×65・ノコ刃傾斜角度45度 19×40/ターンベース回転右45度:ノコ刃傾斜角度0度(直角) 30×65・ノコ刃傾斜角度45度 19×80
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

安全性、作業性を兼ね備え、卓上で手軽に直線切り、斜め切りが行える小型卓上丸のこ盤。
付属品 L型レンチ(大・小)、直線切りガイド、角度切りガイド、本体固定用クランプ2個、本体取付けねじ3本、丸鋸刃、集塵アダプター(掃除機用) 質量(kg) 2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 250×190×125 切断能力(mm)木工 (固い木)5、(やわらかい木)10 定格使用時間(分) 15
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

スライドテーブル付!。ミゾキリカッタ取付可!(120×2.4~21mm 迄)。接触予防装置検定合格品
切断能力(mm)(45°時) 63 切断能力(mm)(90°時) 91 ノコ刃外径(Φmm) 255 ノコ刃内径(Φmm) 25.4(25も可) 最大切込深さ(mm) 91 回転数(min-1[r.p.m]) 3800 電源(V) 単相100 電流(A) 14 消費電力(W) 1350 コード長さ(m) 2.5 カーボンブラシ呼び番号 154 使用可能ノコ刃外径(mm) 208~260 テーブル高さ(mm) 310 縦挽最大切込幅(平行定規使用)(mm) 右610 寸法(幅W×奥行D)(mm) 1090×715 仕様 ブレーキ付、集じん機に接続可能 付属品 チップソー(A-16134)、平行定規、ルーラーガイド、六角穴付ボルト、六角棒レンチ5(783203-8)、スパナ19(781010-3)、メガネレンチ13-22(782021-1)、○+ドライバ 質量(kg) 32.5
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷

木材の直線切り、斜め切りに最適。ブレードの角度、高さも調節可能。
切断能力(mm)アルミニウム 26 切断能力(mm)木工 26 対応材質 木工用、アルミ 回転数(min-1[r.p.m]) (刃)3500~6000(無段電子コントロール付) 電源(V) 100(50/60Hz) 消費電力(W) 200 付属品 木工用ブレード(No.28737)×1枚、角度切りガイド、直線切りガイド、L型レンチ(大・小)、本体取付ネジ×4本、集塵用ゴムパイプ、集塵アダプター(掃除機用) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×260×170(横幅は500mmまで伸縮します。) 質量(kg) 5.8 定格使用時間(分) 15 仕様 各ポジション(角度)での切れる木の厚み。0°の時0~26mm、45°の時0~19mm ブレード Φ50~85mm(専用ブレードのみ)取付可能。角度調節/0~45°、高さ調節/0~26mm(ブレード85mmの場合)
1台
42,980 税込47,278
当日出荷

軽量コンパクト設計。角度設定が簡単。テーブルは、左右45度、チップソーは、左45度。ダストバッグ付でクリーン作業。たてバイス・補助スタンド付です。最大切断能力は、305mm、チップソーは、190mm。
用途木材カットに。額縁・回り縁・内装材の切断等。 切断幅(mm) 直線切断(最大切断能力):40mm×305mm 傾斜切断(最大切断能力):20mm×305mm 角度切断(最大切断能力):40mm×210mm 複合切断(最大切断能力):20mm×180mm ノコ刃外径(Φmm) 190 ノコ刃内径(Φmm) 20 対応材質 木工用 回転数(min-1[r.p.m]) 5000 電源(V) 100 消費電流(A) 12 消費電力(W) 1050 コード長さ(m) 2 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) (装着時)810×675×410 定格時間(分) 30 範囲 (テーブル回転)45° 付属品 補助スタンド・六角レンチ・ダストバッグ・たてバイス 絶縁方式 二重絶縁 傾斜角度(°) (ノコ刃)0-左45 刃数(p) 72 質量(kg) 10 周波数(Hz) 50/60
1台
28,980 税込31,878
当日出荷