- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
- 4回路 2接点 スイッチのおすすめ人気ランキング
4回路 2接点 スイッチのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新214件の「4回路 2接点 スイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スイッチ 4回路」、「ロータリースイッチ 4回路」、「4接点スイッチ」などの商品も取り扱っております。
小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。
耐電圧
AC2.0kV(1分間以上)
高い接触信頼性。フラックスの侵入をシャットアウト。
軸径(Φmm)
2.28
軸の形状
丸軸
使用温度範囲(℃)
-10~70
RoHS指令(10物質対応)
対応
端子形状
ハンダ端子
レバー色
(仕上)クロームメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
●パネルのカットアウトサイズ:7.4 x 7.2mm●パネルのカットアウト幅:7.2mm●コンタクト定格電流:100 mA @ 30 V dc●ターミナルタイプ:ストレートスルーホール
スイッチ動作
ラッチ
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
PCB
コンタクトのコンフィギュレーション
双極双投(DPDT)
アクチュエータ色
青
パネルのカットアウト高さ(mm)
7.4
1箱(4個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
極数
単極
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)
20以下(DC2~4V 1A)
回路数
1回路
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
AC1500 1分間
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity スライドスイッチ 4回路 2接点 300 mA @ 115 V dc
仕様
【末端様式】スルーホール
長さ(mm)
17.38
幅(mm)
7.37
寸法(mm)
17.38×7.37
アクチュエータの種類
スライド
定格電圧
115V
接点構成
4PDT
動作特性
ラッチ
接触抵抗(mΩ)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40~80
実装タイプ
PCB
コンタクト定格電流(mA)
300 @ 115 V dc
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
種類
非照光式
ボタン色
黒
動作方式
オルタネイト
ボタン形状
正角型
端子形状
ハンダ端子
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(MIN)/DC500V
接触抵抗(mΩ)
20以下(MAX)
絶縁耐圧
AC 1500V 1分間
回路
SPST(2P)
スイッチ特性
OFF-ON
電流容量
15A125V.AC 10A250V.AC
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
仕様
●接触抵抗:130 (After Lifetime) mΩ, 70 (Initial) mΩ●定格電圧:6V dc
長さ(mm)
15
幅(mm)
5.5
寸法(mm)
15 x 5.5 x 3.5
アクチュエータの種類
スライド
深さ(mm)
3.5
スイッチ動作
ラッチ
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
スルーホール
コンタクトのコンフィギュレーション
SP4T
ターミナルタイプ
はんだ
コンタクト定格電流(mA)
300
1袋(5個)
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
端子形状
ハンダ端子
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(MIN)/DC500V
接触抵抗(mΩ)
20以下(MAX)
絶縁耐圧
(端子間)AC1000V 1分間、(充電部と非充電部)AC1500V 1分間
取付板厚(mm)
最大3
電流容量
6A125V.AC
パネルシール機構。プリント基板実装形。丸洗い洗浄が可能。大きな切換え角度。セルフクリーニング方式による高い接触信頼性。フラックスの侵入をシャットアウト。
用途通信機器・無線応用装置・電子計測器・オートメーション機器・事務用機器・民生用電子機器等
電流容量
0.4VA MAX. 28V MAX. AC/DC共通。適合電圧範囲 20mV~28V。適合電流範囲 0.1mA~0.1A
接触抵抗(mΩ)
80以下(20mV 10mAにて)
絶縁抵抗
DC 500V 100MΩ以上
耐電圧
AC 500V 1分間以上
機械的開閉耐久性
30,000回以上
電気的開閉耐久性
10,000回以上
使用温度範囲(℃)
-10~70
耐熱性
はんだごて使用の場合(基板取付けにて)/温度350℃以下 3秒以内。はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
コンタクトのコンフィギュレーション:4極双投(4PDT)●スイッチの動作:(On)-Off-(On)●コンタクト定格電流:4 A @ 30 V dc●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:Solder Tag●パネルのカットアウト直径:6.2mm●アクチュエータ長さ:10.5mm●接触抵抗:<10mΩ●動作温度範囲:-45 → +140℃●バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。. Knitter Switchミニチュアトグルスイッチ - MTAシリーズ. 2 / 3ポジション2極パネル取り付けトグルスイッチ バイアス付き / バイアスなしオプション 銀コンタクト クロムめっき黄銅製アクチュエータ及びジアリルフタレート(UL94 V-0)製ケース
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
軽快な操作感のディンプルボタン採用。単胴系でロングストローク軽快な操作感。UL規格、C-UL認定品。フラックスの侵入をシャットアウト。ボタンのいたずら防止。はんだ・タブ兼用端子。
色
黒
種類
非照光式
規格
UL、C-UL
接点構成
切替接点(C接点)
ボタン形状
丸
端子形状
はんだ
耐電圧
AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間)
動作方式
モメンタリ
耐熱性
はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)
絶縁抵抗(MΩ)
200以上(DC500V)
取付穴径(Φmm)
16
接触抵抗(mΩ)
50以下(DC2~4V 100mAにて)
操作
操作量:約3mm
接点材質
銀
機械的開閉耐久性
500000回以上
電気的開閉耐久性
50000回以上
機能動作
ON-<ON>
色(本体)
黒
適合パネル厚さ(mm)
2 ~ 6.5
パネル取付方式
ねじ取付
最大取付パネル厚(mm)
2~6.5
電流容量
(AC/DC共通)3A 125VAC、3A 250VAC、3A 30VDC
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
日本開閉器工業(株)が開発した二重固定加締により、はんだ付けによる端子ガタ等が生じません。
特殊な銀合金接点により、アーク消耗に強く、安定した接触抵抗を維持します。
内部機構はシーソー方式です。シーソー方式は、寿命が長い、容量が大きくとれる、堅牢であるといった特長があります。
端子形状
はんだ
使用温度範囲(℃)
-10~70
付属品
丸ナット(AT-504)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-527)
絶縁抵抗(GΩ)
1以上(DC500V)
タイプ
標準タイプ
保護構造
IP40
定格
15A 250V AC/0.5A 250V DC/0.9A 125V DC/15A 30V DC
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
接触抵抗(mΩ)
初期10以下(DC2~4V 1A電圧降下法による)
ハンドル形状
標準トグル
接点材質
AgZnO系合金
操作部形状
トグルタイプ
強度
(ハンドル<静荷重>)112.7N 1分間(操作方向)、(端子<静荷重>)24.5N 1分間
はぎれの良い操作感覚
非照光式スライドスイッチ
端子部はインサート成形により、フラックスの浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上させています。
可動接片は、二面摺動接触方式のため、セルフクリーニング効果と、デュアルコンタクトにより常に安定した品質と高い接触信頼性が得られます。
ストローク(mm)
2
切換方式
ショーティング
耐電圧
AC500V 1分間以上
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)
端子長さ(mm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応