4枚刃 エキストラロングエンドミルのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
114件の「4枚刃 エキストラロングエンドミル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スパイラルビット」、「エンドミル 8mm」、「ろう付けエンドミル」などの商品も取り扱っております。
材質 コバルトハイス(HSS-Co) 刃数 4 表面処理 ノーコティング コーナー形状 ピンカド ねじれ角(°) 30 適合被削材種 炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 刃径公差(mm) 0~+0.03 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
1本
4,698 税込5,168
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


用途側面切削 刃数 4 仕様 仕上げ加工 材質 超硬合金(CARBIDE) ねじれ角(°) 30 シャンク径公差(mm) h6
1本
8,898 税込9,788
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

深彫り、仕上用に適します。センタカットタイプで縦送りも可能です。
材質 コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS 形状 スクエア 刃数 4 被削材 炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金 刃先 ピンカド ねじれ角(°) 30 刃径公差(mm) 0~+0.020
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質 コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数 2 コーナー形状 ピンカド 公差(mm) 0~-0.03 ねじれ角(°) 30 適合被削材種 炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
1本
4,198 税込4,618
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1本
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

用途側面加工、肩削り、溝加工 材質 超硬 刃数 4 表面処理 TiAlN コーティング ねじれ角(°) 30 適合被削材種 炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、プリハードン鋼・焼入鋼~40HRC:◎、ステンレス、プリハードン鋼・焼入鋼~50HRC:○
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アルミを添加することにより、TilNよりも耐酸化性、耐熱性を向上させたもの。 高温下で優れた耐酸化性を有することから、熱負荷を受ける高速加工などに適しています。 良質なドイツ母材です。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。
材質 超硬合金(ドイツ母材) 刃数 4 被削材 HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼 公差(mm) (刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03 ねじれ角(°) 45
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

用途側面切削 刃数 4 仕様 中仕上げ・仕上加工 材質 コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co ねじれ角(°) 30 シャンク径公差(mm) h7 刃径公差(mm) +0.03~0
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。深い溝や深い位置の溝加工に適しています。
材質 コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数 2 ねじれ角 標準
1本
3,500 税込3,850
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 ギャッシュタイプのため、刃先強度が高く、耐チッピング性に優れています。
材質 超硬合金 刃数 4 ねじれ角(°) 30 刃径公差(mm) 0~-0.03 タイプ 刃先ギャッシュ当て 表面処理 TiAIN 最大穴あけ能力 2.5D
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

側面加工や仕上げ加工に適したハイスエンドミルです。
用途炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金 材質 コバルトハイス(高速度鋼) 刃数 4 刃径公差(mm) 0~+0.03 シャンク径公差(mm) h6
1本
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

用途側面切削 刃数 2 シャンク径公差(mm) h6 仕様 中仕上げ加工・仕上げ加工 材質 超硬合金(CARBIDE) ねじれ角(°) 30
1本
7,498 税込8,248
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

用途側面切削 刃数 2 仕様 中仕上げ加工・仕上げ加工 材質 超硬合金(CARBIDE) 表面処理 Cコート ねじれ角(°) 30 シャンク径公差(mm) h6
1本
8,198 税込9,018
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 幅の広い側面や深い位置の側面加工に適しています。
材質 コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数 4 ねじれ角 標準 シャンク径公差(mm) h7 刃径公差(mm) +0.020~0
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


用途側面切削 刃数 4 仕様 仕上げ加工 材質 超硬合金(CARBIDE) 表面処理 Cコート ねじれ角(°) 30 シャンク径公差(mm) h6
1本
9,998 税込10,998
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼(HRC30~40)、アルミなどの加工に適しています。
材質 コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo8 刃数 2 ねじれ角(°) 30 刃径公差(mm) 0~-0.03
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途側面切削・座ぐり加工 仕様 中仕上げ・仕上加工 材質 コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数 2 ねじれ角(°) 30 シャンク径公差(mm) h7 刃径公差(mm) 0~-0.03
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

用途側面切削 材質 超硬合金(CARBIDE) 表面処理 Cコート ねじれ角(°) 52 シャンク径公差(mm) h6
1本
10,980 税込12,078
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)