- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 介護用品
- 歩行関連
- 4輪 カートのおすすめ人気ランキング
4輪 カートのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新336件の「4輪 カート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ウォーキングキャリー」、「GIMIショッピングカート」、「ショッピングキャスター」などの商品も取り扱っております。
足さばきも楽で歩行使用しやすい機能が充実。若年層の方にも抵抗感無くご使用いただける商品です。
ワンタッチ式アップダウン機能。手元の操作で簡単にアップダウンできます。
2WAYブレーキ。ブレーキ・ストッパの一体型システム。上に握るとブレーキ、下に押しさげると駐車用ストッパがかかります。
横押し使用タイプ。体のサイドで使用できるので足元がきになりません。
生ものや冷凍食品などの買い物に大変便利な保冷仕様のバッグです。
前輪2WAYキャスター。固定(0度)、左右各50度、使用ニーズに合わせて楽に操作が出来ます。
積載荷重(kg)
(バッグ)8
仕様
ワンタッチ高さ調節、2WAYブレーキ、伸縮コンパクト、傘受け付、保冷バッグ
質量(kg)
2.5
タイヤサイズ
(前輪)12cm、(後輪)12cm
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(バッグ)17×29×37
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
(使用時)24×36.5×72~84、(収納時)24×36.5×66
高さ調節
4段階(ピッチ約4cm)
重い荷物もらくらく移動が可能のアルミ製ワイヤーカートです。アルミ製の軽量設計で、ブレーキレバーと駐車ブレーキが連動のお洒落なカートです。
積載荷重(kg)
20
容量(L)
(バッグ)30
仕様
ブレーキ付
質量(g)
車体:4900、バッグ:500
組立寸法(mm)
W485×D495×H880~980
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
495×270×780~880
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
330×380
車輪径(Φmm)前輪/後輪
140/170
内形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
370×300×350
バスケット位置とハンドルの位置を低く設定し、より多くの方に快適に利用いただけます。
傘・・杖が2本建てられます。
静電気防止キャスターを標準装置!
先端の大きな杖もたてやすい受け形状。
カートに静電気が溜まるのを防ぐ。
軽量で静音性は高い塗装キャスター
材質
(本体)スチール、(ハンドルグリップ)ABS樹脂、(キャスター)ウレタン、(アオリ)PP樹脂、(表面加工)PP粉体塗装
寸法(mm)
(ネスティング)150
質量(kg)
9.2
車輪幅(mm)
32
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
514×660×910
キャスター径(Φmm)
100
1台
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
外出時に杖やシルバーカーなどの歩行補助具の使用に抵抗がある方、街中や旅行などで荷物を持ち歩く方に最適です。
360度回転する4輪キャスターなので、軽い力で扱えます。
材質
本体:アルミ、袋:ナイロン・ポリエステル、持ち手:ポリウレタン、バッグ持ち手:合皮
幅(cm)
折りたたみ時:31.5、バッグ:28
高さ(cm)
折りたたみ時:55、バッグ:37
奥行き(cm)
折りたたみ時:20、バッグ:19.5
足さばきも楽で歩きやすい、大きな車輪の4輪360°キャスターで楽々操作。
ワンタッチ式アップダウン機能付。手元の操作で簡単にアップダウンができます。
便利な駐車ストッパー付。レバー操作でストッパーが可能です。
ベアリング仕様の10cm大型タイヤ。タイヤホイル中心部にベアリングが入っているのでタイヤがスムーズに回転します。
耐荷重(kg)
(バッグ)8
仕様
傘ホルダー付、後ろポケット付
質量(kg)
2.3
車輪径(Φmm)
100
ピッチ(mm)
40(5段階)
ハンドル高さ(mm)
680~840
収納時寸法(mm)
H590×W235×D305
使用時寸法(mm)
H680~840×W235×D305
バッグ寸法(mm)
H370×W190×D290
大型バッグでフタを開ければ荷物の出し入れが簡単にできます
ハンドルを握るとブレーキが利き、黄色のボタンを押すとストッパーがかかります。
材質
本体:アルミ、袋部:ナイロン
質量(kg)
2.6
幅(cm)
折りたたみ時:23.5、バッグ:31
高さ(cm)
折りたたみ時:66.5、バッグ:39
奥行き(cm)
折りたたみ時:36.5、バッグ:20
前輪キャスターは自在45°のみとなります。
色
ブラウン
ブレーキ
ハンドブレーキ
質量(kg)
2.6
容量(kg)
10
車輪
5.7インチ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
21×41×75~85.5
主材質
(フレーム)アルミ、(袋)ナイロン、(キャスター)EVA
バッグ寸法(mm)
80×300×300(×2面)
折りたたみ寸法(cm)
21×41×75
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
タイヤ幅調整機能付です。便利な簡易ブレーキ機能付です。サイドガード・フロントガードは伸縮でき、様々な荷物の大きさに対応します。
用途工場内でのコンテナの運搬や農作業及びガーデニングなど。
仕様
組立式。固定ハンドルタイプ。固定キャスター4個。ノーパンクタイヤ。ストッパー付(S字フック)
トラスコ品番
465-5168
材質
荷台:アルミ。。ハンドル:アルミ
材質(車輪)
ゴム
ハンドル高さ(mm)
930
材質(車輪・金具)
スチール
キャスター径(Φmm)
214
組立時間
1人20分
ブレーキ/ストッパー
あり
材質(荷台)
アルミ
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
重たい荷物も楽々移動できる。折りたたんでコンパクトに収納。カゴになっているので荷物も落ちにくい。
高さ調節が手元で出来ます。
ブレーキがついているので安心です。
積載荷重(kg)
6
材質
本体:アルミ・合成樹脂、バッグ:ポリエステル車輪:EVA樹脂
質量(kg)
2.6
幅(cm)
バッグ:上/14・下/16
高さ(cm)
バッグ:37
奥行き(cm)
バッグ:16
横で押して使用するタイプのショッピングカートです。
耐荷重(kg)
8
材質
本体部:アルミ、タイヤ:EVA、ホイル:PP、バッグ材質:中綿/ポリエステルファイバー、バッグ材質:保冷材/発泡ポリエチレン
質量(kg)
8
幅(cm)
収納時:24
高さ(cm)
収納時:66
奥行き(cm)
収納時:36.5
大容量の荷物が入るシルバーカー
用途お買い物に便利なシルバーカー
質量(kg)
5.2
幅(cm)
49
最大積載荷重(kg)
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
カゴ:30.5×41×32.5
高さ(cm)
90~96、押し手:90~96
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)
49×31×94
関連資料
(0.86MB)
奥行き(cm)
52
車輪サイズ(inch)
前:6.5(ダブルキャスター)、後:6.5
最大使用者体重(kg)
100
1台
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
中央車輪が前後車輪より大きく、狭い場所でも楽々旋回出来、扱いやすい6輪台車です。両サイド枠は差込タイプで、簡単分解出来るため収納にも優れています。
用途物流センター・店舗の商品陳列などに。
材質
(本体)スチール/(キャスター)天然ゴム
質量(kg)
28
色
黒(荷台)
耐荷重(kg)
500
キャスター
前輪・後輪:120/中央車輪150
使用キャスター
前輪・後輪:自在/中央車輪:固定
荷台寸法(幅)(mm)
1265
ハンドル高さ(mm)
1370(地面から)
有効内寸法(奥行×間口)(mm)
345×1170
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(0.4MB)
荷台寸法(奥行)(mm)
415
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
重い荷物もらくらく移動が可能のアルミ製ワイヤーカートです。アルミ製の軽量設計で、ブレーキレバーと駐車ブレーキが連動のお洒落なカートで、座面に座れるタイプです。
物流センターから店内展示まで積替えなしで作業ラクチン!棚はメッシュで軽量、側面ガードにも兼用できて便利です。ペダルを踏むだけで固定・自在切替えがワンタッチ!直進性と小回り、作業性を両立!米配送用、販売台車にも最適!!米用袋(10kg)が3列きれいに並びます。
質量(kg)
31(本体)。3.6(棚)
キャスター
Φ125ゴム車輪。(2輪自・固変、2輪ストッパー付)
荷台寸法(幅)(mm)
480
最大積載荷重(kg)
300
ハンドル高さ(mm)
1650
荷台寸法(奥行)(mm)
1030
有効寸法(幅)(mm)
480
有効寸法(奥行)(mm)
925
有効寸法(高さ)(mm)
1357
お買い回りの軽快さを追求したアルミ製のカートです
アルミ素材の本体は、従来のスチール製同型カートより驚くほどに軽量で取り回しよく楽にお買いまわりしていただけます。
アルミカートはサビにくいだけでなくアルマイト処理の表面は美しい光沢と清潔感があり、お店を明るい雰囲気に演出いたします。
材質
(本体)アルミ、(ハンドグリップ)ABC樹脂、(表示シール)ユポベース+PPフィルム
質量(kg)
6
表面処理
アルマイト処理
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
490×650×920
キャスター径(Φmm)
100
ネスティング高さ(mm)
155
1台
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
積載面積:925×430車輪:スチレンゴムΦ130×4自在(内2ヶストッパー付)材質:板/ポリプロピレン フレーム/スチール(粉体塗装仕上)耐荷重:300kg付属品:棚板1枚。最大5台のネスティング可能です。コーナーにLDPE製のバンパーを設置し壁面等への傷付きを防止します。
材質
床板/PP、棚板・フレーム/スチール(塗装仕上げ)、フック・バンパー・パイプキャップ/LDPE
種別
N4
色
グレー
外寸(mm)
1030×480×1650
内寸(mm)
925×480×1360
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1030×480×1650
便利な6輪カート!狭い場所での旋回や移動もラクラク!
カートに荷物を載せたまま陳列することも可能です。
カチオン電着塗装+粉体塗装という非常に強固な塗装を施してあります。
積載荷重は余裕の500kg!
スチールフレームは抜き差しタイプなので片袖のみでの利用も可能。
安心・安全・高品質の純国産品です。
オプションの中間棚は最大5枚まで取付可能。
仕様
ハンドルのみ組立要(所要時間1分)
材質
デッキ/ポリプロピレン フレーム/スチール(カチオン電着+粉体塗装)
耐荷重(kg)
500
キャスター
130Φ固定×2個 、100Φ自在キャスター×4個
荷台寸法(幅)(mm)
445
ハンドル高さ(mm)
1500
キャスター径(Φmm)
130/100
アズワン品番
65-0260-29
特性
積み上げタイプ
荷台寸法(奥行)(mm)
1277
有効寸法(幅)(mm)
445
有効寸法(奥行)(mm)
1141
有効寸法(高さ)(mm)
1285
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷