- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- カー用品
- 自動車用電気用品
- 4連ソケットのおすすめ人気ランキング
4連ソケットのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新104件の「4連ソケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアーホース 分岐」、「4連カプラー」、「3連ソケット」などの商品も取り扱っております。
4種類の電飾品が使える。
両面テープ貼り付け。
通電モニターランプ付き。レッド光。
電圧(V)
DC12
色
ブラック
材質
ABS、PC、スチール
コード長さ(m)
約1
出力電流(A)
(ソケット最大許容)7
内蔵ヒューズ
10A
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
シガー電源4連+USBポート付きのコンパクトソケット。
4つのシガー電源はLED付きON/OFFトグルスイッチをセパレートで設け、差込口とスイッチを独立させて設置が可能です。
USBポートはQuick Charge3.0対応で急速充電できます。
12V/24V車共用。
付属品
両面テープ2枚
電圧(V)
入力電圧DC24V→出力電圧DC24V、入力電圧DC12V→出力電圧DC12V
コード長さ(m)
本体~スイッチBOX:約1、スイッチBOX~シガー電源ソケット:約0.7
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
本体側:約32×115×47、スイッチ側:約24×102×38
口数
4
定格出力
カーソケット:USB:Quick Carge3.0、3.6~6.5V/3A、6.5~9V/2A、9~12V/1.5A ※カーソケットとUSB出力を合わせてMAX8A
USBポート数
あり
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
エアーの集合配管に便利!
用途エアー配管の分岐に。
仕様
ワンタッチタイプ
材質
鉄(クロムメッキ)+アルミベース
最高使用圧力(MPa)
1.5
接続方式
ワンタッチ式
使用流体
空気
最高使用温度(℃)
-20~80
関連資料
よくあるお問合わせ_分岐カプラー
ヒューズボックス電源取り出しタイプ シガーソケット 12/24V兼用
ヒューズボックス内の空スペースに差し込みアースを取るだけの簡単装着。
スマホの充電、カーナビ電源、ETC電源取り出し等使用用途は様々。
付属品
シガーソケット1個、7.5Aミニヒューズ2個
サイズ
Φ28mm×65mm
最大出力
4A
配線長
300mm
適合車種
汎用
入力電圧
DC12V~24V
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
エアーの集合配管に便利!
用途エアー配管の分岐に。
仕様
ワンタッチタイプ
材質
鉄(クロムメッキ)+アルミベース
ねじ径
PT1/4
最高使用圧力(MPa)
1.5
接続方式
ワンタッチ式
使用流体
空気
最高使用温度(℃)
-20~80
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
仕様
20型ソケット:5個
材質
鋼鉄
使用温度範囲(℃)
-20~+80
使用圧力(MPa)
1.5
使用温度(℃)
-15~60(凍結なきこと)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×33×84
取付ねじサイズ
Rc3/4
1個
¥13,900
税込¥15,290
翌日出荷
3つのDcソケット、3つのUSBポートを備えたDc12V用セパレートタイプの増設ソケット。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。
USBポートは、最大出力3口合計7.2Aまで使用できるハイパワー。
自動識別Ic搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。
約1mの電源コードで自由な取り回しができるセパレートタイプ。
両面テープで貼るだけの簡単装着。
ブルーに輝くリングで通電が確認できます。
用途車用増設ソケット
色
ブラック
長さ(m)
プラグ~ソケットケーブル:約1
使用温度範囲(℃)
0~35
本体質量(g)
165(ケーブル除く)
出力電圧(V)
Dc12(Dcプラグ)/Dc5(USBポート)
入力電圧(V)
Dc12
出力電流(A)
1口最大6まで・3口合計最大6まで(Dcプラグ)、1ポート最大2.4/ 3ポート合計最大7.2(USBポート)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
128×34×50
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
1本の空気配管から同時に複数の配管が可能!。ハイカプラの集合配管をスピーディに実現。ワンタッチ!プラグをソケットに押し込むだけで簡単、確実に接続。接続時間を短縮・能率アップ!
分岐数
5
仕様
空気簡易集合配管
付属品
ハイカプラソケット(ホース取付用)400SH 1個
トラスコ品番
113-3926
材質
鋼鉄
サイズ
取入口:400PM 取出口:20SM・40SM
材質(本体)
アルミニウム
質量(g)
890
流体
空気
使用温度範囲(℃)
-5~+60
ソケットorプラグ
ソケット+プラグ
材質(シール)
ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)
1.0
バルブの有無
有(片道開閉型)
接続方式
ワンタッチ式
耐圧力(MPa[kgf/cm2])
1.5[15]
最小断面積(mm2)
19
取付サイズ
1/2
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ダイレクトタイプにON/OFFスイッチを搭載・スイッチの無い機器も楽々・12V/24V車兼用の3連ソケット+1USBポート付で角度調整出来ます。2.4A出力のUSBポート付ですのでスマートフォンは勿論タブレットにも充電できます。
電圧(V)
DC12/24
色
ブラック
許容電流(A)
5(最大)
出力電流(A)
(USB部)2.4
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ギボシ端子付きなので簡単に電装品の電源が取り出せます。
用途DC12V車専用。ドライブレコーダーの電源取出しに。
使用可能電力
DC12V80W以下
適合
DC12V車専用
長さ(mm)
205(コード部のみ)
適合電線径
0.75sq相当
関連資料
よくある商品Q&A(0.3MB)
取扱説明書
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
3口の延長ソケットでシガーライターソケットに差し込むだけで簡単に延長して最大3つの電装品が使用可能です。10Aのヒューズ内蔵で安心して使用頂けます。
用途DC12V車専用
仕様
管ヒューズ10A内蔵、通電LED付(紫)
電源
(出力)ソケット:DC12V
コード長さ(cm)
60
最大消費電力(A)
5(60W)
取扱説明書
(1.7MB)
入力電源(V)
DC12
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
12V/24V車兼用の3ソケット+1USBポート付きのダイレクトソケットで角度を90°まで調整出来ます。
2.4A出力のUSBポート付きですのでスマートフォン・携帯電話に安定的に充電できます。
電圧(V)
12/24
出力
USB最大2.4A
許容電流(A)
5
ワンプッシュ型。プラグをソケットに押し込むだけで簡単に接続ができます。
寸法(mm)
127×26.5×103
型
20
質量(g)
486
使用圧力(MPa)
0.63
連数
4
1台
¥4,620
税込¥5,082
当日出荷
走行中の振動でもプラグが抜けないロック機構付き電源ソケット。DC12V車・DC24V車どちらでも使えます。
用途アクセサリーソケットの増設に。ドライブレコーダーなど電源ソケットから抜けてしまうと困るプラグに。
コード
0.75sq相当×約1m
使用可能電力
DC12V車/80W以下、DC24V車/80W以下
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷