40w 2灯用 安定器のおすすめ人気ランキング

2025/12/20更新
88件の「40w 2灯用 安定器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蛍光灯安定器」、「ラピッドスタート 蛍光灯器具」、「電子安定器」などの商品も取り扱っております。
超ランプフリー 入力電圧100~240Vに対応。小型軽量の上、FLR・FHFランプだけでなく、FPL・FHPやFMLランプまで適合しているランプフリータイプです。 1灯用としても使用可能!!
電圧(V) 100~240 付属品 専用ハーネス 規格 40W2灯用 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 285×49×27 適合ランプ FHF32 ・FL40SS/37 ・FLR40S-EX/36 ・FPL36 ・FPL55 ・FHP32・FHP45 ・FML36 ・FML55
1セット
6,598 税込7,258
当日出荷

高い省エネ性能を持ち 最小級の費用で短期償却を可能とするCPU搭載インバータ安定器 『KE9840FPS』 蛍光灯を使用して究極の省エネを追及! 蛍光灯のままLED並の省エネが可能になりました!
電圧(V) 100~240 適合ランプ FHF32・FLR40S-EX/36 規格 40W1灯2灯用 タイプ 省エネ 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 285×49×27 質量(g) 290 消費電力(W) 50・40
1台
6,498 税込7,148
当日出荷

小型軽量の上、FLR・FHFランプだけでなく、FPL・FHPやFMLランプまで適合しているランプフリータイプです。
タイプ スタンダード 付属品 専用ハーネス
1台
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

消費電力(W) 適用光源/40 定格電圧(V) AC100~242 本体質量(kg) 1.7 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 1265×185×74 器具・セット 器具 関連資料 寸法図
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

最新高効率蛍光ランプの発光性能(明るさ)は、「蛍光灯型LED」とほとんど変わりません。 そこに着目して、蛍光灯をLEDと同じ明るさ(電力)で点灯できるインバータ安定器を開発し、LEDと同等の省エネを実現しました。 取付けを含めた総費用はLEDの1/4から半分程度で済むため、少ないご予算で簡単に導入いただけます。 従来と同じ蛍光灯ですので、LEDと違い一部の器具だけ交換しても不自然さはありません。
タイプ 省エネ
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,898 税込6,488
当日出荷

付属品 ランプご挿入防止治具 本体/白 消費電力(W) 適用光源/40 定格電圧(V) AC100/200 50/60Hz 本体質量(g) 約1500 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 190×1250×87
1台
5,098 税込5,608
当日出荷

定格電圧(V) AC100~242 材質 本体:鋼板、反射笠:鋼板 質量(kg) 1.4 板厚(mm) 9 エネルギー消費効率(Lm/W) (Hf16高出力タイプ)95.3、(20タイプ)77.66 光源寿命 40000時間(光束維持率90%) 光束(Lm) (Hf16高出力タイプ)3240、(20タイプ)2290 適合ランプ LDL20 演色指数(Ra) 83
1台
9,798 税込10,778
当日出荷

1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

付属品 ランプご挿入防止治具 消費電力(W) 適用光源/20 定格電圧(V) AC100/200 50/60Hz 本体質量(g) 約900 適合品番 (専用ランプ)06-2981/06-2982 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 65×1265×50 色(本体)
1台
4,498 税込4,948
当日出荷


定電流タイプと定電圧タイプを同一形状でラインアップしております。 看板など狭い空間にも実装しやすい形状で、ワイヤ引き出しタイプになります。 IP66規格(防じん・防滴)対応です。 PSE(電気用品安全法別表第八)を取得しています。
用途デジタルサイネージ、看板用照明、LED照明、街路灯に RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
1台
6,898 税込7,588
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質 ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm) 1250 取付 天井直付型 高さ(mm) 50 備考 600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 電圧(V) 100~242 グレード (L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体 鋼板(白色粉体塗装) 平均演色評価数 Ra83 安定器 出力型:定格出力型、出力固定型 トランス (ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間) 40000(光束維持率:85%) グリーン購入法 適合
1台
6,298 税込6,928
3日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

100-242V電圧対応。省エネ長寿命
付属品 ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書 定格電圧(V) AC 100-242(50/60Hz) 平均演色評価数(Ra) 83 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 1250×59×200 取付ピッチ(mm) M10ボルト…内側600、外側800、ネジ…905
1台
7,898 税込8,688
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

グロースターター器具専用交換ランプ
電球の種類 LED 口金 G13 定格消費電力(W) 17.5 全光束(Lm) 2300 種別 40W形 種類 直管蛍光灯 電源(V) 100(50/60Hz) 外径(Φmm) 28 定格寿命(時間) 40000 平均演色評価数(Ra) 80 定格入力電流(A) 0.288(100V)、0.154(200V)
1個ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高効率ですので、消費電力が少なくなります。
用途室内の照明に 種別 32W形 管径(Φmm) 25.5 点灯形 Hf器具専用 管長(mm) 1198 定格平均寿命(時間) 12000 光色 3波長形昼白色 電球の種類 蛍光灯
1箱(25本)
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別 40W省エネ形 管長(mm) 1198 点灯形 ラピッドスタート形 定格ランプ電力(W) 36 管径(Φmm) 32.5 電流(A) 0.440 定格平均寿命(時間) 12000 種類 直管蛍光灯 電球の種類 蛍光ランプ
1箱(25本)ほか
15,980 税込17,578
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

定格ランプ電力(W) 50 適合ランプ NHT50FSDX、NHT50SDX 適合 (ポール)4B 配線長 (二次側)15m以下 二次短絡電流(A) 1.70
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
3,598 税込3,958
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

新規導入の方や改装時、劣化した器具の交換の方は専用器具をお勧めします。直結配線されているので、エコリカ直管形LEDランプがそのまま使えます。面倒な改造が不要です。
仕様 調光器使用不可 種別 40形2灯 長さ(mm) 74 形状 逆富士型 幅(mm) 185 高さ(mm) 1265 定格電圧(V) AC100/200 (50Hz/60Hz) 口金 G13 接続方式 直結方式 適合品番 ECL-LD4EGN-R、ECL-LD4EGD-R、ECL-LD4EGN-L3A、ECL-LD4EFAN、ECL-LD40FAN、ECL-LD40FAD、ECL-L4EXW、ECL-L4EXN、ECL-L4EXL、ECL-L4EXD 器具・セット 器具のみ 外装 鋼板 白色メラニン焼付 RoHS指令(10物質対応) 対応 調光の可否
1個
7,398 税込8,138
当日出荷