45度エルボのおすすめ人気ランキング

2025/08/05更新
148件の「45度エルボ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「HI45°エルボ」、「45 ゚ショートエルボ」、「vp25 継手」などの商品も取り扱っております。
クボタケミックス(クボタシーアイ)TS45°エルボ
材質 硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状 45°エルボ 種類 塩ビ・樹脂管用継手
1個
72 税込79
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質 可鍛鋳鉄 形状 45度エルボ 種類 ねじ込み継手 表面処理 溶融亜鉛メッキ 使用流体 静流水、蒸気、空気、ガス及び油
1個
489 税込538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

形状 45°エルボ 使用流体 圧縮空気、真空、工業用水 材質(本体) ニッケルめっき付黄銅 接続ねじ種類 RXRc 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa) 1.5 最高使用圧力(水)(MPa) 0.3 使用真空圧力(kPa) -100 使用温度範囲(℃) 圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
3,498 税込3,848
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
63 税込69
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。 材質 可鍛鋳鉄 形状 45°エルボ 規格 JIS B2301 ねじの種類 PTネジ
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質 (継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771 使用温度範囲(℃) -20~150(結露なきこと) 最高使用圧力(MPa) 21.0 常用使用圧力(MPa) 14.0 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。 材質 ステンレス304(SCS13A) 形状 45°エルボ 使用温度範囲(℃) -20~220 最高許容圧力(MPa) 常温1
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
形状 45° タイプ TS
1個
82 税込90
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途水・油・ガス用。 材質 304(SCS 13A) 形状 エルボ45° 種類 ねじ込み継手 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
889 税込978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質 ステンレス(SUS304) 形状 エルボ45° 種類 ねじ込み継手 ねじの種類 PTネジ RoHS指令(10物質対応) 対応 呼び圧力 10K
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)