- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- オフィス家具
- 椅子
- 4T-CRのおすすめ人気ランキング
4T-CRのおすすめ人気ランキング
2026/06/18更新94件の「4T-CR」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「FG-4E」、「LED照明装置」、「CR3032」などの商品も取り扱っております。
幅広い空間にマッチするインテリア性の高いデザインに使いやすさを高める機能をシンプルにまとめたコンパクトチェアー
幅(mm)490高さ(mm)590-680タイプロータイプ、サポートシェルタイプ奥行(mm)430背もたれあり座高(mm)410-500材質(脚)脚羽根:強化ナイロン高さ調節可グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
ユニット種別温度調整ユニットチャンネル数4入力点数(温度)4チャンネル/ユニット制御出力トランジスタ出力制御モード標準(加熱のみ)制御/混在制御/加熱冷却制御サンプリング周期(ms)500/4チャンネル
インテリジェント通信対応
対応機種温水温度60℃タイプ関連資料(0.08MB)メーカー商品コード707388
1個
¥9,898税込¥10,888
4日以内出荷
幅広い空間にマッチするインテリア性の高いデザインに使いやすさを高める機能をシンプルにまとめたコンパクトチェアー
幅(mm)490高さ(mm)660-850奥行(mm)430背もたれあり座高(mm)480-670高さ調節可グリーン購入法適合座面寸法(幅×奥行)(mm)420×430サービス分類組立・設置・取付
360°自由に動くグライディング・メカにより座るだけで心地よいリズムが生まれ、クリエイティブな思考を活性化します。
仕様バーチカルタイプタイプクッションタイプグリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
インテリジェント通信対応
対応機種温水温度50℃タイプ関連資料(0.08MB)メーカー商品コード707439
1個
¥9,898税込¥10,888
8日以内出荷
AUTONICS(オートニクス)温度調節器 TK シリーズ
50ms高速サンプリングと±0.3%表示精度。加熱/冷却同時制御及び自動/手動制御。電流出力又はSSR駆動出力選択機能。マルチSV(最大4個)設定機能。ヒータ断線警報(CT入力)機能
入力種類熱電対、測温抵抗体、アナログ(電圧、電流)保護構造IP65(前面部)制御方式ON/OFF 制御, PID 制御取得規格CE、UL、UKCA、EACRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.64MB)
360°自由に動くグライディング・メカにより座るだけで心地よいリズムが生まれ、クリエイティブな思考を活性化します。
仕様ヘッドレストタイプタイプメッシュタイプグリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
Microchip MCP1804は低ドロップアウト(LDO)電圧レギュレータで、2.0 → 28 Vの入力で動作すると同時に、最高で150 mAの電流を供給します。このデバイスの静止電流は50 μAと低く、わずか1 μFの出力静電容量で十分に安定化します。MCP1804は、電流フォールドバック機能も備えているので、デバイスの保護に役立ちます。特長. セラミック出力コンデンサと安定に動作 フォールドバックによる電流制限 シャットダウンピン
仕様出力電流 Max = 150mA。出力電圧 = 12 V。ラインレギュレーション = 0.3 %/V。ロードレギュレーション = 175 mV%。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOT-23mA。ピン数 = 5。出力タイプ = 固定。寸法 = 3.1 x 1.8 x 1.3mm。動作温度 Min = -40 ℃mm。長さ = 3.1mm。出力電流: 150 mA 低ドロップアウト電圧: 260 mV @ 20 mA、VR = 3.3 V(標準) 静止電流: 50 μA(標準) シャットダウン電流: 0.01 μA(標準) 動作入力電圧範囲: 2.0 → 28.0 V 出力電圧精度: ±2 % 高PSRR: 50 dB(標準) @ 1 kHzRoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥349,800税込¥384,780
7日以内出荷
インテリジェント通信対応
対応機種温水温度40℃タイプ関連資料(0.07MB)メーカー商品コード707881
1個
¥9,898税込¥10,888
8日以内出荷
360°自由に動くグライディング・メカにより座るだけで心地よいリズムが生まれ、クリエイティブな思考を活性化します。
仕様バーチカルタイプタイプメッシュタイプグリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
河村電器産業検針窓 KSM
材質(枠)CRゴム、(窓)強化板ガラス(t4.0mm)
ingには、人の体の微細な動きに合わせて360°自由に動くグライディング・メカが備わっています。それは2層のメカの組み合わせによって、前傾や後傾、左右や斜めのひねりまで追随します。座るだけで心地よいリズムが生まれ、脳が活発に働きます。360°自由に動くグライディング・メカにより座るだけで心地よいリズムが生まれ、クリエイティブな思考を活性化します。肘パット色はキャスターと同色です。
質量(kg)17.2肘掛可動肘座上下調節ガス昇降外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×710×960グリーン購入法適合背タイプバーチカルタイプランバーサポートなしサービス分類組立・設置・取付
ingには、人の体の微細な動きに合わせて360°自由に動くグライディング・メカが備わっています。それは2層のメカの組み合わせによって、前傾や後傾、左右や斜めのひねりまで追随します。座るだけで心地よいリズムが生まれ、脳が活発に働きます。360°自由に動くグライディング・メカにより座るだけで心地よいリズムが生まれ、クリエイティブな思考を活性化します。肘パット色はキャスターと同色です。
形状可動肘質量(kg)16.5肘掛あり座上下調節ガス昇降外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×710×975グリーン購入法適合背タイプバーチカルタイプランバーサポートなしサービス分類組立・設置・取付
Panasonic(パナソニック)防災サイクル ビビ・SL・20 20型 電動アシスト自転車 2026モデル ノンパンク仕様【完成組立品】
ビビシリーズ(20型)最軽量!(※ベースモデル)小柄な方も使いやすい小径モデル。さらに、空気入れ不要で、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災対応仕様。
用途構内移動用、防災用、日常用等方式変速機:内装3段シマノグリップシフト全長×全幅W(mm)1,580×580照明装置バッテリー式前照灯(リトルLEDビームランプ2)バッテリー【容量】25.2V-8Ah(14cells)【種類】リチウムイオンバッテリータイヤサイズ20×1.75HE充電時間(時間)約3適応身長(cm)136以上サドルの高さ(mm)670-780施錠方法後輪サークル錠走行距離(km)(目安)パワー約30/オートマチック約35 /ロング約50総質量(kg)約21.1(バッテリーを含む)
Panasonic(パナソニック)防災サイクル ティモ・A 26型 電動アシスト自転車 2025年モデル ノンパンク仕様 【完成組立品】
忙しい毎日を駆け抜けるアクティブな電動アシストシティサイクルモデル。さらに、空気入れ不要、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災仕様。
用途通勤通学、お仕事、お買物等全長(mm)1870サイズ26型全幅(mm)580バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)16 (21cells)バッテリー電圧(V)25.2点灯方式前照灯:バッテリー式前照灯充電時間(時間)約5付属装置盗難防止:後輪サークル錠・ワイヤ錠適応身長(cm)141以上サドルの高さ(mm)740~865走行距離(km)一充電(目安):パワー約59、オートマチック約70 、ロング約107総質量(kg)28.1変速方式:内装3段シマノグリップシフト
ingには、人の体の微細な動きに合わせて360°自由に動くグライディング・メカが備わっています。それは2層のメカの組み合わせによって、前傾や後傾、左右や斜めのひねりまで追随します。座るだけで心地よいリズムが生まれ、脳が活発に働きます。360°自由に動くグライディング・メカにより座るだけで心地よいリズムが生まれ、クリエイティブな思考を活性化します。肘パット色はキャスターと同色です。
形状可動肘質量(kg)17.1肘掛あり座上下調節ガス昇降外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×710×1180グリーン購入法適合背タイプヘッドレスト付ランバーサポートなしサービス分類組立・設置・取付
ingには、人の体の微細な動きに合わせて360°自由に動くグライディング・メカが備わっています。それは2層のメカの組み合わせによって、前傾や後傾、左右や斜めのひねりまで追随します。座るだけで心地よいリズムが生まれ、脳が活発に働きます。360°自由に動くグライディング・メカにより座るだけで心地よいリズムが生まれ、クリエイティブな思考を活性化します。肘パット色はキャスターと同色です。
形状可動肘質量(kg)16.1肘掛あり座上下調節ガス昇降外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×710×975色(本体)ブラックグリーン購入法適合背タイプバーチカルタイプランバーサポートなしサービス分類組立・設置・取付