4l缶 ノズルのおすすめ人気ランキング

2025/08/06更新
120件の「4l缶 ノズル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「4l 缶 注ぎ口」、「4l 缶」、「4l 缶 容器」などの商品も取り扱っております。
油やシンナー等の小分けがスムーズにできてとても便利です。 凸ているものはV型が合います。
用途一般的な一斗缶 材質 ポリエチレン樹脂 適合 (口サイズ)40mm タイプ 40mm凸
1個
309 税込340
当日出荷

エア抜きパイプ付きでエンジンオイルがスムーズに流れて使いやすい。 オイル缶に取り付けできるから便利。オイル交換作業のマストアイテムです。
用途自動車やバイクのエンジンオイルの補給に。 対応 3、4、18、20L缶対応 危険物の類別 非危険物
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

石油缶の注ぎ口に簡単に取り付けられスムーズに注げます。
材質 ポリエチレン タイプ 40/50mm凸 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油やシンナー等の小分けがスムーズにできてとても便利です。 一斗缶の注ぎ口によって、50ミリは2種類あります。 凸ているものはV型が合います。
用途一般的な一斗缶 適合 (一斗缶適用口サイズ)50mm 材質 ポリエチレン樹脂 質量(g) 19 タイプ 50mm凸 アズワン品番 65-2358-24 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
229 税込252
当日出荷



1本
229 税込252
当日出荷

1本
328 税込361
当日出荷

キャップが置ける!。油、シンナー等の小分けに、その他各種液体にご利用いただけます。
材質 本体(ポリエチレン)、リング&キャップ(ポリプロピレン) 寸法(mm) (一斗缶適合)40 包装形態 個包装タイプ コード 418843 アズワン品番 65-2358-46
1個
309 税込340
当日出荷

油やシンナー等の小分けがスムーズにできてとても便利です。口径40ミリの一斗缶の注ぎ口に付ける蛇口です。取り付け部分に一工夫あり、もれない、はずれないのがっちり装着できます。本体上部に出っ張りがあり、キャップを置くことができます。
トラスコ品番 321-8375 包装形態 個包装なし RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
239 税込263
当日出荷

パッキン付。ノズル付。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管等 口内径(Φmm) 30 ノズル あり その他 水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質 ポリエチレン(PE) 口数 片口 コック なし 基準規格 ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 内径A(Φmm) 30 取手 あり
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油やシンナー等の小分けがスムーズにできてとても便利です。 一斗缶の注ぎ口によって、50ミリは2種類あります。 凹んでいるものはO型が合います。
用途切り口がフラットなタイプの一斗缶 材質 ポリエチレン樹脂 適合 (口サイズ)50mm 型式 50mm 質量(g) 20 タイプ 50mm平 アズワン品番 65-2357-93 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
229 税込252
当日出荷

簡易にワンタッチで脱着可能です。 油こぼれがなく給油が簡易にできます。 繰り返し利用可能です。 蛇口部は可動式で油ダレがありません。 一斗缶18L、ペール缶18Lと20L用オイルコックです。
用途オイル分け作業に、一斗缶、ペール缶から直接給油 材質 本体:ポリプロピレン(PP)樹脂、パッキン:NBR 高さ(mm) 110 奥行(mm) 140 規格 JIS Z 1607のB型口金を適用 使用可能液体 油類のみ 適合 一斗缶、ペール缶 危険物の類別 非危険物
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質 スチール 寸法(mm) 355×365×H465 適合容器 一斗缶 危険物の類別 非危険物 EBM品番 5622600
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

ワンタッチ脱着で液こぼれがなくスムーズに注ぐことができます。 レバーの色で区分け使用。
用途油、水、洗剤、アルコール他。 材質 バルブ:BS(NicrP)、取付部:PPガラス入、エルボ:PP、パッキン:NBR、レバー部:SUS 適合 ペール缶、一斗缶 寸法(mm) 70×55×150 接続口径 JISB型口金Φ40 質量(g) 290 バルブ形式 ボールバルブ(フルボア) 適合外径(Φmm) 40専用 バルブ径(Φmm) 15 (1/2) 接続口径(Φmm) JIS型口金40 危険物の類別 非危険物
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1組(5個)
1,698 税込1,868
当日出荷


1個
159 税込175
当日出荷