- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- 4p コンセント プラグのおすすめ人気ランキング
4p コンセント プラグのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新214件の「4p コンセント プラグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンセント 4P」、「コンセント 4p 200v」、「コンセント 4極」などの商品も取り扱っております。
種類
プラグ
形状
引掛タイプ
極数
接地3P
定格電流(A)
20
寸法A(Φmm)
45
相数
三相
種類
プラグ
形状
引掛タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
差込口形状
接地3P 20A 250V引掛形
色
黒
寸法A(mm)
79
寸法B(Φmm)
63.6
寸法C(Φmm)
16.5
適合電線
(VCTF/CTF)2mm2、(VCT/1CT/2CT/2PNCT)2、3.5mm2
種類
プラグ
形状
平刃タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
差込口形状
接地3P 20A 250V
色
黒
適合電線(mm2)
3.5(2CT、2PNCT、VCT、4心)
適合埋込コンセント
9220
適合コードコネクタボディ
9224N
ケーブル・コード挿入孔に薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。コードほつれ止めです。歯付ワッシャーです。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。
種類
プラグ
形状
平刃タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
15
差込口形状
接地3P 15A 250V
質量(g)
90
適合電線(mm2)
2CT1.25・2 VCT2
トラスコ品番
409-6061
端子ねじ
M3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
形状
平刃タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
種別
JIS防雨形
工場等で動力用機器のコードの延長に最適。
便利な屋外・防雨型。
屋外用なので湿気の多い場所や水のかかる場所などでも使用可能です。
電線仕様-種別
VCT
電線仕様-太さ(mm2)
2.0
電線仕様-芯数
4
定格電流(A)
20
仕様
4P防雨プラグ付
定格電圧(V)
3相200
コンセント個数
1ツ口
コンセント形状
接地3P 20A 200V
使用場所
屋外
特性
防雨
種類
キャップ
形状
引掛タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
色
黒
適合電線
コンセント
種類
プラグ
形状
引掛タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
30
差込口形状
接地3P 30A 250V引掛形
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
結線は圧着端子接続のみ。
ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
種類
プラグ
形状
引掛タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
差込口形状
接地3P 20A 250V 引掛形
仕様
防水/○
質量(g)
125
適合電線(mm2)
2CT・VCT3.5~5.5
トラスコ品番
255-3775
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
非防水タイプ
種類
プラグ
形状
引掛タイプ
極数
接地3P
定格電流(A)
30
種類
プラグ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
差込口形状
接地3P 20A 250V引掛形
仕様
セーフティワッシャー付
適合圧着端子
3.5mm2:R3.5-4。5.5mm2:R5.5-4
適合規格
PSE
適合電線(mm2)
2CT・2RNCT/2PNCT/VCT・VCT(S):3.5・5.5
形状
引掛
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
種類
ボディ
形状
平刃タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
差込口形状
接地3P 20A 250V
タイプ
ナイロンカバー
色
黒
適合電線(mm2)
3.5(2CT、2PNCT、VCT、4心)
適合プラグ
9222N,9222NB
トラスコ品番
442-9419
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
種類
ボディ
形状
引掛タイプ
極数
接地3P
定格電流(A)
20
寸法A(Φmm)
50.4
寸法B(Φmm)
16
適合電線(mm2)
2CT/VCT3.5
相数
三相
適合圧着端子
R3.5-4
電線接続方式
圧着端子式、引締式
業界初、三相200V防雨プラグ・防雨コネクタボディ一体成型。工場内などの動力用機械の延長に最適。屋外型なので、湿気の多い場所や、水のかかる場所でも安心です。
色
黒
電線仕様
SVCT2.0mm2×4芯
コンセント個数
1
芯数
4極
電線仕様-芯数
4
コンセント仕様
3P・19A・250V アース付
使用場所
屋外
特性
防雨、アース付
極数
接地3P
種類
露出コンセント
定格電圧(V)
250
形状
平刃タイプ
色
ブラック
コンセント個数
1
トランスル専用のプラグ変換アダプターです。
種類
露出コンセント
形状
引掛タイプ
コンセント個数
1
はんだ付け面には端子番号の表示があります
形状
ストレート
色
ストッパーリング:青
種類
丸型
適合規格
PSEマーク品(認定機関名JET)
定格電圧(V)
AC125
定格電流(A)
5
適合電線(mm2)
0.75(ビニルキャブタイヤコード丸形コード)
材質(絶縁体)
ナイロン66(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)
20以下(初期値)
材質(ストッパー)
ナイロン66(UL94V-0)
結合方式
ねじ
端子金具
はんだ付け用端子
色(本体)
グレー
コンタクト形状
オス
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕上外径(Φmm)
6.6~7.6
耐電圧(V/min)
AC2000
結線方法
はんだ
種類
プラグ
形状
平刃タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
差込口形状
接地3P 20A 250V
色
ブラック
寸法A(mm)
41.2
寸法B(mm)
53
寸法C(Φmm)
27
適合電線(mm2)
2・3.5
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
種類
キャップ
形状
引掛タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
30
差込口形状
接地3P 30A 250V引掛形
色
黒
寸法B(Φmm)
69.5
寸法C(Φmm)
18