カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ドライバー/ビット(56)
- スパナ/レンチ(326)
- ソケット/ソケットレンチ(233)
- トルクレンチ/トルクドライバー(3)
- ペンチ/プライヤ/ニッパー(1)
- 電設工事関連(2)
- 水道・空調配管用工具(82)
- 工具セット(32)
- ハサミ(1)
- カッター(1)
- ねじ山修正器/引抜・除去工具(5)
- ポンチ/刻印/ハトメ(2)
- 大工道具(2)
- 作業工具その他(21)
- 作業工具
- 作業工具/電動・空圧工具
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(13)
- エスコ(122)
- BONDHUS(77)
- STAHLWILLE(スタビレー)(63)
- Wera(52)
- KTC(43)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(39)
- エイト(36)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(34)
- SK11(17)
- TRUSCO(15)
- スーパーツール(14)
- ミトロイ(水戸工機)(13)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(13)
- SIGNET(シグネット)(12)
- イチネンTASCO(11)
- BAHCO(バーコ)(10)
- Pro-Auto(10)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(9)
- DEEN(9)
- ブランドをもっと見る
作業工具 :「5/16 1/4」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
商品豆知識

1/4 x 5/16 両口スパナ
エスコ¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ダブルT側面シャフトのために曲に対して強い抵抗力を発揮し、軽量化されています。大きい接触面は、安全で全トルクを伝えます。角や端が丸く仕上げられ、表面が滑らかになっています。クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げエスコ品番EA615KB-1全長(mm)140質量(g)26寸法a(mm)4サイズ(inch)1/4×5/16(対辺)寸法b1(mm)16寸法b2(mm)18商品構成単品
1/4"DRx5/16" スプラインソケット
エスコ¥5,250税込¥5,7751個翌日出荷仕様ソケット中間空洞部内径(d3:mm):7.1ソケット部外径(d1:mm):11.6質量(g)12全長L(mm)22.2差込角(inch)1/4"寸法t1(mm)8寸法t2(mm)12.2外径d2(Φmm)11.6対辺(inch)5/16
1/4"DRx5/16" ディープスプラインソケット
エスコ¥5,930税込¥6,5231個翌日出荷仕様ソケット中間空洞部内径(d3:mm):7.1ソケット部外径(d1:mm):11.6質量(g)27呼び寸法10全長L(mm)50.8差込角(inch)1/4"寸法t1(mm)8寸法t2(mm)40.8外径d2(Φmm)11.6対辺(inch)5/16
1/4" x 5/16" 両口スパナ(ノンスパーキング)
エスコ¥1,950税込¥2,1451個翌日出荷防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています材質アルミニウム青銅厚さ(mm)4全長(mm)90質量(g)30サイズ(inch)1/4×5/16![1/4"DR/ 5/16" [航空規格]ディープソケット(インチ) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64746633-250904-02.jpg)
1/4"DR/ 5/16" [航空規格]ディープソケット(インチ)
エスコ¥1,610税込¥1,7711個翌日出荷全長(mm)50質量(g)23外径(Φmm)11.3差込角(inch)1/4"(6.35mm)対辺(inch)5/16”
1/4"x 5/16" 両口めがねレンチ(ロング)
エスコ¥7,490税込¥8,2391本翌日出荷材質クロム合金鋼厚さ(mm)5.2×6.0全長(mm)180質量(g)45サイズ(inch)1/4×5/16
3/4"DRx1・5/16" ソケット
エスコ¥6,760税込¥7,4361個翌日出荷仕様ソケット奥内径(d3:mm):32.1ソケット部外径(d1:mm):46.5質量(g)368全長L(mm)59サイズ(inch)1.5/16寸法t1(mm)24寸法t2(mm)33.1差込角(sq.)3/4外径d2(Φmm)40対辺(inch)1.5/16![ゴリラグリップ[[R]]ホグバディ ブライトガード加工(メッキ) +2、T27、T40、5/32、3/16、1/4、5/16 FUHB7 BONDHUS](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono42055896-190528-02.jpg)
ゴリラグリップ[[R]]ホグバディ ブライトガード加工(メッキ) +2、T27、T40、5/32、3/16、1/4、5/16 FUHB7
BONDHUS¥5,498税込¥6,0481個当日出荷ブライトガード加工(メッキ)です。セット内容[[+]]#2、T27、T40、5/32、3/16、1/4、5/16材質プロテニアム合金鋼質量(g)234![1/20"-5/16"/12本組 [Hexagon]キーレンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64733954-210510-02.jpg)
1/20"-5/16"/12本組 [Hexagon]キーレンチ
エスコ¥9,470税込¥10,4171個翌日出荷軸長(mm)80~200サイズ(inch)1/20・1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16(12本組)
六角ロング 1/4インチ
BONDHUS¥189税込¥2081本当日出荷トラスコ品番810-8380形状L型タイプロング先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)1/4サイズ規格インチ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)5/16"適合ねじサイズ(止ねじ)1/2"適合ねじサイズ(皿ボルト)7/16"適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/4"
20本組/1/4"-1・1/4"片目片口スパナ
エスコ¥98,000税込¥107,8001セット翌日出荷材質クロム合金鋼全長(mm)105~360質量(g)3210サイズ(inch)1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16・19/32・5/8・11/16・3/4・25/32・13/16・7/8・15/16・1・1-1/16・1-1/8・1-1/4(20本組)
1/4″SQユニバーサルソケット(インチ)
STAHLWILLE(スタビレー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から翌日出荷1/4”SQスプラインソケットです。より高品質なHPQ(High Performance Quality)シリーズ。寸法d2(mm)12.7差込角(inch)1/4
35PC.1/4DRミニラチェットスタビーソケット&ビットセット
Autobahn¥7,198税込¥7,9181セット当日出荷軽量で頑丈なコンパクトケースに収納。差込角6.35mm 。クラス最高のコンパクトヘッドを実現!ギア数72 山(5 度)(1/4”スタビーマイクロビットラチェット)※ビットをダイレクトに装着可能です。また付属のソケットアダプターを使用するとスタビーラチェットとしてソケットも使用できます。高さ、外径とも従来品ソケットよりもコンパクトサイズのスタビーソケット。狭くタイトな場所でも使い勝手に優れています。用途自動車の整備などに最適セット内容1/4"スタビーソケット(全長16mm)/5・5.5・6・7・8・10・12・13・14mm ●1/4”ウォーブルエクステンションバー(全長65mm) ●1/4”マグネットビットホルダー(全長75mm) ●1/4”ソケットアダプター(全長25mm) ●ビット(全長18mm)/+NO.1・2・3/-5・6/六角3・4・5・6 ●いじり止めトルクス(全長18mm)/穴付きT10・15・20・25・27・30・40 ●いじり止め星形トルクス(全長25mm)/穴付きTS10・15・20・25・27・30 ●1/4”スタビーマイクロビットラチェット(ギヤ数72山)/90mm質量(g)443ケース寸法(mm)78×131×41
1/4"(6.35mm)SQ. ヘックスビットソケットレールセット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥4,998税込¥5,4981セット(8点組)当日出荷セット内容1/8、5/32、3/16、7/32、1/4、9/32、5/16、3/8質量(g)130差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.差込角(mm[inch])6.35 [1/4]レール(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
(1/4SQ)セミディープソケット
STAHLWILLE(スタビレー)¥4,698税込¥5,1681個翌日出荷AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/4”SQセミディープソケットタイプ12角全長L(mm)31.8差込角(sq.)1/4
...








![[ 1/4" x 5/16"] ラチェットメガネレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50011018-170327-02.jpg)




![1/4"DRx5/16" [INHEX]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64573758-210430-02.jpg)


![1/4"sqx 5/16" [HPQ]ディープソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50042764-170327-02.jpg)



![1/4"DR/ 5/16" [航空規格]ディープソケット(インチ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64746633-250904-02.jpg)
![1/4 x 5/16 [ノンスパーク]両口スパナ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03560514-180824-02.jpg)









![ゴリラグリップ[[R]]ホグバディ ブライトガード加工(メッキ) +2、T27、T40、5/32、3/16、1/4、5/16 FUHB7 BONDHUS](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono42055896-190528-02.jpg)
![1/2"DRx5/16"/43mm [INHEX]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64579446-210430-02.jpg)
![1/20"-5/16"/12本組 [Hexagon]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64733954-210510-02.jpg)