5本爪フォークのおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
106件の「5本爪フォーク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「草 フォーク」、「4本爪フォーク」、「爪フォーク」などの商品も取り扱っております。
しっかりすくえる5本爪タイプです。集草・草の移動作業用です。刃先完全焼入れ処理で、耐久性抜群です。しっかりすくえる5本爪タイプです。
用途フォーク。 仕様 刃先完全焼入れ処理済 材質 ヘッド:刃物鋼 柄:アッシュウッド 全長(mm) 1130 耐荷重(kg) 約60 爪数 5本
1本
3,500 税込3,850
翌々日出荷

先爪はスチール製ワンピース(無溶接一体加工)5本爪タイプで炭素鋼S45C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています 柄は手に馴染む天然木を採用 かき寄せ、すくい作業用として便利
用途干草やごみ等のかき寄せやすくう収集作業 運搬作業 材質 (爪部)スチール/(柄部)天然木 長さ(mm) (爪部)335 全長(mm) 1135 質量(kg) 1.8 爪数 5本 先幅(mm) (爪部)230
1丁
8,298 税込9,128
翌々日出荷

丈夫なパイプ柄。
用途集草等の農園芸作業に。 材質 スチール 全長(mm) 1170 質量(g) 1800 爪数 5
1個
2,488 税込2,737
5日以内出荷

ワンピース製(無溶接)先爪は、折れや曲がりに非常に強く、頑丈な作りです 焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています 柄は手に馴染む天然木を採用
用途じゃがいもの収穫作業 集草やゴミ集めなど 材質 (爪部)スチール/(柄部)天然木 長さ(mm) (爪部)320 全長(mm) 1290 質量(kg) 1.4 爪数 5本 先幅(mm) 200
1丁
9,798 税込10,778
翌々日出荷

収穫や土起こしに活躍するフォークです。サトイモやじゃがいもなどの根菜類をごっそり掘り取れる備中鍬のように強力な五本刃の農具で、土起こしにも威力を発揮します。土に差し込みやすい備中鍬のように頑丈な全鋼製の細刃です。踏み込みやすい足掛け付きです。
用途根菜類の収穫、土起こし。 刃幅(mm) 211 柄長さ(mm) 780 刃長(mm) 380 仕様 防錆塗装仕上げ 材質(柄部) 天然木・白木柄(無垢柄) 材質(刃) 全鋼
1本
19,980 税込21,978
翌日出荷

オールスチール製で先爪はワンピース製(無溶接一体加工)を採用し、炭素鋼S70C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることで、すべり止め機能とフィット感が得られます 4本爪剣先タイプ。
用途根起こし、根菜の掘り起こし作業 農事用 材質 (爪部)スチール/(柄部)スチール鋼管 長さ(mm) (爪部)295 全長(mm) 1135 質量(kg) 2.2 爪数 4本 先幅(mm) (爪部)190
1丁
8,598 税込9,458
翌々日出荷

材質 ステンレス 全長(mm) 1200 質量(kg) 1.09 タイプ 5本爪 間口W×奥行D(mm) 225×165 TKG品番 9-0204-0601 TKG品番(2017) 6-0190-1601
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

用途集草・草の移動作業用 材質 頭部:刃物鋼。柄部:木 幅(mm) 215 全長(mm) 1130 質量(kg) 1.72 高さ(mm) 1155 奥行(mm) 35 爪数 4 先幅(mm) 220
1本
3,500 税込3,850
翌日出荷

Mont Blanc(モンブラン)長柄草取りフォーク
柄が長いので腰を曲げず楽に作業が出来ます。 刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 長柄草取りフォークは少し土を削り取るように押して下さい。ギザギザの部分で雑草を引っ掛け根から引き抜けます。
全長(mm) 1350 刃幅(mm) 75 材質(グリップ) エラストマー樹脂 材質(柄部) アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃) 炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷

集草・草の移動が楽に行えます。軽量のアルミパイプ柄フォークで楽に作業が行えます。軽量アルミパイプ柄使用の為、通常の4本爪レーキよりも約20%の軽量化になっています。
用途集草作業用。 仕様 爪部:完全焼き入れ刃 材質 爪部:刃物鋼(HRC30±2) 全長(mm) 約1130 質量(g) 1200 材質(ハンドル) 樹脂 材質(パイプ) アルミ
1個
3,998 税込4,398
欠品中

爪部は焼入れ・焼戻しの熱処理加工済。
用途集草・草の移動作業用。 材質 爪部:スチール、柄部:柞の木(イスノキ) 幅(mm) 215 全長(mm) 1150 質量(kg) 1.8 奥行(mm) 160
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

焼入れ、焼戻しの熱処理加工 先爪はワンピース製(無溶接)で折れにくく曲がりにくい最高級品。 爪部は焼入れ・焼戻しの熱処理加工 柄はすべりにくく、手になじむ筋付き形状。
用途干草・わら・堆肥の掻き寄せやすくう作業に使用 全長(mm) 1135 爪長さ(mm) 335 材質 (爪部)スチール/(パイプ柄部)スチール鋼管
1本
7,298 税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

すくう・移す・集める・ふるい落とすなど幅広い用途がこれ1本で行えます。握りやすい三角グリップです。
用途草刈りや菜園の収穫物集め、土や小石などのふるい落としに。 全長(mm) 1200 先幅(mm) 375 トラスコ品番 828-9552 材質 ABS樹脂、ポリプロピレン(PP)、鉄(ポリエチレンコーティング) 質量(g) 930 爪長さ(mm) 220 爪数 17 2018年トラスコ掲載ページ 9 1418
1本
2,398 税込2,638
当日出荷

無溶接、本格鍛造で軽量、長寿命です。
用途干草や切り粉などをすくう作業 全長(mm) 1135 爪数 4本 先端幅(mm) 230 爪長さ(mm) 330 質量(kg) 1.5 トラスコ品番 177-6509 材質 (柄)木、(爪)スチール
1本
6,298 税込6,928
翌々日出荷

爪部はワンピース(無溶接)仕上げで折れにくく強度に優れています。 柄は軽くて強いパイプ柄タイプです。
用途干草や切り粉などをすくう作業などに使用します。 トラスコ品番 402-6071 材質 (爪)スチール、(柄)スチール 全長(mm) 1135 質量(kg) 1.6 爪長さ(mm) 360 爪数 4本 先幅(mm) 240
1本
5,798 税込6,378
当日出荷

ワンピース製(無溶接)先爪は、折れや曲がりに非常に強く、頑丈な作りです 焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています 柄は手に馴染む天然木を採用
用途じゃがいもの収穫作業 集草やゴミ集めなど 材質 (爪部)スチール/(柄部)天然木 全長(mm) 1280 質量(kg) 1.2 爪長さ(mm) 270 爪数 4本 先幅(mm) 165
1本
7,698 税込8,468
当日出荷

収穫や土起こしに活躍するフォークです。スコップのように立ち姿勢で収穫や土起こしができる四本刃の農具です。根の強い根菜類も楽に掘り取れます。土に差し込みやすい全鋼製の細刃です。角度を付けて根菜類をすくい上げやすくした刃です。
用途根菜類の収穫作業や耕作地の土起こしなど。 刃幅(mm) 160 柄長さ(mm) 780 刃長(mm) 310 仕様 防錆塗装仕上げ 材質(柄部) 天然木・白木柄(無垢柄) 材質(刃) 全鋼
1本
11,980 税込13,178
翌日出荷

先爪はスチール製ワンピース(無溶接一体加工)4本爪タイプで炭素鋼S45C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています 柄は手に馴染む天然木を採用 かき寄せ、すくい作業用として最適。
用途干草やごみ等のかき寄せやすくう収集作業 運搬作業 材質 (爪部)スチール/(柄部)天然木 長さ(mm) (爪部)335 全長(mm) 1135 質量(kg) 1.6 爪数 4本 先幅(mm) (爪部)230
1丁
6,698 税込7,368
翌々日出荷

オールスチール製で8本爪タイプのかき寄せ、すくい作業用として最適 頭部(爪部)は炭素鋼S45C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることで、すべり止め機能とフィット感が得られます 8本爪平先タイプ
用途コークス、石炭ほか、鉄屑のかき寄せやすくう収集作業や畜産用 材質 (爪部)スチール/(柄部)スチール鋼管 長さ(mm) (爪部)420 全長(mm) 1220 質量(kg) 2.7 爪数 8本 先幅(mm) (爪部)385
1丁
16,980 税込18,678
翌々日出荷

刈草の集草作業に使います
用途刈草、敷きわら集めに最適 全長(mm) 1560 寸法(mm) 1560×350×85 質量(g) 1200 爪長さ(mm) 85 先幅(mm) 350
1個
2,298 税込2,528
当日出荷