- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- モーター(原動機)
- 5相ステッピングモータのおすすめ人気ランキング
5相ステッピングモータのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新168件の「5相ステッピングモータ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステッピングモータ」、「高 トルク ステッピング モーター」、「小型 ステッピング モーター」などの商品も取り扱っております。
種類
ステッピングモーター
電源
五相
モーター取付角寸法(mm)
42
セット内容
モータ(SH5281-7241)、ドライバ(F5PAE140P100)、コネクタ付きケーブル(電源用:FC3P0010A・入出力信号用:FC3S0010A・モータ用:FC3M0010A×各1m)
種類
ステッピングモーター
取付方式
フランジ取付
外形寸法(mm)
(ドライバ)118×28×75
シャフト
片軸
電源
五相
電源電圧(V)
(ドライバ)DC24/48
定格電流(A/相)
0.75
基本ステップ角(°)
0.72
サイズ(mm)
□28
最大静止トルク(N・m)
0.041以上
モータ長(mm)
32
1台
¥36,980
税込¥40,678
108日以内出荷
セット内容
モータ(SH5285-7241)、ドライバ(F5PAE140P100)、コネクタ付きケーブル(電源用:FC3P0010A・入出力信号用:FC3S0010A・モータ用:FC3M0010A×各1m)
種類
ステッピングモーター
取付方式
フランジ取付
外形寸法(mm)
(ドライバ)118×28×75
シャフト
片軸
電源
五相
電源電圧(V)
(ドライバ)DC24/48
定格電流(A/相)
0.75
基本ステップ角(°)
0.72
サイズ(mm)
□28
最大静止トルク(N・m)
0.078以上
モータ長(mm)
51.5
1台
¥37,980
税込¥41,778
91日以内出荷
種類
ステッピングモーター
取付方式
フランジ取付
外形寸法(mm)
(ドライバ)64×37×56
シャフト
片軸
電源
五相
端末仕様
リード線出し
電源電圧(V)
(ドライバ)DC24/36
定格電流(A/相)
0.75
ケーブル長(mm)
500
サイズ(mm)
□28
ドライバ種類
フル/ハーフステップ
RoHS指令(10物質対応)
対応
種類
ステッピングモーター
電源
五相
モーター取付角寸法(mm)
60
小型サイズ
用途機器組込、実験評価用に対応
制御方式
ユニポーラ定電圧
入力電圧(V)
制御電源:DC5±5%、モータ電源:DC5~30
出力電流(A)
最大:1.1/相(連続)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×49×15
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
質量(kg)
(回路部)0.07
電源電圧(V)
DC24
入力電源
(電圧許容範囲)±10%
駆動方式
バイポーラ定電流方式
モーター電流(A)
2.8(出荷時設定)
1個
¥15,980
税込¥17,578
13日以内出荷
20mm角の5相ステッピングモータを採用した小型の自動ステージです。移動ガイドにV溝とクロスローラを採用し非常に高精度な移動が可能です。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類
xyステージ
テーブル長さ(mm)
30
テーブル幅(mm)
30
耐荷重(N)
14.7
送り方式
送りねじ
移動ガイド
V溝とクロスローラ
質量(kg)
0.32
表面処理
(テーブル)黒アルマイト梨地
繰返し精度(mm)
±0.0005
センサー
リミットセンサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、ホールIC
分解能
0.001mm
適合ケーブル
ACB-STS2
RoHS指令(10物質対応)
対応
移動方向
XY軸2方向
移動精度(mm)
真直度(水平・垂直)0.008
使用モータ
PK513PB相当(5線式ペンタゴン結線、0.35A/相)
送りねじリード(mm)
0.5
位置決め精度(mm)
0.015
ロストモーション(mm)
0.0005
最高速度(mm/s)
8(8000pps時)
材質(テーブル)
アルミ合金
1個
¥189,800
税込¥208,780
5日以内出荷
小型軽量ドライバーにコントローラー機能を一体化しました。付属の専用アプリケーションで簡単に動作設定できます。多彩な動作を8つのテーブルにプログラム可能です。マイクロステップ分割(1、2、4、16)が4段階から選べます。専用ブラケットによる高放熱設計です。保護機能が豊富です。
用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)、位置決め、定速回転制御。
種類
ステッピングモーター
軸の形状
片軸/Dカット
小型軽量ドライバ:W65×D51×H33mm、80gです。最大3,200分割/1回転(最小ステップ角:0.1125°)です。電流設定:0.2A~2.8A(MAX)です。停止時電流設定可能です。
用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)
軸
片軸/Dカット
入力電圧
DC24V
種類
ステッピングモーター
電源
二相
トルク、低振動、低騒音とバランスのとれた基本モデル。
タイプ
標準タイプ(1.8°/Step)
種類
ステッピングモーター
電源
二相
モーター取付角寸法(mm)
42
配線方式
ユニポーラ6本リード線
小型軽量ドライバーにコントローラー機能を一体化しました。付属の専用アプリケーションで簡単に動作設定できます。多彩な動作を8つのテーブルにプログラム可能です。マイクロステップ分割(1、2、4、16)が4段階から選べます。専用ブラケットによる高放熱設計です。保護機能が豊富です。
用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)、位置決め、定速回転制御。
セット内容
コントローラー内蔵マイクロステップドライバ 、モーター 、モーター~ドライバー間ケーブル(60cm)、通信ケーブル(60cm)、アプリケーションCD(取扱説明書収録)、セットアップガイド
種類
ステッピングモーター
取付方式
フランジ取付
電圧(V)
24±10%
電源
二相/直流
軸の形状
片軸/Dカット
ステッピングモーターをパルス列入力で簡単に運転をおこないたい。そんなニーズにお応えするパルス列入力タイプドライバです。
高効率設計・高トルク・低振動化をさらに追及し、性能をより向上させました。
形状
取付プレートなし
質量(kg)
0.02
入力電圧(V)
DC24
相数
2相
電圧許容範囲
±10%
ドライバタイプ
パルス列入力タイプ
5相ステッピングモータドライバを内蔵した1軸のステージコントローラです。
RS232Cインターフェイスによる外部制御と、フロントパネルのジョグスイッチ、外部I/Oによるジョグ駆動が可能です
質量(kg)
0.4
電源電圧(V)
DC24、1.3A
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
47×90×125
保存温度(℃)
-20~60
消費電力(VA)
32
周囲湿度(%RH)
20~80
動作温度(℃)
5~40
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
種類
ステッピングモーター
取付方式
フランジ取付
外形寸法(mm)
(ドライバ)42×150×120
分解能
(エンコーダ基本分解能)4000P/R
電源電圧(V)
(ドライバ)単相AC100~115