5L 容器のおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
1,034件の「5L 容器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「5L ポリ容器」、「水タンク 300l」、「プラスチック 保存容器」などの商品も取り扱っております。
撹拌機 MMK SCIENTIFICランキング1位
MMK SCIENTIFIC撹拌機
スムーズなスタート。速度調速可能、タイマー設定対応。撹拌容器を固定するための固定器付き。滑り止め付きのベースか通常機能のベースかお選びいただけます。
形状ベース:H型ベースドリル径1-10mm電源24V 1.5A本体寸法(mm)145×70×195モーターブラシ付きモーター単位調整速度:無し操作方式ダイヤル時間設定無し軸貫通攪拌軸:無し
1個
67,980税込74,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

縦型水タンク 土井金属化成ランキング2位
土井金属化成縦型水タンク
水専用タンクです。注入口が約110mmと大きいので、内部のお手入れも簡単にできます。本体内部のお手入れが容易にでき、衛生面でも安心です。コックは水道の水圧(0.2MPa)でも水漏れしません。背面には5Lごとの目盛付きです。据え置いた状態で使用できますモレンコックを採用しています
用途アウトドアや防災の備えとして活躍します。トラスコ品番149-1693質量(g)700縦(mm)195横(mm)335商品タイプ本体
1缶
2,198税込2,418
当日出荷

丸型標本瓶 サンプラテックランキング3位
サンプラテック丸型標本瓶
完全透明で標本の観察に支障がありません。
材質アクリルタイプ丸型
1個
17,880税込19,668
4日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

中型容器 成和化学工業ランキング4位
商品の流通、運搬などの作業に適したサイズ容器です。
用途商石油や薬品等を簡単に持ち運べるサイズの容器です。また調理現場で大量の調味料や水を用いる場合にも使いやすいサイズ容器です。材質ポリエチレンナチュラル目盛なしノズルなしコックなしRoHS指令(10物質対応)対応取手あり
1本
379税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ビーカー ガラス製 HARIOランキング5位
1個ほか
529税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

1個
56税込62
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

角型ですので、効率よく保管できます。アクリル製で透明性抜群です。
材質MAタイプ角型
1個
17,980税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


1本
3,500税込3,850
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1枚絞り加工。最上端の目盛迄で 規格容量が入ります。ハンドルは扱いやすい形状です。特に大き目の3~10Lはパイプ仕様ですから堅牢です。
種類手付ビーカー仕様本体のみ(蓋は別売)材質ステンレス(SUS304)目盛あり
1個
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

多目的に使える耐久性抜群のポリエチレンタンク丸型槽 丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。 農作物の仕分けや保管に 漁港や魚市場での仕分けに 排水キャップが付いておりますので排水が簡単に行えます。 試験場などで水槽としても使われております。 タンク 養殖 農業 水タンク 飼育 水槽 食品加工 大型容器
用途薬品槽、洗浄槽、水タンク、農作業その他多目的に使えます。ブルー材質ポリエチレン
1セットほか
6,998税込7,698
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

豊富なサイズ展開のシングルふた、密封性の高いW型ふた、持ち運びに便利な取手付もあります。
用途各種保存容器に材質ブリキ
1個
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

Cat5e用のRJ45コネクター10個入りです。単線・ヨリ線の両方に対応しているので、手持ちの材料を有効活用して必要な長さのケーブルを自作する際に活躍します。屈曲に強い高耐久素材を採用し、日常使用でのツメ折れをしっかりガード。脱落を防いで長くご使用できます。
用途LANケーブルの自作に。Cat5e用のRJ45コネクター10個入りです。 。Cat5eの単線ケーブルおよびヨリ線ケーブルの両方に対応しています。 。屈曲に強い高耐久素材を採用し、日常使用でのツメ折れをしっかりガード。脱落を防いで長く使えます。 ※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) 。サビに強く信号劣化の少ない金メッキピンを採用しています。 。適合するカシメ工具は、LD-KKTR、LD-KKTP2、LD-KKTA2です。 ※別売品 。適合ケーブルは、[Cat5e長尺LANケーブル/単線]LD-CT2/BU100/RS、LD-CT2/BU300/RS、LD-CT2/DG100/RS、LD-CT2/DG300/RS、LD-CT2/DR100/RS、LD-CT2/DR300/RS、LD-CT2/LB100/RS、LD-CT2/LB300/RS、LD-CT2/PU100/RS、LD-CT2/PU300/RS、LD-CT2/LG100/RS、LD-CT2/LG300/RS、LD-CT2/WH100/RS、LD-CT2/WH300/RS、[Cat5e長尺LANケーブル/ヨリ線]LD-CT2/BU100YR、LD-CT2/BU300YRです。 ※別売品 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様単線・ヨリ線の両対応、環境配慮事項:EU 、THINK ECOLOGYマークハーフクリア規格Cat5e(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)インターフェースRJ45コネクター形態パッケージ:袋+シールシールド×(UTP仕様)絶縁体外径(mm)1ケーブル太さ(mm)5.1
1個
1,298税込1,428
翌々日出荷

ポリエチレン製の使いやすい定番の広口びんです マツヨシカタログ マツヨシコード:24-7364-07
1個(5L)
829税込912
5日以内出荷

使いやすい取っ手付のPP製のビーカー。 目盛はフルスケール部は回線入り、どの位置からでも見やすくなっています。
材質PP耐熱温度(℃)121
1個
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

完全密閉設計で液体も漏らさず、外気も完全に遮断します。耐薬品、耐油、耐蝕性、酸、アルカリ、塩分、油、に強いので腐食や錆の心配がなく、気圧や温度の変化にも耐えれます。タフな構造 充分な肉厚で衝撃や段積みの荷重に耐え、繰返し使用が可能です。広口仕様 充填、取出作業が容易になり、入れ重ねもできて保管スペースが少なくてすみます。耐熱耐冷温度:-30~80度
材質本体:高密度ポリエチレン、カバー:低密度ポリエチレン、パッキン:エラストマー樹脂
1個
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

サンコープラスチック保存容器 ディーパック
鮮度を保って素材や料理のおいしさをしっかりキープ。衛生検査合格品。抗菌効果の銀イオン配合。
形状角形
1個
229税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

高品質のポリエチレン容器で、肉厚のネジキャップで優れた密閉性も実現しました。
容量(mL)5000材質ポリエチレン仕様フタは、ねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AJ-11高さ(mm)320内径(Φmm)【ふた】85胴径(Φmm)170
1個
1,570税込1,727
当日出荷

パッキン付。ノズル付。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管等口内径(Φmm)30ノズルありその他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質ポリエチレン(PE)口数片口コックなし基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)30取手ありパッキンあり
1個
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

サンプラテックブックボトルコック付
材質(本体)ポリプロピレン、(キャップ・中栓)ポリエチレン口内径(Φmm)43
1個
3,698税込4,068
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)