- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 5cm隙間収納のおすすめ人気ランキング
5cm隙間収納のおすすめ人気ランキング
2026/03/05更新104件の「5cm隙間収納」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「洗濯機隙間ラック」、「隙間スペーサー」、「隙間 収納 10cm」などの商品も取り扱っております。
壁と洗面化粧台とのすき間を埋めるスペーサーです。
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
12×430×778
1個
¥2,198
税込¥2,418
27日以内出荷
スタイリッシュな木製フラット天板付のスリムワゴン。
色
ホワイト
材質(本体)
ポリプロピレン
特殊形状で、洗面化粧台と壁との隙間にぴったりフィットして埃や物の落下を防ぎます。
材質はエラストマーですのでハサミやカッター等で切断でき、長さ調節も可能です。
材質
TPO
長さ(mm)
500
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
洗面所やキッチンのすき間を有効活用する収納ラック。上段は正面&横からの出し入れできる2面オープンタイプ。オープン部は左右どちらにも組立て可能。オープン部の棚板にはこぼれ止めあり。扉内は前後にずらして設置できる、小型の可動棚内蔵。
用途ランドリーラック、キッチンラック、すき間ラック、隙間収納、隙間ラックとして。
材質
プリント紙化粧繊維板
組立時間
40~60分
取扱説明書
(2.57MB)
レールとシートのすき間をなくすことで、防じん・防音・防虫機能を高めます。
用途隙間シートレールに取り付け、レールとシートの隙間をなくします。
適合
D40
材質/仕上
ビニール(塩ビ 0.2mm)/半透明
色
透明
RoHS指令(10物質対応)
対応
ドア枠などで引出しが開かない場合に、洗面化粧台と壁の間に設置するパネルです。
寸法(mm)
20×600×500
色
白
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
水のとびはね、ほこりが気になるすき間に使用できる取り外し可能なパッキン。
全長500mm。2~20mmのすきまに使用できる。
ハサミで必要な長さに切って使用できる。
取り外し可能なので汚れが気になったらさっと水洗いできる。
水まわり以外でも色々なすき間に使用可能。
用途すき間へのものの落下、ほこり防止などに効果的
仕様
使用できるすきま範囲2mm~20mm
材質
エラストマー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
70×620×40(パックサイズ)
使用場所
洗面台と壁のすきまを埋めて水しぶきほこりをブロック。
アズワン品番
65-2071-23
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
奥深いすき間を収納スペースに変える幅18cmのすき間ラック。キャスターと大きなハンドルで、前後に出し入れラクラク。こぼれ止付きの棚板は、しまうモノに合わせて高さも調節が可能。
用途キッチンのすき間を有効活用。日用品、調味料、水、食料品ストックに。すき間ワゴン スリムラック すき間ラック すきまラック 隙間収納 調味料ラック スパイスラック。
仕様
直線キャスター4個(ストッパー無)
材質
本体:プリント紙化粧繊維板、前板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
質量(kg)
20
色
ホワイト
形式
納品:組立式
耐荷重(kg)
棚板5(最下段のみ15)、全体54
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×485×1715
組立時間
約40-60分
棚板
調整:可動棚2枚(約3cm間隔/5段階調節)
可動範囲(mm)
上部棚高さ:(最上段取付時)上235/下115、(最下段取付時)上115/下235
取扱説明書
(1.47MB)
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
上部:135×430×365+365、下部:135×430×上185/中190/下345
1台
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
洗面化粧台や棚などの気になるすき間に差し込むだけで。水はねや埃が落ち込むのを防ぎます。2~10mmまでのすき間に対応できます。ハサミやカッター等で簡単に切断でき、。必要な長さに調節できます。汚れてしまっても洗い流すだけで簡単に清掃できます。。耐熱温度:200℃。長 さ:1000mm
材質
シリコン
耐熱温度(℃)
200
長さ(mm)
1000
最高使用温度(℃)
200
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
材質
PP
寸法(mm)
38×400×233
1個
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
小物を取り出しやすいオープンタイプ!
色
ホワイト
材質
ポリプロピレン
狭い隙間にピッタリのスリムな幅の収納ラック
棚板は約12cm間隔で高さ調節可能
棚の高さを変えるときも、取り外しは簡単
キャスター付きだから狭い隙間での出し入れもラクラク
用途すき間ラック、キッチンラック、収納ワゴンとして。
材質
天然木パイン(ラッカー塗装)
高さ(mm)
(最下段棚上から最上段棚下)740、(床から最下段棚上)80
組立時間
約20~30分
取扱説明書
(0.88MB)
内面取付け型蝶番仕様の場合の隙間埋め
用途パッキン
材質
エラストマー[TPE]
長さ(mm)
2000
色
グレー
質量(g)
260/本
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥2,498
税込¥2,748
8日以内出荷
レールとシートのすき間をなくすことで、防じん・防音・防虫機能を高めます。
用途隙間シートレールに取り付け、レールとシートの隙間をなくします。
厚さ(mm)
0.2
色
半透明
適合
D30
材質/仕上
ビニール(塩ビ 0.2mm)/半透明
RoHS指令(10物質対応)
対応
ガラス扉の小口を保護するシール材です。ガラス扉の小口に取り付け、ガラス扉と固定ガラスとのすき間をふさぎます。引戸に最適です。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。
材質
塩化ビニル樹脂(PVC)
長さ(mm)
2500
色
半透明
種類
エッジシール
適合ガラス厚(mm)
6、8
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
【幅15cm~33cm】【奥行48cm~49cm】【ポール直径12.7mm】メタルラック (R) シリーズ メタルスリムのセットです。 省スペース仕様なので、隙間を上手に活用することが可能です。 またキャスター付きなので、奥行のある隙間でも利用可能です。 25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類等、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
用途アイリスオーヤマのメタルスリムセットです。 省スペース仕様なので、隙間を有効活用できます。
付属品
キャスター
材質
キャスター/ナイロン樹脂
耐荷重(kg/段)
16
耐荷重(kg)
全体/40、棚板1枚当たり/16
キャスター
あり
材質(棚板)
スチール
材質(ポール)
スチール
材質(スリーブ)
樹脂
ポール径(Φmm)
12.7
関連資料
【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
洗濯機の排水ホースをスッキリ目隠し。
上のスペースを有効活用。
幅15cmなので隙間収納用のラックや引出しを設置することが可能。
用途防水パンのすき間活用、すき間収納ラックとして。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×500×120
材質
本体:スチール(エポキシ粉体塗装)
質量(g)
670
耐荷重(kg)
15
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
お部屋のちょっとした隙間を有効活用できる、奥行29×高さ60cmタイプの木製ラックです。
幅は15・20・25・30・35の5タイプからお好みのものを選べます。
付属の連結用ボルトを使って、商品同士を縦方向・横方向に連結して使用することも可能です。
棚が可動式になっているので、収納物に合わせて約3.2cmのピッチで棚の高さを調節できます。
色は、棚板がホワイトで側面板がライトメープルの「ホワイト/ライトメープル」と、棚板がオフホワイトで側面板がウォールナットブラウンの「オフホワイト/ウォールナットブラウン」がございます。
材質
プリント紙化粧パーティクルボード
付属品
可動棚1枚、連結ボルト3本、プラキャップ12個、目隠しシール4枚
高さ(mm)
600
奥行(mm)
290
洗濯機防水パンと壁や巾木のすき間に差し込むだけで、気になる水しぶきやほこりをブロックできます。
取り付けは差し込むだけの簡単施工。
ビスや接着剤、両面テープ、コーキング等を使用しないので外しても穴や、接着汚れも心配ありません。
素材はエラストマーという柔らかい樹脂を使用していますので専用工具を必要とせず、カッターやハサミで簡単に切断できます。
差し込み部分は特殊な構造になっており、すき間にピッタリフィットし、抜けにくい構造になっています。
2~20ミリのすき間の対応できます。
汚れたらすぐに外して水洗いが出来ます。
洗濯機防水パンだけでなく、洗面台やキッチンの流し台、パソコンの配線のすき間のほこり防止など様々な場面に使用できます。
コーナー用のシールが付属されていますので接合部分もしっかりガードすることができます。
付属品
コーナー用シール付
材質
エラストマー
長さ(mm)
640
寸法(幅W×高さH)(mm)
37×35
適合すきま(mm)
2~20
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
隙間をふさぐフラップ付きタイプ
色
黒
材質(本体)
PVC(塩化ビニール)
寸法L(mm)
25.5
寸法C(mm)
2.2
材質(芯金)
アルミ(A3004)
材質(フラップ)
EPDMスポンジラバー
RoHS指令(10物質対応)
対応
模様
ファインペブル(細目模様)