5mm 棒のおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
4,865件の「5mm 棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「5mm シャフト」、「5mm ステンレス丸棒」、「めねじアンカー 打込み棒」などの商品も取り扱っております。
耐蝕性が要求される施工箇所に最適。オールステンレス製品。 防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。
用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取付、衛生器具取付、ステップ取付、床支持金具取付などに。 種別 ステンレス製
1箱(50個)ほか
7,198 税込7,918
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

用途鋳鉄、ステンレス鋼などの切断用 全長(mm) 400 エスコ品番 EA318B-5 直径(Φmm) 5 電流範囲(A) 260~350
1個
6,090 税込6,699
翌日出荷

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。 材質 SUS304 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。 施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。 本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。 取付物の上から直接施工ができます。
用途建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事などに
1セット(4本)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

アズワン品番 1-6424-01 材質 ステンレス(SUS304) 長さ(mm) 200 直径(Φmm) 5 サイズ(mm) Φ5×200 使用上の注意 塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1本
386 税込425
当日出荷


1セット(5本)
899 税込989
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。
用途角パイプ・角棒・角材料 材質 エラストマー(TPE) 寸法H(mm) 22 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.04MB) 寸法RB(mm) 2
1セット(3個)ほか
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)


最も一般的な信頼性の高いめねじアンカー。施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差金、吊ボルトなどの施工が可能。
1本
719 税込791
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

。Ruland FCMR16-5-5-A は、内径 5 mm x 5 mm、外径 15.9 mm、長さ 25.4 mm の 6 ビームカップリングです。この製品は単一素材から機械加工され、3 本のスパイラルカットが 2 セットあります。これにより、1 本又は 4 本のビームカップリングよりもトルク容量が大きく、巻き取りが小さく、ボディサイズが大きくなり、サーボモータをリードねじに結合するなど、ライトデューティの動力伝達用途に使用できます。FCMR16-5-5-A はゼロバックラッシュで、最大 6、000 RPM の高速で振動を軽減するバランスのとれた設計です。Ruland は、このスパイラルカップリングに Nypatch R 防振ハードウェアを提供し、ねじの偶数回しの取り付け、ねじの繰り返し取り付け、摩耗の防止、高保持力の維持を可能にします。すべてのハードウェアはメトリックです。FCMR16-5-5-A は 7075 アルミ製で、軽量かつ低慣性です。北米の鉄鋼メーカーから供給された棒材のみを使用して、機械加工によって製造されています。FCMR16-5-5-A は、メーカーのマールボロ(米国マサチューセッツ州)の工場で、独自のプロセスで、厳格な管理の下で製造されています。
仕様 ●ワン/ツーピース:ツーピース●固定:クランプネジ●シャフト径:5mm●外径:20mm●幅:5.5mm●コード番号:186-4095 アズワン品番 65-8016-45
1個
7,198 税込7,918
7日以内出荷

火造り作業の平板・丸棒のつかみに最適です。
材質 炭素鋼(SS400) 口幅(mm) 20 危険物の類別 非危険物
1丁
4,498 税込4,948
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自動車バンパー、バイクのカウル等、プラスチック部品の補修が出来ます。
セット内容 チップ3種類:ホットステープルチップ・プラスチック溶接チップ・盛り用ヘラチップ・溶接棒5種類:ABS、PP、PP(フラット)、PE、PS(各5本入り・全長150mm)・補修ピン材質:合金鋼・補修ピン0.8mm&0.6mm:各50pcs・ステンレスワイヤーメッシュ50×100mm:2pcs・安全スタンド・USB充電ケーブル 内蔵電池 リチウムイオン 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

火造り作業の角棒のつかみに最適です。
材質 炭素鋼(SS400) タイプ 角型 口幅(mm) 20 危険物の類別 非危険物
1丁
5,298 税込5,828
3日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

頭が7.5mmと小径です。先が折れ曲がりますので手の届かない所に最適です。
用途落ちたねじなどを拾う時に。組み立て・修理工場。機械加工工場。 全長(mm) 153~475 トラスコ品番 361-1922 材質 マグネット:ネオジム磁石。本体:真鍮 質量(g) 25 吸着力(N) 13 マグネット部寸法(mm) 7.5 表面磁束密度(T) 0.3
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

指輪の保管、商談時に便利なリング棒です。光沢感のある生地でできています。
寸法(Φ×mm) 20×140
1セット(10本)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工が出来ます。ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。
用途建築・電気・衛生・冷暖房工事、看板・椅子取付、機械設置工事等 トラスコ品番 752-7071 材質 ステンレス 厚さ(mm) 5 寸法(mm) 【ホース】125 全長(mm) 40 下穴径(Φmm) 8.5 ねじ長さ(mm) 15 埋め込み深さ(mm) 25 最大引張荷重(kN) 7.5 ねじの呼び M8 RoHS指令(10物質対応) 対応 線径(mm) 3 バンド径(mm) 135~119
1箱(50本)
10,980 税込12,078
当日出荷

★関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。
用途塗料 使用方法 1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。 / 2.シンナーで約50%~70%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。 ブラック 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1セット(1kg)
4,798 税込5,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 加工性に優れた真鍮丸棒です
材質 真鍮
1本
199 税込219
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

★関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。
用途塗料 セット内容 PG80 #400ディープブラック 600g / 専用硬化剤 60g / 希釈用シンナー 400g / ペイントストレーナー(こし紙)5枚 / 調色カップ 3個 / 攪拌棒 1個 / マスキングテープ12mm幅 1巻 / 説明書 使用方法 1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。 / 2.シンナーで約50%~70%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。 ブラック 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1セット(1kg)
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)