- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ソケット/ソケットレンチ
- 6.3sq ラチェットのおすすめ人気ランキング
6.3sq ラチェットのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新129件の「6.3sq ラチェット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「6.3sqソケットレンチセット」、「6.3sq.ソケット」、「ラチェットハンドル 6.3」などの商品も取り扱っております。
差込角(sq.)
6.3
寸法L(mm)
80
仕様
21世紀バージョン
トラスコ品番
373-3211
種別
ショート
質量(g)
90
寸法B(mm)
22
寸法T(mm)
10
送り角度(°)
10
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ワンプッシュリリース式
仕様
21世紀バージョン
種別
スタンダード
送り角度(°)
10
プッシュボタン機能によりソケットをワンタッチで着脱できます。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用
材質
クロムバナジウム鋼
表面処理
クロムメッキ
送り角度(°)
5
差込角(sq.)
9.5
寸法L(mm)
80
仕様
21世紀バージョン
トラスコ品番
307-5567
種別
コンパクトショート
質量(g)
90
寸法B(mm)
22
寸法T(mm)
10
送り角度(°)
10
1本
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
72枚歯で送り角5°。
ヘッド部が従来品に比べコンパクトなため、狭い箇所でも効率よく行えます。
ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付。
ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。
歯数
72
歯数
72
タイプ
カム式
送り角度(°)
5
使いやすいソケットホールド機構付です。
歯数
72
プッシュボタン機能付なので、ソケットの着脱が簡単です。72歯のギアを採用し、狭い場所での作業を可能にしました。ショート(スタビー)タイプです。
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
歯数
72
2018年トラスコ掲載ページ
4 0248
狭い場所での作業に最適なショートタイプのラチェットハンドル。スタビータイプ。
差込角(DR)
3/8
全長(mm)
117
厚さ(mm)
ヘッド差込部含まず15、含む31
ヘッド長(mm)
52
ヘッド幅(mm)
33
ギヤ歯数
45
1丁
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ワンプッシュリリース式
差込角(sq.)
9.5
寸法L(mm)
80
仕様
21世紀バージョンツール
トラスコ品番
307-5583
種別
コンパクトショート
質量(g)
90
タイプ
首振
寸法B(mm)
22
寸法T(mm)
10
送り角度(°)
10
1本
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
コンパクトなヘッドが、狭所作業に威力を発揮します。72枚歯で送り角度5度です。ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
歯数
72
コンパクトなヘッド首振りタイプで、手の届きにくい狭い箇所での作業に最適です。
ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。
歯数
72
DIYや自転車の車載工具にも最適。ミニラチェットセットがポップなカラーで登場。手の平に収まるコンパクトサイズ。柄部分にもビット装着可能。
仕様
ギア数:52
厚さ(mm)
10(ヘッド)
ケース寸法(mm)
119×40×15
ラチェットの長さ(mm)
93
ビット全長(mm)
25
ヘッド幅(mm)
15
伸縮式なので届きにくい所にも楽にボルト・ナットの着脱を可能にします。
ワンプッシュリリース式です。
18度ずつ10段階の角度調整が可能で、180度首振りOKです。
用途ボルト・ナットの着脱に
材質
クロームバナジウム鋼
送り角度(°)
5
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
手の中に収まるコンパクトボディで、レンチ長の限られた場所で威力を発揮します。ワンサイズ小さく設計された極小ヘッドは、従来商品では使用できない、より窮屈なスペースでの作業が可能です。ギア数72山採用で、振り幅の制限された狭い場所でも細かな送り角度で、操作性抜群です。
用途ソケットと組み合わせ、六角ボルト・ナットやネジの締付け、緩め作業。
頭部がフレキシブルに振れることができ、狭い箇所などでの作業に最適です。72歯のギアを採用し、狭い場所での作業を可能にしました。
仕様
ショートタイプ
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
歯数
72
2018年トラスコ掲載ページ
4 0248
ボルトナットにはめ込んだまま作業できるので早回しに最適。
軽作業から重工業整備まで必要なツールを取り揃えています。
種別
スタンダード
全長(mm)
110
差込角(inch)
3/8
差込角(mm)
3/8"(9.5mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワンプッシュリリース式
仕様
21世紀バージョン
種別
ロング
送り角度(°)
10
ヘッドが小さく、狭い箇所の作業に最適です。人間工学デザインで手にフィットします。ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付です。ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
表面処理
三価クロムメッキ