- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 作業灯
- 60メーターホルダーのおすすめ人気ランキング
60メーターホルダーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新152件の「60メーターホルダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「メーターホルダー」、「メーターホルダー52」、「蛍光灯 留め具」などの商品も取り扱っております。
ストロングライト専用ホルダー
適合
SL-20PA・SL-27PA・SL-36PA・SL-40PA、その他連結タイプ等
トラスコ品番
816-2456
適合機種
SL-20PA・SL-27PA・SL-36PA・SL-40PA、その他連結タイプ等
質量(g)
50
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
曲面にも装着可能な、穴あけ不要の両面テープ固定式バンドホルダーです。メーターの向きを前後に調整可能です。
適合
SL-13シリーズ・SL-20M・SL-20MCR・SL-40M・SL-LED20M・SL-LED40M、その他連結タイプ
トラスコ品番
816-2455
適合機種
SL-13シリーズ・SL-20M・SL-20MCR・SL-40M・SL-LED20M・SL-LED40M、その他連結タイプ
質量(g)
25
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
外径30mmの照明部を持つストロングライトの取り付けに利用できます。
トラスコ品番
337-6036
適合機種
SL-8W、SL-8W-N、LB-6A、LB-8A、LB-6AE、LB-8AE、LB-6W、LB-8W、LB-6WE、LB-8WE、SL-LED8W、SL-LED8W-N
質量(g)
15
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
20×30×36
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
鉄骨に、機械のカバーに吸着させてストロングライトを取り付ければ便利。
移動も簡単にできます。
丸型の本体を回転させれば照らしたい方向が設定できます。
材質
POM
種類
支持金具
レバー操作だけのワンタッチで取り付け、取り外しができる便利なクランプ
手持ちのアダプタなどを改造してスペースクランプと組み合わせることで、簡単に取り付けられる汎用台座
材質
アルミ
鋼板などの金属壁面に取り付けて簡易仮設照明に。
仕様
グローブバイブ径Φ60・Φ55用マグネットホルダー1個入
質量(kg)
0.22
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
手持ちのアクセサリーを、軽量マウントの中央ネジ孔(M5)に固定して支柱やハンドルバーなどに取り付けることが可能です。
ワンタッチ脱着式のスペースマウントと比べると50%の軽量化を実現。(※軽量マウントは固定式の為、ワンタッチ脱着機能はありません。)
材質
アルミ
材質
PA66
種類
支持金具
屋内配管専用のパイプホルダーです。設置箇所がダクトの両端部および設置ピッチが1m以内になるように中間部に設けてください。
用途屋内配管専用
適合
三栄水栓製ダクト(R58-1-20)、VP管呼び20に対応
使用環境温度(℃)
-20~60
寸法(mm)
Φ90×115(H)
適合径(Φmm)
約58まで(グリースガン)
危険物の類別
非危険物
1個
¥3,950
税込¥4,345
当日出荷
パネルやポールなどに取付けることができるオプション部品です。
用途中継コネクタを固定したい場合に、ご使用下さい。
色
ブラック
材質
PA66
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
ジェットイノウエ製LED蛍光管用の取付部材です。
用途電装パーツ
材質
ステンレス
幅(mm)
10
機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。
スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。
Dカット面を利用して、ブラケットなど様々な部品を取り付けることができます。
種別
セパレート
RoHS指令(10物質対応)
対応