600-16タイヤのおすすめ人気ランキング

2026/05/05更新
110件の「600-16タイヤ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トレーラー タイヤ」、「4.00-8タイヤ」、「4インチタイヤ」などの商品も取り扱っております。
荷車用タイヤ UL BRIDGESTONE(ブリヂストン)ランキング1位
1本
5,298税込5,828
翌々日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

小型・中型トラック用タイヤ 604V BRIDGESTONE(ブリヂストン)ランキング2位
1本
8,498税込9,348
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

空気入りタイヤ ナンシンランキング3位
STMシリーズ交換用
材質(車輪)ゴム(NR・BR)適合品番STM・SKM材質(ホイール)鋼板空気圧標準空気圧 2.5kgf/cm2ペアリングコマーシャルベアリング車輪タイプ空気入り
1個
6,198税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

空気入車輪のみ モノタロウランキング4位
空気入り車輪は、屋外や凸凹のある路面の衝撃を緩和します。
用途運搬台車などの車輪として仕様車輪のみ軸径(Φmm)20質量(kg)1.05車輪径(Φmm)218材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)60ボス幅(mm)81ボス径(Φmm)37.5許容荷重(N)830関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)車輪タイプ空気入りプライ2
1個
2,298税込2,528
当日出荷

空気入車輪のみ SISIKU(シシク/シシクアドクライス)ランキング5位
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)空気入車輪のみ
仕様車輪のみトラスコ品番398-5423軸径(Φmm)20質量(kg)1.5許容荷重(kg)85車輪径(Φmm)220材質(車輪)ゴムSBR車輪幅(mm)65ボス幅(mm)81許容荷重(N)830車輪タイプ空気入り
1本
4,398税込4,838
当日出荷

1個
7,998税込8,798
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

仕様ハブレス材質ゴム型式AL型材質(車輪)ゴム(ベアリング入)ベアリングベアリング入車輪タイプエアーレス
1個
9,998税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

適合品番WJ-HL、WK-HL標準空気圧(kg/cm)3.5軸径d(Φmm)20ボス幅B(mm)82ホイル外径E(Φmm)118車輪タイプ空気入り
1個
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

パンクしません。 樹脂製運搬車MPK9060OR用です。
適合本体樹脂製運搬車MPK906N-OR用材質リム:ポリプロピレン(PP)、車輪:ポリウレタンタイプ車輪のみベアリングベアリング入り2018年トラスコ掲載ページ2 0782
1個
2,898税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


材質ゴム・鋼板材質(車輪)ゴム空気圧3.5(kg/cm3)(速度8km/h)車輪タイプ空気入り
1個
5,698税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

シャフト径(Φmm)20ボス幅(mm)82使用ベアリング204B(鋼板製)ホイル外径(mm)115ホイル内径(mm)97.5ホイル外幅(mm)56ホイル内幅(mm)46
1個
5,998税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

シャフト径(Φmm)20ボス幅(mm)82使用ベアリング204B(鋼板製)ホイル外径(mm)115ホイル内径(mm)97.5ホイル外幅(mm)56ホイル内幅(mm)46
1個
8,998税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ノーパンクで空気入タイヤと同じクッションです。弾力性のある発泡ゴムの一体成形で、内部は膨張率の大きい柔らかい発泡ゴムです。トレッド部は膨張率のないゴムで気泡膨張の影響を受けませんので、耐摩耗性は良好です。
材質(車輪)ゴム車(ベアリング入)特性耐摩耗性
1個
9,998税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1本
869税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

オフロード性能とオンロードタイヤ性能を両立する新カテゴリータイヤ
1本
14,980税込16,478
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

1個
6,998税込7,698
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1本
1,298税込1,428
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ(59種類の商品があります)

1本
23,980税込26,378
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)