- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- ベアリング(軸受)
- 6006ZZのおすすめ人気ランキング
6006ZZのおすすめ人気ランキング
2026/03/27更新112件の「6006ZZ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「6007ZZ」、「6206ZZ」、「6005ZZ」などの商品も取り扱っております。
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様
止め輪なし
外径D(Φmm)
55
幅B(mm)
13
番号
【NSK】6006ZZCM
寸法r(mm)
最小1
内径d(Φmm)
30
呼び番号
6006
シール・シールド
両側シールド形
軌道輪形状
深溝玉軸受
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
・ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。・大気専用、グリース潤滑。・従来の軸受鋼より優れた耐食性。・開放形、シールド形、接触シール形で標準在庫。
備考
プラスチック保持器
外径D(Φmm)
55
幅B(mm)
13
番号
【NSK名番】6006-H-20T1XZZ MA
寸法r(mm)
最小1
内径d(Φmm)
30
基本動定格荷重(N)
11300
許容荷重(N)
560
呼び番号
SS6006
シールド形状
両側シールド形
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
JIS等級
0
シールド形状
両側シールド形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
シールド形状
両側鋼板シールド形
軌道輪形状
深溝玉軸受
外輪タイプ
フラット
軌道輪列数
単列
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
JIS等級
0
荷重方向
ラジアル
【水周りのベアリングでこんな症状が出ていませんか?】。すぐに回らなくなる。グリースが流出する。内部から茶色の液体が出てくる。交換頻度が早い。このようなお悩みに、耐水性グリースを封入したベアリングで。長寿命化。
材質
【シールド】SUS304【ボール】SUS440C【保持器】SUS304【内輪・外輪】SUS440C【止め輪】SUS304
シール
ニトリルゴム
精度
JIS0級
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
耐水性グリース_リーフレット(2.54MB) 食品機械用グリース_リーフレット(0.63MB)
潤滑剤
耐熱グリース
・転がり軸受の中でも最も多く使用される軸受です。・軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。・深溝玉軸受は、ラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。・構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
幅B(mm)
13
内径d(Φmm)
30
止め輪
止め輪なし
呼び番号
6006
基本動定格荷重Cr(N)
13200
基本静定格荷重Cor(N)
8300
JIS等級
JIS4級
シールド形状
両シールド形
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
許容回転速度(min-1) グリース潤滑
13000
1個
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など
材質
高炭素クロム軸受鋼
寸法d(mm)
30
寸法D(mm)
55
寸法B(mm)
13
アズワン品番
64-7970-91
軌道輪形状
深溝玉軸受
1個
¥795
税込¥875
当日出荷
単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
・転がり軸受の中でも最も多く使用される軸受です。・軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。・深溝玉軸受は、ラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。・構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
幅B(mm)
13
内径d(Φmm)
30
止め輪
止め輪なし
呼び番号
6006
基本動定格荷重Cr(N)
13200
基本静定格荷重Cor(N)
8300
JIS等級
JIS5級
シールド形状
両シールド形
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
許容回転速度(min-1) グリース潤滑
13000
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
耐水性、耐食性に優れており、水に触れる可能性がある場所や、高湿度で錆が発生しやすい場所での使用に適しています。耐熱性にも優れており、150℃まで使用できます。
材質(本体)
(外輪・内輪)マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼SUS304相当
シールド形状
両側シールド形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当
規格
#6006ZZ
部品名称
ベアリング 6006ZZ
関連資料
展開図1(0.82MB) 展開図2(0.85MB) 展開図3(0.84MB) 展開図4(1.01MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(1.01MB) 展開図7(1MB) 展開図8(1MB) 展開図9(1.02MB) 展開図10(0.87MB) 展開図11(0.86MB) 展開図12(0.98MB) 展開図13(0.99MB) 展開図14(0.85MB) 展開図15(0.99MB) 展開図16(0.98MB) 展開図17(0.98MB) 展開図18(0.99MB) 展開図19(0.99MB) 展開図20(0.99MB) 展開図21(0.84MB) 展開図22(0.98MB) 展開図23(0.76MB) 展開図24(0.96MB) 展開図25(1.04MB) 展開図26(1.05MB) 展開図27(1.04MB) 展開図28(1.05MB) 展開図29(1.04MB) 展開図30(1.05MB) 展開図31(1.04MB) 展開図32(1.05MB) 展開図33(1.12MB) 展開図34(1.11MB) 展開図35(0.8MB) 展開図36(0.79MB) 展開図37(0.99MB) 展開図38(0.95MB) 展開図39(0.95MB) 展開図40(0.99MB) 展開図41(0.99MB) 展開図42(0.97MB) 展開図43(0.98MB) 展開図44(0.94MB) 展開図45(0.78MB) 展開図46(0.78MB) 展開図47(1.07MB) 展開図48(0.99MB) 展開図49(1.07MB) 展開図50(0.99MB)
図解No
SSA-α1004 リヤアクスル分解部品_No.15、SSA-S610 -1 フロントアクスル分解部品_No.6、SSA-α603MA-1 リヤアクスル分解部品_No.16、SSA-F616MA フロントアクスル分解部品_No.6、SSA-C610 フロントアクスル部品_No.9、SSA-α603 リヤアクスル分解部品_No.16、SSA-α1003-1 リヤアクスル分解部品_No.15、SSA-S611 フロントアクスル分解部品_No.6、SSA-F616V-1 フロントアクスル分解部品_No.6、SSA-S610VT -1 フロントアクスル分解部品_No.6、SSA-α603MA-1 フロントアクスル分解部品_No.14、エクセル500 スピンドルシャフト部品_No.42、SSA-α1000ST リヤアクスル部品_No.17、SSA-S600DX 2001ネン フロントアクスル部品_No.17、SSA-S602DXM フロントアクスル分解部品_No.6、SSA-S600DX 1997ネン フロントアクスル部品_No.18、SSA-α604 フロントアクスル分解部品_No.14など
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
水周りや湿気のある環境でも、固形グリースが軸受内部に保持されます。固形グリースは、NSF H1認証の食品機械用グリースと FDA規格に適合した樹脂を使用しております。使用温度は、 -20~80℃です。
材質
【シールド】SUS304【ボール】SUS440C【保持器】SUS304【内輪・外輪】SUS440C
シール
ニトリルゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(1.82MB)
潤滑剤
固形グリース
使用温度は、~250℃です。(シールタイプを除く)。SUS440Cステンレス鋼は、SUJ2軸受鋼と比べ、高温環境下での硬度低下率や寸法変化も小さい。SUS440Cステンレス鋼は、SUJ2軸受鋼と比べ、高温環境下で影響が大きい耐酸化性に優れています。フッ素系耐熱グリース封入により、高温下での潤滑を実現します。
材質
【シールド】SUS304【ボール】SUS440C【保持器】SUS304【内輪・外輪】SUS440C
シール
フッ素ゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
ラジアルすきま(μm)
C4
関連資料
(5.23MB)
潤滑剤
フッ素系耐熱グリース
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
JIS等級
0
シールド形状
両シールド形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
ベアリング番台
6000
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
内部すきま予圧記号
CM
グリース記号
5K(マルテンプSRL、共同油脂)
JIS等級
0
シールド形状
両側シールド形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
軌道輪形状
深溝玉軸受
止めネジで取り付ける汎用タイプ。
止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。
簡易的な位置決めなどに使用でき、最もコンパクトなタイプです。
用途ベアリング固定用
材質
鉄(S45C)
種別
スタンダード
表面処理
黒染め
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアTMシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。お求め易くラインアップしました。軸受鋼より優れた耐食性。大気専用、グリース潤滑。保持器は高耐食性能、低騒音作動、長寿命化のため、ガラス繊維強化仕様。SUS440C相当材のため、磁性あり。高湿度環境等にての高耐食性能。化学溶剤に対する優れた抵抗力と安定性。SUJ2標準品に相当する低騒音作動、長寿命。
用途食品機械、洗浄装置、化学用設備、漁業用機械その他、高湿度環境下で使用される装置
シールド形状
両側シールド形
軌道輪形状
深溝玉軸受
外輪タイプ
フラット
軌道輪列数
単列
JIS等級
0
荷重方向
ラジアル
1個
¥2,598
税込¥2,858
15日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
ベアリング番台
6000