- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- ベアリング(軸受)
- 609Zのおすすめ人気ランキング
609Zのおすすめ人気ランキング
2026/04/07更新75件の「609Z」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ベアリング 609zz」、「ベアリング 6000du」、「取付ベース」などの商品も取り扱っております。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼フランジフランジ無JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
材質内外輪:SUJ2(相当)、ボール:SUJ2(相当)、保持器:SUS302
単列深溝形の軸受です。
内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。
ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス
パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
材質(本体)SUJ2又は相当軸受鋼JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形(スナップリング固定)荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUJ2又は相当軸受鋼ベアリング番台600
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)609形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rcリード線長さ(mm)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥15,980税込¥17,578
17日以内出荷
ねじ径M6用種別中空(パイプ)材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
寸法t(mm)1.6材質鋼板 SECC表面処理ジンコート21RoHS指令(10物質対応)対応
NSK(日本精工)小径玉軸受(単列深溝玉軸受) 609ZZ
・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
外径D(Φmm)24番号【NSK】609ZZMC3E内径d(Φmm)9幅B1(mm)7呼び番号609許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑32000基本定格荷重Cor(N)1430基本定格荷重Cr(N)3350シール・シールド両側シールド形
1個
¥289税込¥318
当日出荷
SKF(日本エスケイエフ)単列深溝玉軸受 軸受片側鋼板シールド
深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。
Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。
動荷重負荷容量を向上します。
騒音・振動レベルを低減します。
摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。
金属製のシールドにより防塵性を向上しています。
SKF(日本エスケイエフ)単列深溝玉軸受 軸受片側鋼板シールド
動荷重負荷容量を向上します。騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。金属製のシールドにより防塵性を向上しています。深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。
仕様●内輪径(mm):9●外輪径(mm):24●幅(mm):7●使用温度範囲(℃):-30~120℃●精度等級:ISO 492 寸法精度 内外径P6等級・幅公差0/-60μm、回転精度P5等級●軸受片側鋼板シールド●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:イタリア●コード番号:387-9994アズワン品番67-2367-73
1個
¥349税込¥384
5日以内出荷
材質(本体)SUJ2又は相当軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUJ2又は相当軸受鋼
NSK(日本精工)ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS609ZZ
・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
備考ステンレス保持器外径D(Φmm)24幅B(mm)7番号【NSK名番】609-H-ZZMC3 MAZ P内径d(Φmm)9呼び番号SS609シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
1個
¥769税込¥846
翌日出荷
BIGM(丸山製作所)ベアリング
仕様#609Z関連資料展開図1(0.76MB) 展開図2(0.76MB) 展開図3(0.76MB) 展開図4(0.76MB) 展開図5(0.74MB) 展開図6(0.88MB) 展開図7(0.83MB) 展開図8(0.63MB) 展開図9(0.78MB) 展開図10(0.7MB) 展開図11(0.88MB) 展開図12(0.7MB) 展開図13(0.85MB) 展開図14(0.85MB) 展開図15(0.76MB)図解NoBC2800 ギヤケース部品 ベアリング_No.11、MC-PSJ 本体部品_No.19、DB-S242 ギヤケース部品_No.11、DB-S332 ギヤケース部品_No.11、BC1840U ギヤケース部品 ベアリング_No.15、MC-SJ 本体部品_No.16、MBS2402 ギヤケース部品_No.11、MC-HTJ ギヤケースクミタテ部品_No.12、グリーンクロス2A ギヤケース部品_No.14、MB2400M TM24 ギヤケース部品_No.14、MBS3302K ギヤケース部品_No.11、MB2400K ギヤケース部品_No.14、AB200-1 ギヤケース部品_No.11、BC1840L ギヤケース部品 ベアリング_No.15、BC2400 ギヤケース部品 ベアリング_No.14、AB300-1 ギヤケース部品_No.14、MB2410M ギヤケース部品_No.14、MBS3302 ギヤケース部品_No.11、MB2400M ギヤケース部品_No.14
1個
¥739税込¥813
7日以内出荷