- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- バッテリー・電装
- バッテリー関連
- 60D23Rのおすすめ人気ランキング
60D23Rのおすすめ人気ランキング
2026/03/25更新20件の「60D23R」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「55D23R」、「D23R」、「80D23R」などの商品も取り扱っております。
電解液にLi(リチウム)を配合することで鉛のイオン化を促進。クイックチャージ性能を向上させています。負極の活物質に新添加剤を加えて鉛の結晶化を抑制し、耐サルフェーション性能を向上。
さらに、負極処方を見直し、クイックチャージ性能も向上させています。熱による電池の劣化を抑制するために耐熱性に優れたグリッドを採用しています。
従来製品より性能を大幅に向上し、始動性能のアップを実現できました。
繰り返し行われる充放電にも耐えられる極板を採用し充電受入性能も大幅アップ。
特殊樹脂コーティングで耐震性能強化。特殊二十蓋構造により電解液が循環し減液を抑制し寿命まで安心して使用できます。
持ち運びや取り付け時に便利な収納式取っ手付き、ひと目でわかるインジケータ付。
用途自動車の交換用バッテリーとして
定格電圧(V)
12
タイプ
セミシールドタイプ
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
化学物質安全性参考資料
(0.4MB)
新構造のカルシウム・スズ(Sn)合金グリッドで卓越した腐食防止性能・最小限の減液とガスの発生・自己放電の最小化を実現。
低抵抗包装セパレータで高いエンジン始動性能・極板間のショートを防止。
中央配置電極採用と鋳造式一体成型ストラップで優れた振動耐久性・始動性能・長寿命。
優れた設計の「取手」でパッケージからの取り出し、車両への装着もラクラク。
コンピュータ設計の強固な構造で振動と衝撃からしっかり保護。
世界全規格のバッテリーの具備:JIS、DIN、BCI
用途乗用車用
タイプ
オープンベント(補水液栓付き)型
通常使用とは違う業務車両用に「耐振動・防爆・耐熱・耐寒」を追求して開発された高性能バッテリー。メンテナンスがしやすく埃づまりしにくい凸型キャップ。取付・取り外しに便利な取っ手付。世界130ヶ国 砂漠地域や極寒地域でも使用されている実績・品質十分のグローバルバッテリー。
タイプ
6栓式(つまみ)
ニューパワフルペーストで充電回復性能(充電受入性)をUP
充電回復性能約1.5倍で「充電制御車」に対応!!
また急速充電されるので、短時間・短距離走行を繰り返す「チョイ乗り車」や「お買い物車」にも最適です!!
パナソニック独自の軽量化技術により、グリッドの薄型化に成功。また導電性に優れたファインメッシュ(=網目が細かい)タイプを採用。強力な始動性能を発揮します。さらに電気の流れが少ないグリッド下部を薄型化することでムダを削ぎ落とし、軽量化グリッドを実現しました。
信頼性の高いパナソニック独自の「カルシウムHEAD2合金」をさらに洗練させ、グリッド表面に銀合金の薄膜層をコーティングしたMFシルバー合金を採用しています。高い耐久性(耐熱性)を約20%向上させ、メーカー標準品よりも約1.2倍の長持ちを実現しています。
箱高(mm)
202
密度
電解液/1.28(20℃)
夕フでロングな伝統を継承する業務車用ロングセラーシリーズ。
バス・卜ラックを始め、農機、建設機械、産業車両及び除雪機のエンジン始動用としても取り扱い可能なマルチモデルです。
HPL構造採用
負極板をPE袋セパレーターで包み、さらにガラスマットで正極板を挟んだ構造。活物質の脱落と下部短絡(ショート)防止、対振動性、寿命性能が向上
高性能電極板採用
低抵抗セパレーター採用(※Eサイズ以外に採用)
用途大型車用バッテリー
高容量&高耐久モデル
素早い充電で、充電制御車やチョイ乗りユーザーにも最適なシリーズです。
優れた充電受入性能を実現するメーカーの技術「即激チャージ」を採用しています。
即激チャージ
負極活物質(PBSO4)の粒子を細かく分散させることで表面積を大きくし、活物質に電機を
効率よく伝える技術です。昭和電工マテリアルズ独自の合成添加剤を使用しています。
これによって反応が進みやすくなり、充電スピードがアップします。
充電受入性能比較
即激チャージを採用することにより性能ランク表記で計算されない性能項目である、
充電受入性能を向上させています。
充電制御車・回生充電制御車に加え、チョイ乗り・サンデードライバー等、稼働が
少ない車両にも最適なバッテリーです。
適合車両:回生制御車、充電制御車、通常車
用途自動車用バッテリー
定格電圧(V)
12
保証期間
36ヵ月または8万km製品保証(何れかの早期到達保証)
基本性能にこだわったスタンダードモデル
コストパフォーマンスに優れ、自動車メーカー向けに採用されている
要素技術を活かした確かな信頼と実績のあるバッテリーです。
新車向けの要素技術を採用。
基本性能に加え、安心・安全設計を採用(防爆栓/さげ手)。
適合車両:充電制御車、通常車
用途自動車用バッテリー
定格電圧(V)
12
保証期間
24ヵ月または4万km製品保証(何れかの早期到達保証)
Tuflongシリーズで最上級の性能ランク。アイドリングストップ車、充電制御車、通常車の全てに対応。
最上級の性能ランクを実現従来よりも薄型の極板を採用することで、極板の枚数を増加しました。
これにより、活物質と電解液が接触する表面積が大きくならり、最上級の性能ランクを実現しました。
従来品比最大1.3バイ(Mサイズ比較)
充実のISS(アイドリングストップ)搭載車網羅率国内No.1
近年、車両のCASE化及び電装品の商品電力が増加傾向であることから新車搭載電池の高性能化が加速しています。
PREMIUM PLUSは国内で最もISS(アイドリングストップ)車への搭載網羅率が高い製品として登場 ※2020時点
ユーザー/市場の多様化ニーズに幅広く対応
ユーザーの使用環境は年々多様化しており、ドライバーの生活環境の変化での車両稼働の低下やチョイ乗り・サン
デードライバー・アウトドアの増加に加え、後付けの電装品(ドライブレコーダー/カーナビゲーション/探知機)等、
バッテリーへの負荷が多様化しています。
高性能ランク、高耐久性、高充電注入性に優れたPREMIUM PLUSは幅広いニーズに対応した製品です。
適合車両:ISS(アイドリングストップ)車、回生制御車、充電制御車、通常車
用途自動車用バッテリー
定格電圧(V)
12
保証期間
アイドリングストップ車:24ヵ月または4万km(何れかの早期到達保証)、標準車:36ヵ月(走行距離無制限)
ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、。さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asp。https://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded
用途12V自動車バッテリー
【AQUA DREAM GOLD BATTERYの特徴】。長寿命のための先進的なグリッドの採用。フルフレーム設計がグリッドの成長を抑制。セパレーターのダメージを防止し、内部短絡を防ぎます。また、高精度なパンチングプロセスにより、極板における活物質の付着力をより強化させました。先進の厚いグリッドX-Frameプラステクノロジー。強化されたX-Frameプラステクノロジーにより、充放電時でも安定した力を発揮します。振動や過酷な環境にも強く、バッテリーの寿命を延ばす効果があります。最高のバッテリーパワーを発揮するためのグリッド設計。最大の電流フローのために設計された先進的なグリッドデザインは、より速い充電受け入れと最適な導電性を可能にしています。先進の長寿命制御技術。PET(ポリエステルプル)ティッシュの採用が極版から活物質が脱落することを防ぎ、より長寿命化を実現しました。また、マイクロファイバーを配合することで活性物質の耐久性を高め、長時間の安定した始動性能を実現しています。安全な構造設計。・フレームアレスター : 防爆フィルター技術により、外部からの熱の流入を遮断します。・密閉二重蓋 : 電解液環水機能カバー構造により、長期間の使用や過酷な環境下でも電解液の液べりを最小限に抑えます。環境に配慮したバッテリー生産工場。専用工場ならではの環境に優しい生産工程により、大気中の汚染物質が削減ができ、環境活動に貢献しています。
取手
○
インジケータ
○
配送車・業務用アイドリングストップ車に最適な専用設計した高充電受入性・高耐久性バッテリー。配送車・業務用ISS車に最適な専用設計。業界に先駆けて実績豊富なHPL構造、高密度活物質の採用に加え、即激チャージ※1の採用により配送車・業務用アイドリングストップ車に求められる高い充電受入性※2と高い耐久性※3を実現しました。頻繁なエンジン停止・始動を繰り返す過酷な環境で使用される配送車・業務用アイドリングストップ車に納得の一品です。・高密度活物質採用による耐久性向上。・即撃チャージ採用※1。・高性能電極板採用。・骨太格子採用(Dサイズ/Eサイズ)。・低抵抗セパレーター採用(Dサイズ/Hサイズ)。・HPL構造。※1 負極活物質の放電時の粒子(PbSO4)を細かく分散させることで表面積を大きくし、活物質に電気を効率よく伝える技術です。(メーカー商標)(D26/D31/E41サイズに限り採用しています。)。※2 D26サイズにおけるメーカーでの実験結果。※3 E41サイズにおけるHGとHG-ISに採用した活物質の耐久性比較(メーカーでの実験結果)。※4 搭載車両/使用用途によって保証内容が異なります。詳細は取扱説明書をご確認ください。※5 Dサイズ、Hサイズに採用。バッテリー適合の対象範囲を拡大。アイドリングストップ用エンジンの普及に伴い、これまで非適合の搭載機種へも対象を増やしました。(1)農機、建設機械(油圧ショベル、ブルドーザーなど)、産業車両(フォークリフト、モーターグレーダーなど)及び除雪機などのエンジン始動用。(2)船舶(各種ボート、漁船、ヨットなど)のエンジン始動用。(3)タクシー、ハイヤーのエンジン始動用。少ない充電チャンスを活かす即激チャージ。【充電受入性能がHGシリーズよりも向上】。HGシリーズに対し、乗用車用電池でも実績のある即激チャージ※1を採用しました。また、充電受入時に抵抗を抑える低抵抗セパレーターも採用しています(Dサイズ、Gサイズ、Hサイズ)(特許出願中)。これにより短い時間でたくさんの充電ができ、HGシリーズよりも大幅な充電性能の向上を実現しています。耐久性の秘密。【配送車・業務用アイドリングストップ車に最適な専用設計】。高密度活物質を採用し最適設計をする事で、さらなる耐久性を実現しました。頻繁なエンジン停止・始動を繰り返し、活物質の劣化が起こりやすい配送車・業務用アイドリングストップ車に、より最適な製品に生まれ変わりました。高性能電極板の特長。【特殊低アンチモン合金と高密度なハードペーストの組み合わせがカギ】。負極板はカルシウム合金を使用、正極板では低アンチモン合金の使用やハードペーストの採用で、高強度、長寿命、高始動性能などを実現しています。
用途アイドリングストップ車のエンジン始動
耐久性と安定性を高めた、上級グレードの国産車用「DIAMOND(ダイアモンド)バッテリー」は、愛車に安定した電力を供給するバッテリーです。国産車(JIS規格)のエンジン始動や電力供給のための高品質カーバッテリーです。充電制御車・通常車に対応し、日常の走行で求められる電力供給を安定して発揮します。内部は極板と電解液が均一に作用しやすい構造はエンジン始動時の基本性能を発揮しやすく設計しています。シールド型を採用し、メンテナンスフリーのため充電液を補充する必要はありません。 基本性能を安定して発揮しやすい構成。極板と電解液が均一に作用する一般的な密閉型の構造で、日常のエンジン始動や電装品の使用に必要な基本的性能を発揮しやすい構成です。 普段の運転に向いた構成です。不織布シートを使う方式で電解液が行き渡りやすく、日常走行で必要な電気を安定して供給しやすくなっています。 安全弁を備えたシールド型です(VRLA方式)。内部の圧力が上がったときに安全弁が働く仕組みで、密閉性を保ちながら安全面に配慮したつくりです。 液が外に漏れにくい構造です。電解液が外に出にくい構造で扱いやすく、補水作業の必要がありません。
用途四輪車の始動
形状
液栓形状:フラット
インジケータ
あり
規格
24~26フクム
関連資料
展開図1(1MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(1.16MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(1.16MB) 展開図6(1.13MB) 展開図7(1.12MB)
図解No
BHT600S エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品_No.62、BHT500DSR エンジン部品_No.58、MHT230S-75 リコイルスタータ、燃料タンク部品 パイプアセンブリ_No.23、HT230D 2000ネンBIG-M エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.69、MHT230DS-60R リコイルスタータ、燃料タンク部品 パイプアセンブリ_No.23、BHT750S エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品_No.62、BHT600 エンジン部品_No.58、BHT500D エンジン部品_No.58、HT230 2000ネンBIG-M エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.69
1個
¥819
税込¥901
7日以内出荷
関連資料
展開図1(1.15MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(0.86MB) 展開図4(0.81MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(1.06MB) 展開図7(1.01MB) 展開図8(1.32MB) 展開図9(1.32MB) 展開図10(1.37MB) 展開図11(1.04MB) 展開図12(1.31MB) 展開図13(1.37MB) 展開図14(1.31MB) 展開図15(1.35MB) 展開図16(1.18MB) 展開図17(0.96MB) 展開図18(1MB) 展開図19(1MB) 展開図20(0.82MB) 展開図21(0.98MB) 展開図22(0.98MB) 展開図23(0.98MB)
図解No
BCT23 本体 トリマー部品_No.24、MHT230S-75 本体部品 ワツシヤ_No.16、BHT601S 本体部品_No.9、BHT600DSR 本体部品_No.22、MHT235DSV-60R 本体部品 ワツシヤ_No.26、MHT238S-75 本体部品 ワツシヤ_No.28、MTL235SP 本体(トリマー)部品_No.24、MTL235-60 本体(トリマー)部品_No.24、HT230 2000ネンBIG-M 本体部品_No.22、MC-HTS(JP) 本体部品_No.36、JHT601S 本体部品_No.9、BHT600DR 本体部品_No.22、BCT234 トリマー部品_No.23、MCA-HTS(JP) 本体部品_No.36、BHT500D 本体部品_No.39、MC-HTJ ブレード(24)クミタテ部品_No.27、MHT235DS-60R 本体部品 ワツシヤ_No.26、BCT233 トリマー部品_No.23、BHT600 本体部品_No.42、BHT750S 本体部品_No.24、BHT500DSR 本体部品_No.47、MTL235-40 本体(トリマー)部品_No.24、BMC263S+アタッチメント アタッチメント BMCA-HTSヘッジトリマー部品 ワツシヤ_No.36、BHT600S 本体部品_No.24、MHT230DS-60R 本体部品 ワツシヤ_No.36、JHT751S 本体部品_No.9、BHT751S 本体部品_No.9、JHT600DR 本体部品_No.22、HT230D 2000ネンBIG-M 本体部品_No.31
1セット(10個)
¥349
税込¥384
7日以内出荷
関連資料
展開図1(1MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(1.16MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(1.16MB) 展開図6(1.13MB) 展開図7(1.12MB)
図解No
BHT600S エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品_No.16、MHT230S-75 エンジン部品 クランクケースコンプリート_No.15、BHT750S エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品_No.16、BHT500DSR エンジン部品_No.15、HT230 2000ネンBIG-M エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.23、MHT230DS-60R エンジン部品 クランクケースコンプリート_No.15、BHT500D エンジン部品_No.15、BHT600 エンジン部品_No.15、HT230D 2000ネンBIG-M エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.23
1個
¥6,198
税込¥6,818
7日以内出荷
関連資料
展開図1(1.07MB) 展開図2(1.21MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.01MB) 展開図5(1.23MB) 展開図6(1.21MB) 展開図7(1.21MB) 展開図8(1.23MB) 展開図9(1.19MB) 展開図10(1.17MB) 展開図11(1.06MB) 展開図12(0.95MB) 展開図13(1.15MB) 展開図14(1.15MB) 展開図15(1.14MB) 展開図16(0.97MB) 展開図17(1.07MB) 展開図18(0.95MB) 展開図19(1.08MB)
図解No
MS073H-20 -A エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.23、MS072EHR-A(70M) エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.23、AS51EMR-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 チユーブクランプ(D12)_No.25、MLSE-51H エンジン クランクケース、シリンダ部品 チユーブクランプ(D12)_No.25、MS072EH-A エンジン クランクケース、シリンダ部品 チユーブクランプ(D12)_No.23、MS072EHR-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.23、MS072EH-R-A(60L) エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.23、MS7300H-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.25、MS072EHR-A エンジン クランクケース、シリンダ部品 チユーブクランプ(D12)_No.23、MBS250H エンジン クランクケースセット、フューエルタンク部品_No.23、MSE-50H-A クランクケース、シリンダ部品_No.23など
1個
¥73
税込¥80
7日以内出荷
部品名称
エクステンシヨンマトメ(パツキンツキ)
関連資料
展開図1(0.83MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.22MB) 展開図5(0.92MB) 展開図6(1.13MB) 展開図7(1.13MB) 展開図8(1.07MB) 展開図9(1.07MB) 展開図10(0.87MB) 展開図11(0.95MB) 展開図12(0.87MB) 展開図13(0.88MB) 展開図14(0.88MB) 展開図15(0.87MB) 展開図16(1.21MB) 展開図17(1.07MB) 展開図18(1.21MB) 展開図19(1.07MB) 展開図20(1.21MB) 展開図21(0.7MB) 展開図22(0.7MB) 展開図23(0.7MB) 展開図24(0.72MB) 展開図25(0.92MB) 展開図26(0.92MB) 展開図27(1.33MB) 展開図28(1.25MB) 展開図29(1.25MB) 展開図30(1.25MB) 展開図31(1.18MB) 展開図32(0.94MB) 展開図33(0.94MB) 展開図34(0.94MB) 展開図35(1.24MB) 展開図36(1.23MB) 展開図37(1.03MB)
図解No
BSW-210-M ヤクエキハイカン部品_No.3、MS310EW-2H 付属品,希望付属品部品_No.21、SSA-G540 希望付属品(1)部品_No.1、MSA413R3-M フゾクヒン部品_No.4、KBM-501D 動力噴霧機部品_No.72、MSA415R4C(8.5) ハイカンクミタテ部品_No.17、MRS60-300BST 噴霧管、ノズル部品_No.21、KBM-502D 動力噴霧機部品_No.72、MS410RC-M3 調圧装置部品_No.23、MSA413R3-M(8.5) フゾクヒン部品_No.4、SSA-F500 希望付属品部品_No.2、BSW-210-K ヤクエキハイカン部品_No.3、KBM-3015D-2 動力噴霧機取付部品_No.27、KBM-500D-1 動力噴霧機部品_No.74、MS415R4CF(8.5) ハイカンクミタテ部品_No.17、MS310EW-2M 付属品部品_No.21、MRS60-300BSLT フンムカン、ノズル部品_No.34、BSM-620SLT 希望付属品1部品_No.17など
1個
¥709
税込¥780
7日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ
60
管接続口径
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
カタログ(28.98MB)
取扱説明書
(1.95MB)
残圧抜き3ポート弁
アタッチメントなし
●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ
60
管接続口径
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
カタログ(28.98MB)
取扱説明書
(1.95MB)
残圧抜き3ポート弁
アタッチメントなし