60V100Wのおすすめ人気ランキング

2026/01/01更新
1,787件の「60V100W」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「センサーライト 電球 60W」、「防水作業灯 100V」、「半田ごて 40w」などの商品も取り扱っております。
車のシガーライターソケット(アクセサリーソケット DC12V)に接続して、家庭用電源(AC100V)とUSB電源(DC5V)を供給。 停電時のパソコン、スマートフォン、クリーナー、電動工具などの充電にも便利。 安心の保護機能。本機に異常が生じた場合に保護回路が作動します。
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W) 60 コテ先温度(℃) 440 仕様 ニクロムヒーター 全長(mm) 270 電源 AC100V(50/60Hz) コテ先寸法(mm) 16 プラグ 平型
1個
2,050 税込2,255
翌日出荷

「チップオンボード型LED」で、広範囲をムラなく照射できます。明るさは、最大照度4000lmです。ライトは、点灯接点入力で点灯します。さらに、点灯接点出力を装備して、複数台の連動が可能です。ACプラグ付きコード(約3.5m)を付属しています。コンセントに差し込むだけで使用できます。調光機能(昼夜判別機能付き)で、防犯灯や便利灯として使用できます。しかもLEDなので省電力です。EA864C-51~55、又は外部無電圧接点出力が可能な機器を併用することで、複数台で連動点灯が可能です。広域の野外駐車場などの防犯灯に最適です。EA864C-56だけでの連動点灯はできません。連動点灯する際はEA864C-51~-55又は接点出力が可能な機器をご使用下さい。
材質 本体:樹脂、ライト部:アルミダイキャスト 寸法(mm) 205.2×107×389.4(H) 質量(g) 約2200 使用温度範囲(℃) -20~40(結露/氷結なきこと) 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 60以下 保護等級 IP55 光源 チップオンボード型LED 出力接点 【点灯】無電圧リレー接点(a接点) AC/DC30V 0.5A(点灯接点入力時出力) 点灯方式 点灯/ フラッシング 動作モード 約5~∞Lx(ボリュームにて調整/昼夜判別) 設置場所 屋内・屋外 接点入力方式 【点灯】無電圧a接点(1回路) 配線方式 電源:ACプラグ式(コード長3.5m ) 点灯接点入出力:端子式 アズワン品番 64-7941-65 明るさ(Lm) 4000 点灯時間 点灯接点入力中、100%の点灯/フラッシング 調光率(%) 0~100(ボリュームにて調整) 電球の種類 LED 検知エリア 93°、12m
1個
55,000 税込60,500
翌日出荷

仕様 (速度範囲)50Hz:90/1400rpm、60Hz:90/1700rpm エスコ品番 EA968CG-60 種類 スピードコントロールモーター 取付方式 フランジ取付 許容トルク(N・m) 1200rpm:0.55(50Hz)、0.5(60Hz)。90rpm:0.12(50/60Hz) 起動トルク(N・m) 0.4
1個
22,900 税込25,190
翌日出荷

仕様 ハロゲンビームランプ 散光型(ビーム角30°) 屋内・屋外兼用 スポットライト用。 種別 100形 電圧(V) 110 消費電力(W) 65 全光束(Lm) 800 定格寿命(時間) 2000 アズワン品番 64-2260-02
1個
2,150 税込2,365
当日出荷


口金 E26 電球の種類 クリア電球 電球形状 一般電球型 電圧(V) 100 光色 電球色 エスコ品番 EA758XK-101 消費電力(W) 60 全光束(Lm) 810 定格寿命(時間) 2000
1個
305 税込336
当日出荷

簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。 熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。 家庭用コンセントでも可能です。
用途簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能 消費電力(W) 60 最高温度(℃) 440 トラスコ品番 849-7127 全長(mm) 270 質量(kg) 0.22 電源(V) AC100 標準こて先 K型(332-T)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

仕様 屋内用 付属品 吐出継手1個、継手キャップ1個、吸込ホース(2m)1本、ストレーナー1個 サイズ 143(W)×253(D)×279(H)mm 消費電力 50Hz:130W 60Hz:190W 揚水量(L/min) 23(50Hz:全揚程2m時)、28(60Hz:全揚程2m時)
1個
36,000 税込39,600
翌日出荷

LED電球にも対応しているクリップライトです。はさむだけで、簡単に設置できます。店内のアクセント照明や商品のスポット照明にオススメ。※電球は付属しておりません。※屋外での使用はできません。
仕様 ●型番:CLX60X02BK●電源:AC100V●付属電球:なし●口金:E26●灯数:1●定格消費電力:60Wまで●サイズ(W×D×H)mm:セード/約Φ93mm×D145mm、アーム長/約50mm、クリップ/約W60×H80×D105mm●コード長:約1.5m●スイッチ:中間スイッチ●クリップくわえ幅:平行時約30mm●重量(g):約320g●材質:ABS+アルミ アズワン品番 65-5664-42
1個
3,160 税込3,476
翌日出荷

2灯の向きを変えて照射範囲を調整できます。消費電力が少ないので、一つの発電機でたくさん使えます。
寸法(mm) 約300×118×456(H) 質量(kg) 約2.5 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 60 クランプ範囲(mm) 角/10~90(厚さ)・45以上(奥行)、丸/Φ20~49(単管) コード長さ(m) 約5 保護等級 IP65 電線仕様 VCT0.75mm2×2芯 使用場所 屋内外 アズワン品番 65-2227-97 配光角度(°) 約100~290 明るさ(Lm) 7500 光色 昼白色 電球の種類 LED
1台
18,900 税込20,790
翌日出荷

人気のI型に、はんだとペーストをセットした便利なはんだ付けセット。 家庭用コンセントでも可。
用途銅、真鍮、トタン、ブリキ板の補修に。
1セット
1,798 税込1,978
3日以内出荷

電球は別売です。 平面、曲面を問わず、吸着します フレキシブルチューブで照明箇所が自由自在
電球の種類 LED コード長さ(m) 1.6 エスコ品番 EA761XG-1 質量(kg) 1.5 高さ(mm) 473 電源 AC100V 口金 E26 電球 60W白熱球(上限100W)
1個
11,900 税込13,090
翌日出荷

仕様 リード線タイプ エスコ品番 EA968CA-60 種類 インダクションモーター 取付方式 フランジ取付 電流(A)(50/60Hz) 1.26/1.37 起動トルク(N・m) 0.34 定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz) 1300/1550 定格トルク(N・m)(50/60Hz) 0.46/0.39
1個
10,800 税込11,880
8日以内出荷

業務用電子レンジ。錆びにくいオールステンレスとプロユーズの耐久力。オールステンレスでお手入れしやすい頑丈設計。100V電源でお手軽。フラット底面で、食品の出し入れがスムーズに。初めての方でも操作簡単。キーを押すだけで自動調理。2段積みOK! 省スペース化に貢献!。設置しやすいコンパクト設計
仕様 ●型式:NE-711GV-6●庫内容量:22L●周波数:60Hz●消費電力:1260W●サイズ:510(W)×360(D)×306(H)mm●重量:約18.3kg●メモリー数:10●高周波出力:700、350、250W相当(3段階)●ドア開閉:横開き●庫内照明:白熱灯●付属品:メニューラベル、取板付(2段積み金具) アズワン品番 65-3891-22
1台
95,100 税込104,610
翌日出荷

振動・海水など過酷な環境を想定・船舶用に設計したコンパクトサイズ60Wデッキライト!。設計から生産まで自社で行った製品。船舶の環境に適した防蝕塗装。本体は高品質アルミダイキャスト製。独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止。ステンレス金具付き。MEANWELL製電源搭載。無線機にノイズが入らないノイズレス回路(船舶EMC検査済み)。2023年モデル
型式 MLC60W-100SS 寸法(mm) 220×105×100 電圧 単相AC100~240V 質量(g) 1700 電流(A) 0.6(C100V時) 消費電力(W) 60 本体 アルミダイキャスト製 全光束(Lm) 9000 色温度 6,000K 周波数範囲 50~60Hz専用 保証期間 本体:3年間メーカー無償保証、電源部:1年間無償保証 波形 正弦波 ノイズレベル 無線ノイズ:ノイズレス品(27MHz漁業無線DSB/150MHz漁業無線DSB/国際VHF/マリンVHV/AISの無線周波数で確認済み) 指向性 ワイド 防水保護等級 IP-67
1式
66,980 税込73,678
6日以内出荷

1台
319,000 税込350,900
7日以内出荷

広範囲なご使用に コンパクトな一体形。
定格遮断容量(kA) JIS C 8201-2-2Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):(AC200V)5/2、(AC100V)5/2 仕様 高調波サージ対応形 種類 一般品 付属品 IEC35mmレール取付具 規格 電気用品型式認可JIS規格表示認可番号取得 接続方式 表面形:圧着端子用◎ 基準周囲温度(℃) 40 漏電表示方式 機械式ボタン 外形寸法c(mm) 60 外形寸法ca(mm) 76 過電流引きはずし方式 完全電磁 動作時間(s) 0.1以内
1台ほか
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

5%省電力設計タイプ
電圧(V) 100 口金 E26 定格平均寿命(時間) 1000 ガラス仕上 ホワイト 使用場所 屋内専用 電球の種類 シリカ電球
1箱(2個)
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状 角形 厚さ(mm) 38 質量(g) 550 種類 ACファン 使用温度範囲(℃) -30~+60 周波数(Hz) 50/60 モーター くま取りモータ 入力方式 端子 材質(フレーム) アルミニウム 保存温度範囲(℃) -30~+70(結露なきこと) 使用電圧範囲 各型番ごとの電圧±10% 材質(羽根) 樹脂(難燃グレードUL94V-1) サイズ(mm) 120×120 保護方式 インピーダンスプロテクト 期待寿命(時間) 25000(60℃)、56000(40℃) 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz) 1500(入力端子・フレーム間)
1台
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)